カテゴリ
- 測定用品(7)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hl-2000i」の検索結果

自動上ざらてんびん HLシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥10,000税込¥11,0001個4日以内出荷デジタル式電子てんびん、風袋引き機能つき。横にたてて保管できるので省スペース。薬包皿(10枚)付き。付属品薬法皿10枚寸法(mm)130×192×51質量(g)500計量皿(mm)Φ130電源(個)単3乾電池4(モニタ用付属)、ACアダプタ(付属)
コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック
A&D(エー・アンド・デイ)(8件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から15日以内出荷コンパクトスケール。本体に、ステンレス皿とACアダプタ、収納ケース、モニター用乾電池がついたお得なパック(バリューパックのみ/各注文コード付属品は異なりますので必ず付属品を確認ください)。各種産業から学校、家庭、ホビーまで。本体を立てて保管可能。計量結果をホールド可能:HOLDキーを押すだけの簡単操作。オートパワーオフ。風袋引き機能。ステンレス製計量皿(SUS304)標準付属(バリューパックのみ)用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc外形寸法D(mm)192外形寸法W(mm)130外形寸法H(mm)51通信機能無RoHS指令(10物質対応)対応
自動上ざらてんびん HL-JACシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥12,000税込¥13,2001個4日以内出荷デジタル式電子てんびん、風袋引き機能つき。横にたてて保管できるので省スペース。収納ケースに収納して保管が容易。付属品収納ケース寸法(mm)130×192×51質量(g)500計量皿(mm)Φ130、ステンレス製、取り外し可能電源(個)単3乾電池4(モニタ用付属)、ACアダプタ(付属)
検定付きはかり 防塵・防水コンパクトスケール HL-iWP-Kシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から46日以内出荷取引証明用(検定済品) 精度等級3級。ステンレスボディ(SUS304)のコンパクトスケール。防塵・防水 IP65。ジャバッと洗えて安心、衛生的、長持ち。オートパワーオフ。風袋引き機能。用途食品加工・水産加工工場の水場、厨房での使用計量皿寸法D(mm)128付属品取扱説明書質量(kg)約0.81電源単3乾電池6本(別売り品)、またはACアダプタ(別売り品)計量皿寸法W(mm)128外形寸法D(mm)219外形寸法W(mm)170外形寸法H(mm)63検定付き防塵防水性能IP65通信機能無
2000g(1.0g) 電子はかり
エスコ¥9,550税込¥10,5051個翌日出荷ひょう量(g)2000最小目盛(g)1エスコ品番EA715CB-2質量(g)530(電池含む)種類上皿式はかり電源単3電池×4本(別売)表示7セグメントLCD(文字高13.5mm)再現性(標準偏差)1g型番HL-2000i寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×192×51機能ホールド、オートパワーオフ、風袋引き表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)130使用温湿度範囲-5℃~35℃、85%RH以下直線性±2g電池寿命約500時間(マンガン電池)約1000時間(アルカリ電池)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃計量皿形状丸皿ひょう量単位g表示書換回数約5回/秒
2000g(1.0g) 電子はかり
エスコ¥11,500税込¥12,6501個翌日出荷ひょう量(g)2000最小表示(g)1付属品ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース、モニタ用単3乾電池4本、取扱説明書仕様バリューセットエスコ品番EA715CB-27幅(mm)130高さ(mm)51質量(g)530(電池含む)種類上皿式はかり奥行(mm)192電源ACアダプターまたは単3電池×4本(付属)表示7セグメントLCD(文字高13.5mm)再現性1g(標準偏差)型番HL-2000i-JAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×192×51機能ホールド、オートパワーオフ、風袋引き表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)130使用温湿度範囲-5℃~35℃、85%RH以下直線性±2g最小目盛(g)1電池寿命約500時間(マンガン電池)約1000時間(アルカリ電池)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃使用上の注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。計量皿形状丸皿ひょう量単位g表示書換回数約5回/秒