カテゴリ

  • 物流用品(4)
  • 安全保護具(2)
  • 電動工具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「hl-eb」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EXJ ハーネス用ランヤード サンコー(タイタン)

    EXJ ハーネス用ランヤード

    サンコー(タイタン)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    タイプ1ランヤード
    タイプフルハーネス型用ストラップ幅(mm)27落下距離(m)4.2フックNo.56(軽量タイプ)最大使用荷重(kg)100コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き)材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種自由落下距離(m)2.2
  • EXJ ハーネス用ランヤード 130kg サンコー(タイタン)

    EXJ ハーネス用ランヤード 130kg

    サンコー(タイタン)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    軽量フック&小型コネクタのラグジュアリーモデル コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる伸縮式です。 内部に国産の高級ゴムを使用するなど素材の性能にもこだわり、高い耐久性と耐候性を備えています。
    タイプフルハーネス型用ストラップ幅(mm)約27落下距離(m)4.2フックNo.56A(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収納時:約1100)最大使用荷重(kg)130コネクタD環:DJMR環(回転機能付き)材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種自由落下距離(m)2.2
  • スリムリフト(電動ボールねじ式) TRUSCO

    スリムリフト(電動ボールねじ式)

    TRUSCO
    279,800税込307,780
    1台
    4日以内出荷から15日以内出荷
    パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。油分が出ません。高出力ブラシレスモーター内蔵です。台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
    用途組み立て作業。部品の仕分け作業。ユニット種別内蔵式モーター出力(kW)0.07電源コード(m)3昇降方式電動ボールねじ式
  • 【リサイクル】(HiKOKI)EB1230HL ※お預かり再生(リターン式) ノーブランド

    【リサイクル】(HiKOKI)EB1230HL ※お預かり再生(リターン式)

    ノーブランド
    6,998税込7,698
    1台
    5日以内出荷
    こちらの商品は、リターン再生品となります。リターン再生品とは、お客様の劣化したバッテリーパックを先に無料回収し、セル(電池)のみを新品に交換したものです。注文後はバッテリーを梱包して回収に来る運送会社に渡すだけです。あとは作業完了後、バッテリーをお客様にお届けします。
    用途電動工具用バッテリー(リサイクル)バッテリーニッケル水素バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)12サービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リサイクル】(HiKOKI)EB1220HL ※お預かり再生(リターン式) ノーブランド

    【リサイクル】(HiKOKI)EB1220HL ※お預かり再生(リターン式)

    ノーブランド
    6,998税込7,698
    1台
    7日以内出荷
    こちらの商品は、リターン再生品となります。リターン再生品とは、お客様の劣化したバッテリーパックを先に無料回収し、セル(電池)のみを新品に交換したものです。注文後はバッテリーを梱包して回収に来る運送会社に渡すだけです。あとは作業完了後、バッテリーをお客様にお届けします。
    用途電動工具用バッテリー(リサイクル)バッテリーニッケル水素(ニッカドより変更)バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)12サービス分類リサイクル・リビルト
  • ”スリムリフト”(電動ボールねじ式・DC24V) TRUSCO

    ”スリムリフト”(電動ボールねじ式・DC24V)

    TRUSCO
    369,800税込406,780
    1台
    31日以内出荷
    パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。油分が出ません。高出力ブラシレスモーター内蔵です。台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
    用途組み立て作業。部品の仕分け作業。電源(V)DC24V電源DC24Vモーター出力(kW)0.07均等荷重(kg)100電源コード(m)2操作方法フットスイッチ(コード長さ2m)昇降方式電動ボールねじ式
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    970税込1,067
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ”スリムリフト”(電動ボールねじ式) TRUSCO

    ”スリムリフト”(電動ボールねじ式)

    TRUSCO
    359,800税込395,780
    1台
    61日以内出荷
    パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。油分が出ません。高出力ブラシレスモーター内蔵です。台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
    用途組み立て作業。部品の仕分け作業。トラスコ品番691-2341セット内容フットスイッチ(コード2m)材質スチール(粉体塗装)ストローク(mm)330電源(V)単相100ジャバラテーブル高さ(mm)60~390モーター出力(kW)0均等荷重(kg)50車輪電源コード(m)3テーブル寸法幅(mm)200テーブル長(mm)500昇降時間(秒)10/10(50Hz)10/10(60Hz)最高使用頻度(回/h)10
  • ”スリムリフト”(電動ボールねじ式・DC24V) TRUSCO

    ”スリムリフト”(電動ボールねじ式・DC24V)

    TRUSCO
    439,800税込483,780
    1台
    61日以内出荷
    パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。油分が出ません。高出力ブラシレスモーター内蔵です。台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
    用途組み立て作業。部品の仕分け作業。トラスコ品番691-2347セット内容フットスイッチ(コード2m)材質スチール(粉体塗装)ストローク(mm)330電源(V)DC24(バッテリー専用)ジャバラテーブル高さ(mm)60~390モーター出力(kW)0均等荷重(kg)50車輪電源コード(m)2テーブル寸法幅(mm)200テーブル長(mm)500昇降時間(秒)10/10(50Hz)10/10(60Hz)最高使用頻度(回/h)10