「hl-mrzw」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハーネス用 ロック機構付き巻取+伸縮式ダブルランヤード サンコー(タイタン)

    ハーネス用 ロック機構付き巻取+伸縮式ダブルランヤード

    サンコー(タイタン)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    ロック機構付き巻取+伸縮式ハーネス用ダブルランヤードです。
    トラスコ品番442-4521設定なし質量(g)約1280タイプフルハーネス型ロープ仕様伸縮式、巻取式商品タイプダブル
  • RICORO-N ハーネス用ランヤード 100kg サンコー(タイタン)

    RICORO-N ハーネス用ランヤード 100kg

    サンコー(タイタン)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    ロック装置付きで落下距離を最短にします。 巻取式 ストラップは、常に巻き取る力が加わった状態です。 常に短く使うことで落下距離と衝撃荷重を最小に抑える、安全な仕様となっています。 小型&短尺の巻取式で好評を頂いた「リコロ」をリニューアル。 巻取器の容積、構成部品を15%削減しました。
    材質巻取器:樹脂製ケース質量(g)約860タイプ兼用ストラップ幅(mm)17落下距離(m)ハーネス型3.5~4.2/胴ベルト型2.5~3.0フックNo.56A(J環付き 軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収納時:約690)最大使用荷重(kg)100コネクタD環:DJMR環(回転機能付き)材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロンロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル自由落下距離(m)ハーネス型2.3/胴ベルト型1.8
  • RICORO-N ハーネス用ランヤード 100kg サンコー(タイタン)

    RICORO-N ハーネス用ランヤード 100kg

    サンコー(タイタン)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    ロック装置付き巻取器 タイプ1ランヤード
    材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:アラミド芯入りテトロンブラック系質量(g)約790タイプフルハーネス型用ストラップ幅(mm)17落下距離(m)3.3~4.0フックNo.56(J環付き軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1520(ストラップ収納時:約600)最大使用荷重(kg)100コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き)アズワン品番64-1110-37ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル自由落下距離(m)2.1
  • リーロックmini フルハーネス/胴ベルト兼用巻取式ランヤード サンコー(タイタン)

    リーロックmini フルハーネス/胴ベルト兼用巻取式ランヤード

    サンコー(タイタン)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。 墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。 フックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。
    用途高所作業での墜落防止対策材質樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ)厚さ(mm)1.35(ストラップ)タイプフルハーネス/胴ベルト兼用種類フルハーネス型胴ベルト型兼用、巻取式ストラップ幅(mm)18.5落下距離(m)ハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0フックNo.56A(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1550(ストラップ収納時 約660)コネクタアルミ製軽量カラビナ(人体取付側)最大使用質量(kg)130ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種/ナイロン製カバー自由落下距離(m)ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8
  • PANGAEA HORIZON 墜落制止用器具 PAHN-10A-SI型(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン)

    PANGAEA HORIZON 墜落制止用器具 PAHN-10A-SI型(フルハーネス本体のみ)

    サンコー(タイタン)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ
    材質(肩・腿・骨盤ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロンシルバー系質量(g)本体:約990、ショルダーパット:約110ベルト幅(mm)肩・腿・骨盤:40、胸:25クリップ胸クリップ:ワンタッチバックル腿バックル:ワンタッチ
  • EXJ ハーネス用ランヤード サンコー(タイタン)

    EXJ ハーネス用ランヤード

    サンコー(タイタン)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    タイプ1ランヤード
    タイプフルハーネス型用ストラップ幅(mm)27落下距離(m)4.2フックNo.56(軽量タイプ)最大使用荷重(kg)100コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き)材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種自由落下距離(m)2.2
  • ローラーミニコ用HLベルト オフィスマイン

    ローラーミニコ用HLベルト

    オフィスマイン(6件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1箱(10枚)
    当日出荷
    使いやすいヘアーラインベルトです。
    用途ヘアーライン作業に
  • リーロックmini フルハーネス/胴ベルト兼用巻取式ダブルランヤード ロック装置付き巻取器+伸縮ストラップ サンコー(タイタン)

    リーロックmini フルハーネス/胴ベルト兼用巻取式ダブルランヤード ロック装置付き巻取器+伸縮ストラップ

    サンコー(タイタン)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。巻取器のフックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。製品重量を軽量化するために掛け替え用には軽量な伸縮ストラップを採用。
    用途高所作業での墜落制止を目的とする製品仕様人体取付側:アルミ製ミニカラビナ長さ(mm)巻取器:約1550(収納時:約660)、伸縮ストラップ:約1290(収縮時:約1000)幅(mm)伸縮ストラップ:28質量(g)約1140タイプフルハーネス/胴ベルト兼用ストラップ幅(mm)18.5(巻取式)落下距離(m)巻取式:フルハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0、伸縮ストラップ式:フルハーネス型4.0/胴ベルト型2.5フックNo.56A(軽量タイプ)、回転環付ランヤード(長さ)(mm)約1550(ストラップ収納時:約660)最大使用質量(kg)130ロープ仕様巻取式、ロック式、伸縮式ショックアブソーバの種類第一種/ナイロン製カバー商品タイプダブル
  • フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツイン ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツイン

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
    仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー2個付質量(g)約1265タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)32ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプツイン
  • フルハーネス用ランヤード SHWL-551 シモン

    フルハーネス用ランヤード SHWL-551

    シモン
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷
    気になる余分な垂れ下がり、引っ掛かりを排除、必要時には機能発揮する伸縮式ダブルランヤード。
    用途高所作業全長(mm)約1600(ストラップ収納時約1100)黒/赤質量(g)1130タイプフルハーネス型用フック軽量タイプアズワン品番65-0556-94メーカー商品コード7030048ショックアブソーバの種類第1種(対応100kg)商品タイプダブル
  • 小形リミットスイッチ HL-5000 omron(オムロン)

    小形リミットスイッチ HL-5000

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から85日以内出荷
    小形・低価格で実用性の高いリミットスイッチ。 ヘッドとボックス、およびカバーは凹凸状のかみ合わせ方式を採用し、堅牢性を維持。 独自のヘッド構造によりOTが大きくとれ、円滑な動作が可能。 ボックスのコンジット口を開放した配線作業のやりやすい構造。 ccc規格取得。
    用途印刷機械、成形機、軽機械などに最適。質量(g)約130~190使用周囲温度(℃)-10~65(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~95
  • RICORO-N ハーネス用ランヤード 130kg サンコー(タイタン)

    RICORO-N ハーネス用ランヤード 130kg

    サンコー(タイタン)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    ロック装置付きで落下距離を最短にします。 巻取式 ストラップは、常に巻き取る力が加わった状態です。 常に短く使うことで落下距離と衝撃荷重を最小に抑える、安全な仕様となっています。 小型&短尺の巻取式で好評を頂いた「リコロ」をリニューアル。 巻取器の容積、構成部品を15%削減しました。
    材質巻取器:樹脂製ケース質量(g)約900タイプ兼用ストラップ幅(mm)17落下距離(m)ハーネス型3.5~4.2/胴ベルト型2.5~3.0フックNo.56A(J環付き 軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収納時:約690)最大使用荷重(kg)130コネクタD環:DJMR環(回転機能付き)材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロンロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル自由落下距離(m)ハーネス型2.3/胴ベルト型1.8
  • PANGAEA HORIZON 墜落制止用器具 PAHN-10A-BL型(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン)

    PANGAEA HORIZON 墜落制止用器具 PAHN-10A-BL型(フルハーネス本体のみ)

    サンコー(タイタン)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ
    材質(肩・腿・骨盤ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロンブラック系質量(g)本体:約990、ショルダーパット:約110ベルト幅(mm)肩・腿・骨盤:40、胸:25クリップ胸クリップ:ワンタッチバックル腿バックル:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)40最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
  • ハンマ HiKOKI(ハイコーキ)

    ハンマ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    40,980税込45,078
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    モーター部、打撃機構部の見直しにより、耐久性を向上。 徹底した軽量設計により、製品重量 4.5kgを実現。 全長389mmのコンパクトボディにより、取り回しが良く長時間の作業や横向き作業の負担を軽減。(サイドハンドルを除く) トップクラスのハツリ性能を実現。 シリンダケースカバーの採用により、様々な作業状態において安定した製品保持が可能に。 トランザトリユニット方式防振構造とヒンジ構造により、防振性能向上とハンドルのがたつきを抑制。 六角シャンクタイプ。
    質量(kg)4.5(サイドハンドル除く)電圧(V)100消費電力(W)1050コード長さ(m)5(2心キャブタイヤケーブル)打撃エネルギーJoule(ジュール)10寸法(全長×全高×全幅W)(mm)389×214×103(コード部を除く)使用電源単相交流 50/60Hz共用全負荷打撃数(min-1)3000シャンク形状六角シャンク(対辺17mm)振動3軸合成値(m/s2)9.2
  • フルハーネス型 墜落制止用器具 巻取式(小型)ダブルランヤード No.FGH-133W トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    フルハーネス型 墜落制止用器具 巻取式(小型)ダブルランヤード No.FGH-133W

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1本
    当日出荷
    回転式巻取器と回転式軽量フック付。ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト。両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
    仕様[胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能)材質(太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル質量(g)約3290(ハーネス:約1590・ランヤード:約850×2本)種類巻取式(小型)フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック)調整範囲(mm)(胴ベルト)最大1250ランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)1650適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50材質(胴ベルト)ナイロン肩ベルト幅(mm)45ランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け反射板あり
  • フルハーネス型 取替え用伸縮式ダブルランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    フルハーネス型 取替え用伸縮式ダブルランヤード

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    フルハーネス型 取替え用ランヤード 伸縮式ダブル
    材質ナイロン繊維+織りゴム質量(g)115タイプフルハーネス型用フック回転式軽量穴あきフックランヤード(長さ)(mm)(伸長時)1560/(収縮時)1130RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様伸縮式商品タイプダブル
  • コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック A&D(エー・アンド・デイ)

    コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック

    A&D(エー・アンド・デイ)(8件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    コンパクトスケール。本体に、ステンレス皿とACアダプタ、収納ケース、モニター用乾電池がついたお得なパック(バリューパックのみ/各注文コード付属品は異なりますので必ず付属品を確認ください)。各種産業から学校、家庭、ホビーまで。本体を立てて保管可能。計量結果をホールド可能:HOLDキーを押すだけの簡単操作。オートパワーオフ。風袋引き機能。ステンレス製計量皿(SUS304)標準付属(バリューパックのみ)
    用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc外形寸法D(mm)192外形寸法W(mm)130外形寸法H(mm)51通信機能RoHS指令(10物質対応)対応
  • EASY Harness Comfort 墜落制止用器具 EHCN-10A型(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン)

    EASY Harness Comfort 墜落制止用器具 EHCN-10A型(フルハーネス本体のみ)

    サンコー(タイタン)(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    肩パッド・ワンタッチバックルを装備のイージーハーネスシリーズの上位モデル。
    材質【肩・腿部ベルト】ポリエステル、【胸ベルト】ナイロン、【肩バックル・D環】スチール、【胸クリップ・腿バックル】アルミ合金、【休止フック掛(2個)・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め】樹脂、【簡易肩パッド(DP型)】ポリエステル黄色質量(g)約1000タイプ胸クリップ:ワンタッチタイプ、腿バックル:ワンタッチバックルベルト幅(mm)【肩・腿部】45、【胸】25肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
  • 墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-L90N ツヨロン(藤井電工)

    墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-L90N

    ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    質量(g)約270ベルト幅(mm)50
  • RP-60E用HLベルト マイト工業株式会社

    RP-60E用HLベルト

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1箱(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ヘアライン仕上げ。その他仕上げ、研磨適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー材質処理布+不織布タイプソフト 標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応