カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 保管用品(1)
- 理美容(1)
- 安全標識(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「hl107」の検索結果

ルミナススチールシェルフ スリーブ付
Luminous(ルミナス)(1件のレビュー)¥6,346~税込¥6,981~1セット当日出荷から5日以内出荷錆びにくいクリアコーティング加工材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)耐荷重(kg)250ポール径(Φmm)25
L形六角棒レンチセット
KTC(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(7本組)当日出荷先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型その他この商品はレンチ1本単位での販売は、致しておりません。トラスコ品番373-4536セット内容・L形六角棒レンチ2.5((S)2.5×(L)57×(l)20mm)3((S)3×(L)65×(l)23mm)4((S)4×(L)77×(l)27mm)5((S)5×(L)83×(l)32mm)6((S)6×(L)95×(l)38mm)8((S)8×(L)100×(l)42mm)10((S)10×(L)122×(l)50mm)質量(g)250
イーブンシェルフ用棚板
ERECTA(エレクター)¥9,698税込¥10,6681枚当日出荷から翌々日出荷クリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)で耐食性に優れています。 一段あたり250kgの耐荷重があり、重量物の保管にも耐えられます。付属品テーパー×1段分材質スチールワイヤー(クロームメッキ・クリアコーティング仕上・防錆加工)耐荷重(kg/段)250(分散荷重)
イーブンシェルフ AHL
アズワン¥57,200税込¥62,9201個当日出荷から3日以内出荷棚板はクリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)で耐食性に優れ、さらにポールはステンレス(SUS430)で耐久性にも優れています。 ポールには溝が刻まれており、棚板の高さ調整が可能です。 棚一段あたり250kgの耐荷重があり、重量物の保管にも耐えられます。付属品棚板×4枚・柱×4本・テーパー×4段分材質棚板/スチールワイヤー(クロームメッキ・クリアコーティング仕上・防錆加工)、柱/ステンレス(SUS430)、柱キャップ/PE(ポリエチレン)、柱脚部アジャストボルト/スチール製ユニクロメッキ、ナット/亜鉛ダイカストタイプ高さ1400タイプ奥行(mm)613棚板耐荷重(kg)250/段(分散荷重)棚ピッチ(mm)25.4
イーブンシェルフ AHシリーズ
アズワン¥61,500税込¥67,6501個当日出荷棚板はクリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)で耐食性に優れ、ポールはSUS430で耐久性にも優れています。ポールには溝が刻まれており、棚板の高さ調整が可能です。棚一段あたり250kgの耐荷重があり、重量物の保管にも耐えることができます。限られたスペースを有効に活用できる美しく扱いやすいイーブンシェルフ!付属品棚板×4枚・柱×4本・テーパー×4段分材質棚板/スチールワイヤー(クロームメッキ・クリアコーティング仕上・防錆加工)、柱/ステンレス(SUS430)、柱キャップ/PE(ポリエチレン)、柱脚部アジャストボルト/スチール製ユニクロメッキ、ナット/亜鉛ダイカストタイプ高さ1900タイプ奥行(mm)613棚板耐荷重(kg)250/段(分散荷重)棚ピッチ(mm)25.4
イーブンシェルフ AHL
アズワン¥58,100税込¥63,9101個当日出荷から3日以内出荷棚板はクリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)で耐食性に優れ、さらにポールはステンレス(SUS430)で耐久性にも優れています。 ポールには溝が刻まれており、棚板の高さ調整が可能です。 棚一段あたり250kgの耐荷重があり、重量物の保管にも耐えられます。付属品棚板×4枚・柱×4本・テーパー×4段分材質棚板/スチールワイヤー(クロームメッキ・クリアコーティング仕上・防錆加工)、柱/ステンレス(SUS430)、柱キャップ/PE(ポリエチレン)、柱脚部アジャストボルト/スチール製ユニクロメッキ、ナット/亜鉛ダイカストタイプ高さ1600タイプ奥行(mm)613棚板耐荷重(kg)250/段(分散荷重)棚ピッチ(mm)25.4
工具セット(片開きプラハードケースタイプ)
KTC¥49,980税込¥54,9781セット3日以内出荷軽量プラハードケース EKP-5採用。入組を厳選したメンテナンス入門用のお買い得セットです。SK34010PSの後継機種です。セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19/9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08, 10, 12/9.5sq.エクステンションバー:BE3-075, 150/9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q/9.5sq.ラチェットハンドル:BR390/樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D7P2-1, 2, 3/樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D7M2-5, 6/L形六角棒レンチセット(7本組):HL107(2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)/めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810, 1012, 1214, 1417, 1719/ラチェットコンビネーションレンチ:MSR1A-08, 10, 12, 13, 14/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200/ニッパ:PN1-150/ラジオペンチ:PSL-150/9.5sq.ソケットホルダー:EHB310ケース使用:EKP-5