カテゴリ
- 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
「hld200-3」の検索結果

ハイグレードボールポイントL型スタンダード六角棒レンチ
KTC(2件のレビュー)¥769税込¥8461本当日出荷本締めに使用できるよう独自の新設計。材料も特殊合金鋼の採用により耐磨耗性、ねじり強さが向上しました。 先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチ
KTC¥719~税込¥791~1本当日出荷から翌々日出荷最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。形状L型タイプスタンダード先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチセット
KTC¥11,980税込¥13,1781セット(9本組)当日出荷最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。 本締めに使用できる独自の新設計。 特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。 高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。トラスコ品番373-5036セット内容・ハイグレードボールポイントL型スタンダード六角棒レンチ(インチサイズ)(HLD200-1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8)ホルダー形状L型質量(g)235タイプスタンダード先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ