カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)

「hldr」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バーコードタッチスキャナ用ホルダー ウェルコムデザインバーコードタッチスキャナ用ホルダーウェルコムデザイン
3,398税込3,738
1台
翌々日出荷
RS-232コネクタ抜け防止用ホルダ 三菱電機RS-232コネクタ抜け防止用ホルダ三菱電機
1,998税込2,198
1台
5日以内出荷
仕様RS-232コネクタ抜け防止用ホルダ適合機種RS-232コネクタタイプケーブル抜け防止ホルダ
HLDR3シリーズ CCS(シーシーエス)HLDR3シリーズCCS(シーシーエス)
102,000税込112,200
1個
12日以内出荷
付属品取扱説明書高さ(mm)31消費電力(W)15max.外径(Φmm)100入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却光源LED外径×内径×高さH(mm)Φ100×Φ44×31使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300照光形状リング形極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
KEMEKO ケメコ シンプソン シールドピボットアルミスクリュー(RED) KemekoKEMEKO ケメコ シンプソン シールドピボットアルミスクリュー(RED)Kemeko
1,998税込2,198
1セット(2個)
9日以内出荷
国内工場にてコンピューター制御によるCNC加工で高精度に作られたフリーストップ用アルミスクリューアルミの質感・発色でさりげなく他とは差別化純正樹脂ネジ劣化によるゆるみ・ズレ落ち改善にも役立ちます【取り付け方法】同高度の一円玉をご利用頂き、力を入れすぎないようゆっくり挿入してください純正樹脂ネジとは異なり、変形しないため斜め入れなど無理にねじ込むとカジリが出ます内容:スクリュー2P(ヘルメット・フリーストップ・シールドは付属しません)国内仕様シンプソンヘルメット共通(SB15・13/OUTLAW/BANDIT Pro/M37など)個人輸入品/ビンテージ等は非対応アルマイト処理(シルバー除く、生産ロット・閲覧環境によって実際の色味と異なって見える場合がございます)
(RED)
HLDR-IPシリーズ CCS(シーシーエス)HLDR-IPシリーズCCS(シーシーエス)
273,883税込301,271
1個
12日以内出荷
質量(g)420max.消費電力(W)18max.入力電圧(V)DC24材質(ケース)ボディー:アルミ合金(黒アルマイト)、ネジ:SUS、ワッシャ:SUS、エラストマー(TPE)、コネクタ:PA樹脂、レンズ:シリコーン冷却方式自然冷却外径×内径×高さH(mm)Φ100×Φ43×33.5保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)極性・信号1:(24V+)、2:非接続、3:GND(-)、4:非接続入力コネクタXS2M-D423(オムロン社製)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら