カテゴリ
- 作業工具(5)
絞り込み
ブランド
「hlds250」の検索結果

ロング六角レンチ首下ショートタイプセット
KTC¥13,980税込¥15,3781セット(9本組)当日出荷本締めに使用できるよう独自の新設計。材料も特殊合金鋼の採用により耐磨耗性、ねじり強さが向上しました。 オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。 先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。 首下長さは従来品の約1/2で、狭い場所での作業に有効です。 首下部の曲げ角度を95°に設定し、指先のスペースを確保しました。トラスコ品番373-5460セット内容ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ(首下ショートタイプ)HLDS250-1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10、ホルダー形状L型質量(g)400タイプ首下ショートロング先端形状ボールポイント付本数9本サイズ規格ミリ
ロング六角棒レンチ首下ショートタイプ
KTC¥899税込¥9891個当日出荷トラスコ品番373-5397形状L型質量(g)2.5タイプ首下ショート寸法L(mm)97寸法S(mm)2寸法l(mm)10.5先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5適合ねじサイズ(止ねじ)M4適合ねじサイズ(皿ボルト)M3適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3
ロング六角棒レンチ首下ショート
KTC¥899税込¥9891個当日出荷トラスコ品番373-5371形状L型質量(g)1タイプ首下ショート寸法L(mm)80.5寸法S(mm)1.5寸法l(mm)9先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3
ロング六角棒レンチ首下ショート
KTC¥899税込¥9891個当日出荷トラスコ品番373-5401形状L型質量(g)4タイプ首下ショート寸法L(mm)112.5寸法S(mm)2.5寸法l(mm)11.5先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4