カテゴリ

  • 電気材料(15)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)

「hlm-15ro」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タックタイ ロールタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    タックタイ ロールタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    LANケーブルおよび光ファイバーケーブルを締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。振動に強く、緩むことがありません。必要な長さにカットして使用できるのでどんな束線径にも対応できます。
    用途電線、ケーブル固定、結束。幅(mm)8.4厚さ(mm)2.5質量(g)30長さ(m)4.5使用温度範囲(℃)-17~93ループ引張強度規格値(N[kgf])80
  • 結束テープ モノタロウ

    結束テープ

    モノタロウ(151件のレビュー)
    309税込340
    1巻
    当日出荷
    面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
    用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。材質ナイロン長さ(m)3
  • 結束バンド タックタイ(ロールタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンド タックタイ(ロールタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷
    LANケーブル及び光ファイバーケーブルを締め付けすぎる事なく結束する事ができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。必要な長さにカットできます。
    用途電線、ケーブル固定、結束。幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)594長さ(m)4.5材質(裏)ポリエチレン(PE)材質(表)ナイロン引張強度(N)222
  • タックテープ(ロールタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    タックテープ(ロールタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,998税込3,298
    1巻(6.1m)
    当日出荷
    薄いのでかさばらず、密集している場所での使用も可能です。
    用途電源ケーブル固定、結束。質量(g)54タイプ屋内用使用温度範囲(℃)‐18~104テープ幅(mm)19.1テープ長さ(m)6.1テープ厚さ(mm)0.9材質(表面/裏面)ナイロン/ポリエチレン
  • タックタイ ロールタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    タックタイ ロールタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,998税込8,798
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。振動に強く緩みません。必要な長さにカットして使用できるので、どんな束線径にも対応ができ無駄がでません。
    用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリエチレン幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5長さ(m)22.8使用温度範囲(℃)-17~93引張強度(N)(ループ)222
  • マジックテープ 日本紐釦貿易

    マジックテープ

    日本紐釦貿易(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻(5m)ほか
    当日出荷
    ●お好みの長さに切って使える大巻・縫い付け用の面ファスナー(マジックテープ)です。こちらはオスタイプ。手芸や縫製用としてはもちろん、カーテンのズレ防止や介護テープなど、広い用途に対応します。大容量なので、家中のDIYやプロユースの制作までこれ一つでしっかりカバーします。●「マジックテープ」は(株)クラレの面ファスナーの登録商標です。
    材質ポリエステル100%
  • 結束バンド タックテープ(ロールタイプ)1パック(10巻入) PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンド タックテープ(ロールタイプ)1パック(10巻入)

    PANDUIT(パンドウイット)
    33,980税込37,378
    1セット(10巻)
    当日出荷
    トラスコ品番124-8213材質表:ナイロン、裏:ポリエチレン(PE)幅(mm)19.1厚さ(mm)0.9質量(g)655長さ(m)10.6
  • 結束バンドタックテープ(ロールタイプ) 1 巻 PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンドタックテープ(ロールタイプ) 1 巻

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,998税込7,698
    1パック
    当日出荷
    薄いのでかさばらず、密集している場所での使用も可能です。簡単に取りはずし、再利用ができるのでケーブルの移設、増設、変更にも対応できます。柔軟性があり、ケーブルを締めつけすぎることなく傷つけないです。必要な長さにカットでき、無駄なく使用できます。
    用途電線、ケーブル固定、結束トラスコ品番124-8211材質表:ナイロン、浦:ポリエチレン幅(mm)19.1厚さ(mm)0.9長さ(m)22.8使用温度範囲(℃)-18~104引張強度(N)178
  • 3M ケーブル結束用ファスナー フィットファスナーII 3M(スリーエム)

    3M ケーブル結束用ファスナー フィットファスナーII

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    469税込516
    1巻
    当日出荷
    面で優しくケーブルに接するため、光ファイバーやCat-6ケーブルなどをまとめるのに最適です。 素材自体が非常に薄くて柔らかいため作業性に優れています。 ハサミで切断可能で長さは自由自在です。 全面ファスナー構造のため、強力な結束が可能、引きはがしも簡単です。 微細加工によりフックやループの強度を増し、繰り返し使用が可能です。(約100回)
    用途コード・ケーブル類の結束。材質フック:ポリプロピレン、ループ:ナイロン幅(mm)12.7厚さ(mm)0.9
  • 結束バンド タックタイ(定尺タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンド タックタイ(定尺タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(10本)
    当日出荷
    コードに予め取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。M5ネジを使用してパネルに取り付ける事もできます。
    用途電線、ケーブル固定、結束。幅(mm)12.7厚さ(mm)2.5材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン引張強度(N)178
  • タックタイ ストリップタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    タックタイ ストリップタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    799税込879
    1袋
    当日出荷から9日以内出荷
    通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。152mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
    用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリエチレン長さ(mm)152幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)25使用温度範囲(℃)-17~93最大結束径(Φmm)38引張強度(N)(ループ)222
  • グリップタイ ロールタイプ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    グリップタイ ロールタイプ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    必要な部分だけをカットして使えるロールタイプのグリップタイの細幅タイプです。 各種電気コード、通信ケーブルの結束の他に、包装、梱包用としてもご利用いただけます。
    材質ナイロン・ポリエチレン厚さ(mm)2長さ(m)5使用温度範囲(℃)-10~70寸法L(mm)5m寸法T(mm)2
  • 結束バンドタックテープ(ロールタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンドタックテープ(ロールタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    95,980税込105,578
    1箱(24巻)
    翌々日出荷
    薄いのでかさばらず、密集している場所での使用も可能です。簡単に取りはずし、再利用ができるのでケーブルの移設、増設、変更にも対応できます。柔軟性があり、ケーブルを締めつけすぎることなく傷つけないです。必要な長さにカットでき、無駄なく使用できます。
    用途電線、ケーブル固定、結束。材質表:ナイロン、裏:ポリエチレン(PE)幅(mm)19.1厚さ(mm)0.9質量(g)177長さ(m)10.6使用温度範囲(℃)-18~104
  • マジック結束バンド 12mm幅 25m巻 黒 KSS

    マジック結束バンド 12mm幅 25m巻 黒

    KSS
    4,698税込5,168
    1巻
    当日出荷
    必要に応じた長さでカットできコード・ホース・資材などの簡易仮止めに利用できます。
    幅(mm)12長さ(m)25
  • ケーブルホルダー(結束テープ付タイプ) 日東工業

    ケーブルホルダー(結束テープ付タイプ)

    日東工業
    9,898税込10,888
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質鉄t2.3質量(kg)0.1塗装色ブラック(樹脂コーティング)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルタイテープ サンテレホン

    ケーブルタイテープ

    サンテレホン(1件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    マジックテープタイプで脱着が簡単です。はさみで好きな長さに切って使用できるため、LANケーブルや光ファイバーケーブルの結束をはじめ、電気コードやパソコンまわりの配線をすっきりとまとめることが可能です。
    用途ケーブルの結束など
  • 落下ストッパー サンワサプライ

    落下ストッパー

    サンワサプライ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。 オープン棚の支柱に巻き付けるだけの簡単設置でパイプ型支柱にも対応しています。 滑り止め加工済みなので、巻きつけたベルトのズレ落ちがありません。 ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが簡単です。
    セット内容本体×1、アルコールパッド×1、取扱説明書×1材質ポリアセタール、ポリプロピレン、スチレン系接着材適合温度(℃)0~40耐震性震度6強
  • ダイヤル錠付ポータブルボックス 小 ジョー・プリンス竹下

    ダイヤル錠付ポータブルボックス 小

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    1,469税込1,616
    1個
    当日出荷
    ダイヤル錠の付いたポータブルボックスです。暗証番号は自由に変更できます。軽量で持ち運びしやすいです。ワイヤーで様々な所に設置できます。ボックス内部は緩衝スポンジが貼られています。
    仕様コードナンバー:1092700602材質ABS樹脂質量(g)140RoHS指令(10物質対応)対応初期設定番号は0000です。分野設備・機械
  • カラーエフ 未来工業

    カラーエフ

    未来工業(8件のレビュー)
    399税込439
    1袋(20枚)ほか
    当日出荷
    ヒモ付・本体は樹脂製なので湿気にも強いです
    用途電気ルートの明示・注意書/覚書などに
  • グリップタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    グリップタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    919税込1,011
    1袋(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    グリップタイはワンタッチで止められる面ファスナー式の結束バンドです。柔軟な素材のため、固定したケーブルを傷めず、狭い場所でも簡単に結束ができます。また、取り付け、取り外しが容易で、仮止めとしても使用可能です。カラフルなため識別が簡単に行えます。
    用途1.先端をヘッド部の穴に通して締め付けます。2.ケーブルにグリップタイを巻きつけます。3.余った部分を巻いて貼り付けてください。使用温度範囲(℃)-10~70