カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hlp-08v」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HLコネクタ用ハウジング プラグ JST(日本圧着端子製造)

    HLコネクタ用ハウジング プラグ

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(100個)
    当日出荷
    接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。
    用途中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。材質ナイロン66(UL94V-0)使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)定格電圧MAX300V寸法A(mm)11.6耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)(最大)7寸法E(mm)2.5寸法B(mm)7.5適合電線AWG#22~#18、0.3~0.75mm2絶縁抵抗1000MΩ以上
slp-07特集
  • おすすめ人気ランキング
  • slp-07