カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hlr-04v」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:3.96mm 2列 HLR-04V JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:3.96mm 2列 HLR-04V

    JST(日本圧着端子製造)
    419税込461
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様HLシリーズコネクタハウジング及びリテーナー. HLプラグハウジングは、品番 ; 820-1084 820-1084 のソケットコンタクトを保持します。 HLレセプタクルハウジングは、品番 ; 688-1123 688-1123 のピンコンタクトを保持し、パネル取り付け機能を備えています。 HLリテイナーは、ハウジング内でオスとメスの両方の端子の位置を固定します。長さ(mm)15.16幅(mm)14.2ピッチ(mm)3.96極数4シリーズHLR材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品HLシリーズ圧着型、電線対電線コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート