カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 切削工具(6)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)

「hls-20」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 印鑑ホルダー「はん蔵」速乾デラックスタイプ補充朱液 uni(三菱鉛筆)

    印鑑ホルダー「はん蔵」速乾デラックスタイプ補充朱液

    uni(三菱鉛筆)(7件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    「はん蔵」補充朱液。
    適合HLD-601、HLD-502、HLD-852PHF繰り返し・詰め替え対応
  • ウェッジロックワッシャー (スチール) HEICO(ハイコ)

    ウェッジロックワッシャー (スチール)

    HEICO(ハイコ)
    2,198税込2,418
    1セット(20ペア)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】。・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)。・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。
    材質スチール(鉄) JIS S45C相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (鉄) HEICO(ハイコ)

    ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (鉄)

    HEICO(ハイコ)
    599税込659
    1パック(8組)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。
    用途ゆるみを防止する際に使用。材質鉄C45E相当種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッカースイッチ HLSシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッカースイッチ HLSシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    徹底したVA、省銀設計により経済的価格を実現したスイッチです。 接触部はシーソー形スライド機構(特許取得済)の採用により接触の安定性、高信頼性が得られ、しかも1mA~12Aまでの幅広い電流容量でご使用になれます。 また、ボックス材質に自己消火性UL94V一0フェノール樹脂を使用し絶縁性、耐サ一ジ性にも優れています。全品種(HLS308Aを除く)ULおよびCSA認定品であり、高信頼度スイッチです。
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命15000回耐電圧(V)AC1500 1分間
  • ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅狭 HEICO(ハイコ)

    ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅狭

    HEICO(ハイコ)
    4,998税込5,498
    1セット(20ペア)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】。・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)。・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。
    材質ステンレス JIS:SUS316L相当タイプ幅狭=スタンダードタイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (ステンレス) HEICO(ハイコ)

    ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (ステンレス)

    HEICO(ハイコ)
    999税込1,099
    1パック(4組)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。
    用途ゆるみを防止する際に使用。材質ステンレス(SUS316L相当)種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
  • DBLTACT ヘッドライトシリコンバンド 三共コーポレーション

    DBLTACT ヘッドライトシリコンバンド

    三共コーポレーション
    599税込659
    1個
    当日出荷
    セット内容シリコンバンド×1本、バックル×4個材質バンド:シリコン、バックル:ABS樹脂
  • ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (鉄/小箱) HEICO(ハイコ)

    ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (鉄/小箱)

    HEICO(ハイコ)
    11,980税込13,178
    1箱(200組)ほか
    3日以内出荷
    ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。
    用途ゆるみを防止する際に使用。材質鉄C45E相当種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
  • αニックハードタイプロングシャンクエンドミル S&K(三興製作所)

    αニックハードタイプロングシャンクエンドミル

    S&K(三興製作所)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質コバルトハイス(HS-Co)ねじれ角(°)35
  • ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (ステンレス/小箱) HEICO(ハイコ)

    ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (ステンレス/小箱)

    HEICO(ハイコ)
    39,980税込43,978
    1箱(200組)ほか
    3日以内出荷
    ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。
    用途ゆるみを防止する際に使用。材質ステンレス(SUS316L相当)種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハードマックスコート ロングネックスクエアエンドミル ユニオンツール

    ハードマックスコート ロングネックスクエアエンドミル

    ユニオンツール
    1,613税込1,774
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高精度深リブ加工用ロングネックスクエア
    用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)RoHS指令(10物質対応)対応
  • KHLS200CSS ハンドルストッパー(クルピタ) SHIMANO(シマノ)

    KHLS200CSS ハンドルストッパー(クルピタ)

    SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • ペンタカット用ホルダー PCHRS/LS-17 イスカル

    ペンタカット用ホルダー PCHRS/LS-17

    イスカル
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    5コーナー使いペンタカットチップ用です。
    用途溝入れ・突っ切り・横引き加工用。全長(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックスクエアエンドミル VHLS ユニオンツール

    HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックスクエアエンドミル VHLS

    ユニオンツール
    864税込950
    1本
    当日出荷
    電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。
    用途対応被削材:プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)、炭素鋼、合金鋼、銅、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金用。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理HARDMAXねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • JoeyツールポーチPRO Holstery

    JoeyツールポーチPRO

    Holstery
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷
    様々なツールやネジなどを素早く保持できるクリップ式ホルスター。軽量コンパクトな薄型設計で狭い場所での作業やはしご上の作業時などにも邪魔にならない。保持タブ付きのスプリングスチール製ベルトクリップは最大 1.75 インチ (45 mm) までのベルトに対応。ポーチ側面のスロットにはペンなどのツールの他、別売りのHolstery (ホルステリー)製MAGマスター、テープメジャーマスターなどを取付可能。ボディ外側には1000D Corduraを使用、内側は更に耐久性に優れたSackArmorライナー仕様。保持調整用の550パラコードレースがついており、素早くクリップオン/オフ可能。
    用途ツールベルト、ズボンのポケット、ツールバッグなどにクリップで取り付けられ、様々なツールやネジなどを素早く保持できる。仕様550パラコードレース材質ナイロン・アルミ・スチールブラック/グレータイプクリップ式適合ベルト幅(mm)最大45(1.75インチ)生地外側:1000D Cordura、内側:SackArmorライナー
  • ペンタカット用スラントタイプホルダー PSHRS/LS イスカル

    ペンタカット用スラントタイプホルダー PSHRS/LS

    イスカル
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷から29日以内出荷
    5コーナー使いペンタカットチップ用です。
    用途溝入れ・突っ切り・横引き加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンタカット用ホルダー 高圧クーラント対応 PCHRS/LS-17-JHP イスカル

    ペンタカット用ホルダー 高圧クーラント対応 PCHRS/LS-17-JHP

    イスカル
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    5コーナー使いペンタカットチップ用です。
    用途溝入れ・突っ切り・横引き加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フックインサート -UDV, -UDVD/BHL 岩田製作所

    フックインサート -UDV, -UDVD/BHL

    岩田製作所
    239税込263
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷
  • フックインサート -UDV, -UDVD/BHL 岩田製作所

    フックインサート -UDV, -UDVD/BHL

    岩田製作所
    359税込395
    1袋(10本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    寸法L(mm)-寸法A(mm)-
  • スライドユニットシリンダ(リバーシブル) HLSシリーズ(金具) AirTAC

    スライドユニットシリンダ(リバーシブル) HLSシリーズ(金具)

    AirTAC
    559税込615
    1個
    16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドユニットシリンダ(リバーシブル) HLSシリーズ AirTAC

    スライドユニットシリンダ(リバーシブル) HLSシリーズ

    AirTAC
    11,980税込13,178
    1個
    16日以内出荷
    使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
  • 交換用カートリッジ Greeshow

    交換用カートリッジ

    Greeshow
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    直飲みできる携帯浄水ボトルGS-286専用交換用カートリッジ(浄水フィルター)です。Ahlstromフィルター1個で約200リットルの浄水が可能。使用開始後、約6ヶ月間(または浄水容量が上限に達した場合)まで使用できます。アウトドアやキャンプでの飲料水コストを大幅に節約します。
    仕様ろ材取替時期:200L※原水の水質によって浄水カートリッジの寿命に影響を及ぼす場合があります。水質が劣るほどカートリッジの交換が必要になる頻度が高くなります。ろ過精度(μm)2ろ過流量200mL/分※本製品のフィルターろ過容量は、水道水を基準に測定したものです。使用環境によって異なる場合がありますので、予めご了承ください。材質(ろ材)Ahlstrom(アールストローム)