カテゴリ
- 安全用品(4)
- 切削工具(3)
- バイク部品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 研磨材(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
「hm-109」の検索結果

アイコム マイク風防 HM-109、HS-86、HM-104等対応 6910012080 ICOM
ICOM(アイコム)¥399税込¥4391個当日出荷アイコム 6910012080。HM-109、HS-86、HM-104等の交換用マイク風防です。
接話タイピン型マイクロホン
ICOM(アイコム)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷1方向からの集音性重視しているタイピン型マイクロホンです。仕様IC-4800用接話タイピン型マイクロホントラスコ品番510-0097質量(g)45
超硬ハードリーマ OKハードコート
岡崎精工¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷から6日以内出荷超微粒超硬合金を使用しており、銭鉄から鋼まで幅広いワークに対応しています。 ハイスリーマに比べ寿命が長く、高精度穴加工が可能、加工時間も短縮できます。 HRC62までの高硬度材の加工が可能(OKハードコート) 右ねじれ8度、エンドミルシャンクを採用材質超硬SOLID刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングOKハードコート
チャンネルブラシNo.6-D型3号セット ナイロン
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥8,998税込¥9,8981本9日以内出荷幅広いブラシの形状で「6D型の3行タイプ(6D3型)のチャンネルブラシ」です。アイロンの形をしているので力が入りやすく広い範囲の研磨に適しています。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。用途サビ落とし、ペンキはがし、洗浄、研磨、微小バリ取りなど。切粉の清掃等研掃作業線径(Φmm)0.3全高(mm)80
チップ TPMT-SU
住友電工ハードメタル(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
アイコム HM-104用 ケーブル 6910010980 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用
ICOM(アイコム)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
アイコム HM-186用 クリップ 6910020990 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用
ICOM(アイコム)¥499税込¥5491個3日以内出荷部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。