カテゴリ
- 電気材料(19)
- 切削工具(8)
- 測定用品(6)
- 制御機器(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 建築金物(4)
- マスク(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 安全用品(1)
- 住設機器(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC(23)
- ヨコヅナ(4)
- アズワン(3)
- S&K(三興製作所)(3)
- 岡崎精工(2)
- 重松製作所(2)
- 杉藤(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- 森松(2)
- イスカル(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- エスコ(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 日研工作所(1)
- マキタ(1)
- 神保電器(1)
- 関西洋鋸(1)
- 修理(1)
- ICOM(アイコム)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「hm-120」の検索結果

鉄重量戸車 V型
ヨコヅナ(26件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
TEFEN PVDFタケノコ継手 オスストレート
アズワン¥569~税込¥626~1個当日出荷から5日以内出荷機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
引廻鋸 キリ付 ソフトグリップ
関西洋鋸¥949税込¥1,0441本翌々日出荷ソフトグリップタイプの引廻鋸で握りやすく疲れにくい。円・曲線切りも自由自在に切れて作業がスムーズです。サビ・ヤニに強いハードクロムメッキ加工。穴あけ加工に便利なキリ付です。用途電気工事のスイッチ・コンセントボックス穴あけサイズ(mm)120
鉄重量戸車トロ車型
ヨコヅナ¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc枠厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディミクロメーター
杉藤¥79,980税込¥87,9781個当日出荷プリズム内蔵の正立像型です。 精密スケールを標準装備しています。 LEDの光量調整、マルチライティングが可能です。 接眼部スケールなので目盛が見やすいです。用途金属部品・印刷・半導体基板などの検査。質量(g)320電源単4乾電池×4本(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)41×220
帯電防止マット(平板)
森松¥3,798~税込¥4,178~1枚ほか3日以内出荷から8日以内出荷従来のビニール長マットに帯電防止機能を付加させました。作業台・棚板用マットとして最適です。仕様平板材質再生PVC(ポリ塩化ビニール)色グリーン
Sコーティングαニックハードタイプレギュラ刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥8,698~税込¥9,568~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理S(TiCN)コーティングねじれ角(°)35
抗菌平板マット
森松¥5,198~税込¥5,718~1枚ほか3日以内出荷から8日以内出荷改正RoHS指令10物質に対応した抗菌配合の平板マットです。作業台・棚板用マットとして最適です。材質PVC厚さ(mm)2色グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
壁掛け用 木彫枠 ピン・マグネット掲示板
青井黒板¥76,980~税込¥84,678~1台4日以内出荷表面がパンチング鋼板の壁掛け用掲示板です。掲示板のベースがクロス(生地)になっており、マグネットだけでなく、画鋲やピン・セロテープ等での掲示が可能です。掲示物にピンの穴を開けたくない場合にも便利。またパンチング穴が目印になり、掲示物をまっすぐ貼りやすい。●木調枠でやわらかな温もりを与え、安心感のある空間演出が可能です。付属品吊り下げ金具
超硬ハードリーマ OKハードコート
岡崎精工¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から6日以内出荷超微粒超硬合金を使用しており、銭鉄から鋼まで幅広いワークに対応しています。 ハイスリーマに比べ寿命が長く、高精度穴加工が可能、加工時間も短縮できます。 HRC62までの高硬度材の加工が可能(OKハードコート) 右ねじれ8度、エンドミルシャンクを採用材質超硬SOLID刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングOKハードコート
Cコーティングαニックエンドミル ハードタイプ レギュラ刃
S&K(三興製作所)¥9,998~税込¥10,998~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理C(TiN)コーティングねじれ角(°)35
LED照明付ハンディマイクロメーター TS-HMシリーズ
杉藤¥88,980~税込¥97,878~1個8日以内出荷光源、バッテリーを携帯型マイクロスコープ(顕微鏡)に一体化!、正立像型でマイクロスコープなのに、ルーペのように像が見やすい、マルチライティング機能搭載、精密スケール標準装備
リーマ プリシマスターシャンク PMX06
セコ・ツールズ・ジャパン¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷から翌々日出荷Precimaster Plus(プレシマスタープラス)はモジュール式リーマシステムで、リーマ加工速度、安定性、汎用性が大幅に向上し、穴加工でさらに 高い精度と経済性を実現します。寸法(mm)DMM:12RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 475個入
SAMTEC¥659,800税込¥725,7801セット(475個)7日以内出荷Samtec LSHM は、基板対基板及び基板対ケーブル用途に使用する 40 個のポジションの頑丈なコネクタを備えた高密度の製品です。レーザービームのファインピッチコンタクトシステムを採用し、X、Y、Z 軸の基板面積を節約します。シールド品はオプションで、コンタクトあたり 23 Gbps の定格です。高速、高密度のレーザービームファインピッチ自己かん合コネクタは、在庫コストを削減し、さまざまなピッチ及びリードスタイルが用意され、柔軟性が向上しています。5.00 → 12.00 mmの10種のスタック高オプション 脱着時に標準的なマイクロピッチコネクタの4 ~ 6倍の力が必要 基板ごとに 2 つ以上のコネクタを必要とする用途については、「複数の LSXX コネクタアプリケーション」を参照してください。 かん合時にカチッと音が発生 平行、垂直、及び共面システム 最大100個のI/O シールド品あり 在庫コストを軽減する自己かん合システム 潤滑品あり仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8176アズワン品番65-7639-34
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 475個入
SAMTEC¥639,800税込¥703,7801セット(475個)7日以内出荷Samtec LSHM は、基板対基板及び基板対ケーブル用途に使用する 40 個のポジションの頑丈なコネクタを備えた高密度の製品です。レーザービームのファインピッチコンタクトシステムを採用し、X、Y、Z 軸の基板面積を節約します。シールド品はオプションで、コンタクトあたり 23 Gbps の定格です。高速、高密度のレーザービームファインピッチ自己かん合コネクタは、在庫コストを削減し、さまざまなピッチ及びリードスタイルが用意され、柔軟性が向上しています。5.00 → 12.00 mmの10種のスタック高オプション 脱着時に標準的なマイクロピッチコネクタの4 ~ 6倍の力が必要 基板ごとに 2 つ以上のコネクタを必要とする用途については、「複数の LSXX コネクタアプリケーション」を参照してください。 かん合時にカチッと音が発生 平行、垂直、及び共面システム 最大100個のI/O シールド品あり 在庫コストを軽減する自己かん合システム 潤滑品あり仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8173アズワン品番65-7632-66
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入
SAMTEC¥2,398税込¥2,6381セット(2個)7日以内出荷Samtec LSHM は、0.50 mm のピッチ、40 コンタクトの基板対基板及び基板対ケーブル用途向けの高密度で頑丈なコネクタです。Razor Beam ファインピッチコンタクトシステムを使用して、オプションのシールドとリグを備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大100個のI/O 脱着時に標準的なマイクロよりも約 4 6 倍大きくなります ピッチコネクタ仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8823アズワン品番65-7683-16
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 450個入
SAMTEC¥409,800税込¥450,7801セット(450個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8834アズワン品番65-7704-15
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入
SAMTEC¥1,698税込¥1,8681セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8825アズワン品番65-7680-80
ベースストリップ 20極 0.5mm 1列
SAMTEC¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷Samtec LSHM シリーズ高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列あたり 20 ピン、リードスタイルが 1 つです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列、水平 位置決めピン シールドなし ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました仕様●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:20●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1435アズワン品番65-7638-83
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 700個入
SAMTEC¥599,800税込¥659,7801セット(700個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(700個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8830アズワン品番65-7683-66
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入
SAMTEC¥1,998税込¥2,1981セット(2個)7日以内出荷。Samtec LSHM は、0.50 mm のピッチ、40 コンタクトの基板対基板及び基板対ケーブル用途向けの高密度で頑丈なコネクタです。Razor Beam ファインピッチコンタクトシステムを使用して、オプションのシールド付きで提供され、バージョンを備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大100個のI/O 脱着時に標準的なマイクロよりも約 4 6 倍大きくなります ピッチコネクタ仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8835アズワン品番65-7683-93
基板接続用ピンヘッダ 1列 1セット 475個入
SAMTEC¥659,800税込¥725,7801セット(475個)7日以内出荷2Samtec LSHM シリーズは、高速基板用ヘッダです。シールド及び潤滑オプションが用意されています。脱着時に標準的なマイクロピッチコネクタの4 ~ 6倍の力が必要 平行、垂直、及び共面システム仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:LSHM-RH●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0305アズワン品番65-7546-92
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 450個入
SAMTEC¥379,800税込¥417,7801セット(450個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1436アズワン品番65-7633-52
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入
SAMTEC¥1,998税込¥2,1981セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8829アズワン品番65-7680-81






















![M12x19.0mm [焼入]平ワッシャー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64796227-210511-02.jpg)