カテゴリ
- 制御機器(67)
- バイク純正部品(50)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
- 切削工具(47)
- 測定用品(33)
- メカニカル部品(27)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- バイク部品(9)
- 自動車補修部品(8)
- 物流用品(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 安全用品(5)
- オフィス家具(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 農業機械(4)
- 作業工具(4)
- 機構部品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 縫製用品(3)
- 厨房用品(2)
- 電気材料(2)
- 安全標識(2)
- 建築金物(2)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 家電(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定関連サービス(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 安全保護具(1)
- 完成車(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- FENIX(フェニックス)(4)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(16)
- NAKATAKI(8)
- OSG(オーエスジー)(7)
- S&K(三興製作所)(3)
- SMC(40)
- TRUSCO(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- アズワン(3)
- イスカル(19)
- コガネイ(10)
- サンドビック(8)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(39)
- ホンダ(38)
- 住友重機械工業(24)
- 内外電機(19)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

コーナープレートHM20
トーエイライト¥3,698税込¥4,0681組6日以内出荷踏んでももどる柔らか素材のコーナープレート。 整理整頓、持ち運びに便利なホルダー付用途グランドのマーカーやドリブルのマーカーなどはもちろんどこでも簡単にコート、コースを作成できます。付属品専用ホルダー材質スチール、ポリエチレン色青、緑、オレンジ、黄質量(g)31穴径(Φmm)約52直径×高さ(cm)19×約5アズワン品番65-0536-57
六角ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷材質SCS14A形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の上記・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の上記・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガスおよび油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油および脈動水)、2.0(-29℃~120℃の静流水)RoHS指令(10物質対応)対応
充電式LEDヘッドライト HM50RV20
FENIX(フェニックス)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷最大照射距離は115メートルに到達しています。4段階明るさ切替+赤色光切替機能を搭載しています。付属品USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング、リチウムイオン充電池(ARB-L16-700P)、リチウムイオン充電池(ARB-L16-700P)トラスコ品番394-0358材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)64色ブラック高さ(mm)32奥行(mm)36電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)700保護等級IP68使用電池リチウムイオン充電池充電時間(時間)約1.5電源タイプ充電式外径(mm)64明るさ(Lm)700照射距離(m)115電球の種類LED最大点灯時間約60hエコロジー商品省エネ
危険物標識タテ マグネット仕様
グリーンクロス(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷から6日以内出荷危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)600取付方式マグネット寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
オルダムカップリング
SUNGIL(ソンイル)(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から8日以内出荷ディスクの自由な動き、低いベアリングの荷重。 ねじり剛性が大きい。電気的な絶縁効果。 偏心、偏角、ミスアライメントに対して優れた機能を発揮。 非磁性、低い慣性、組立てが簡単。用途DCモーター、サーボモーターなど各種小型モーター、空調機器、環境機器、小型ポンプ、油圧分配システム、テープ移送設備等材質(本体)アルミニウム合金種類オルダムタイプ仕上[ハブ]アルマイト処理材質(ディスク)ポリアセタールミスアライメント 偏角(°)1.5
防雨ハンドメガホン
旭電機化成(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷防水性能はIPX5、雨に濡れても大丈夫。 小型軽量で持ち運びしやすいコンパクトタイプ。 折りたたみハンドルと肩掛け用ベルト付。 電源ランプ付で消し忘れを防止できます。用途少人数の集会・旅行・展示会場・町内会の催し・クラブ活動など、屋内外を問わず用途が豊富です。材質本体・把手/ABS樹脂色本体:オレンジ/把手:黒質量(g)約500種類ハンドタイプ定格出力(W)3、最大:4(メガホン音量:最大約80dB/前方5m)寸法(cm)約Φ14×L20.5×把手部11使用電池単3型アルカリ乾電池×4個(別売)有効距離(m)約70~80(目安)アズワン品番65-2756-16電池使用時間(時間)持続時間:約25(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)防水保護等級防雨形(IPX5)
ニューハンド物干し
サワフジ(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷たっぷり干せるタコ足ハンガー。フェイスタオルを20枚掛け干しできます。アームの素材が金属ワイヤーなので、プラスチック製に比べ劣化が少なく丈夫。ずり落ち防止アーム先端のバネ付きクリップで、洗濯物をしっかりとめられます。握りやすい形状のグリップで、高い物干し竿にも掛けやすい。竿やロープに取りつけでき、洗濯ロープにも掛けられるフック形状。フック部分をロープにからめるようにして取りつけられて、ズレ防止に。材質ポリプロピレン、ポリエチレン被膜鉄線色ピンク質量(g)615寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)81.5×81.5×40
200℃表面温度計
安藤計器製工所¥2,498税込¥2,7481本当日出荷金型等に使用(マグネット付)温度範囲(℃)0~200目盛5付属品マグネット奥行(mm)14寸法(Φmm)41アズワン品番63-1457-54
800型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTHMシリーズ
KITZ(キッツ)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-29~200最高使用圧力(MPa)5.49[56]接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316(Crめっき)材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)SCS14A材質(パッキン)PTFEクラス800型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
ロープカッター万能バサミハード
愛和産業(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷切場にはキザキザ(鋸目)がついていますので切断材料が逃げず、素晴らしい切れ味です。 特殊ステンレス鋼を使用していますので海上での作業にも適しています。用途あらゆるロープの切断に、網、テグス、その他色々の切断作業にRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら