カテゴリ
- 制御機器(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
「hm-250v」の検索結果

ステンレス鋼製 ハンガーメイト
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷幅のせまい柱、桟、キャビネットの木口などへの取り付けに最適です。ハンガーの先端はゴムキャップ付です。付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)/エチレンプロピレンゴム(EPDM)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン種類その他奥行(mm)247仕上ヘアライン仕上取付け方法壁付け付加機能可動耐荷重(N)29.4吊下荷重N(kgf)3
バックプレーンコネクタ メス 40 極 4 列 ライトアングル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷PICMG。TE Connectivity Z-PACK HM-Zdヘッダ及びコネクタアセンブリ。Z-PACK HM-Zdヘッダ及びコネクタアセンブリは、2.50 mmセンターラインを備えています。 これらのZ-PACK HM-Zdピンヘッダ及びレセプタクルコネクタアセンブリは、プレスフィット基板スルーホール取り付け式で、ポリエステルGFハウジングを装備しています。HM-ZdはPICMG 3.x (ATCA)業界標準に適合するバックプレーン相互接続 基板-バックプレーン高速差動電気コネクタ 3~6.4 Gb/秒の範囲内の用途に差動ソリューションを提供 IEC61076-4-101の拡張仕様●バックプレーンコネクタのタイプ:高速ハードメトリック●オス/メス:メス●極数:40●行数:4●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:PET●ピッチ:2.5mm●コンタクト材質:銅ニッケル・ケイ素合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●定格電流:700mA●定格電圧:250 V ac●結線方法:プレスイン●シリーズ:Z-PACK HM-Zd●動作温度 Min:-65℃●コード番号:680-7771アズワン品番65-7708-30