カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
「hm001gzk」の検索結果

充電式ハンマ
マキタ¥72,980税込¥80,2781台当日出荷クラス最強、充電式ハンマ質量(kg)6.3(バッテリー装着時)付属品ブルポイント280(SDSマックスシャンク)・ビット用グリス長さ(mm)496幅(mm)113高さ(mm)258電圧(V)直流36打撃数(min-1[回/分])0~2650本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)496×113×258打撃エネルギーJoule(ジュール)9.4/12.1(EPTA基準/旧基準値)シャンク形状SDSマックスシャンク適合バッテリーBL4040振動3軸合成値(m/s2)61充電当たりの作業量コンクリートはつり 約11分※コンクリート圧縮強度40MPa/BL4040使用時・数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。