カテゴリ

  • 卓上消耗品(6)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 自動車補修部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「hm280」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 角当て モノタロウ

    角当て

    モノタロウ(37件のレビュー)
    719税込791
    1セット(2個)
    当日出荷
    梱包商品のエッジを保護し、梱包ひもやバンドによる箱や商品の破損を防ぎます。 ベルト荷締機・安全スリングに使用できます。 荷締作業がスピーディにできます。 繰り返し使用可能です。
    材質PP質量(g)220(1セット)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×133×134
  • 軽食容器 バイオデリカ HM 280 B 白 リスパック リスパック

    軽食容器 バイオデリカ HM 280 B 白 リスパック

    リスパック
    1,298税込1,428
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    角型の弁当容器。様々なメニューに使用できるシンプルな形状です。※本体のみ、蓋は別売りです。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)165×128×23質量(g)9.3
  • 軽食容器 バイオデリカ HM 280 BZ 深 黒 リスパック リスパック

    軽食容器 バイオデリカ HM 280 BZ 深 黒 リスパック

    リスパック
    1,298税込1,428
    1袋(50点)
    3日以内出荷
    総菜や軽食などに使いやすいスタンダードな容器。電子レンジ対応。蓋は別売りです。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)165×128×37質量(g)9.1
  • 軽食容器 バイオデリカ HM 280 BZ 深 白 リスパック リスパック

    軽食容器 バイオデリカ HM 280 BZ 深 白 リスパック

    リスパック
    1,298税込1,428
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    温かみを感じる器で食卓に笑顔を誘い出す。
    材質バイオPPF寸法(mm)165×128×37質量(g)9.1
  • 軽食容器 バイオデリカ HM 280 B 黒 リスパック リスパック

    軽食容器 バイオデリカ HM 280 B 黒 リスパック

    リスパック
    1,298税込1,428
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    角型の弁当容器。様々なメニューに使用できるシンプルな形状です。※本体のみ、蓋は別売りです。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)165×128×23質量(g)9.3
  • ブレーキホース ミヤコ自動車

    ブレーキホース

    ミヤコ自動車
    2,498税込2,748
    1本
    4日以内出荷
  • 軽食容器 バイオデリカ HM 280 B 深 黒 リスパック リスパック

    軽食容器 バイオデリカ HM 280 B 深 黒 リスパック

    リスパック
    1,398税込1,538
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    角型の弁当容器。様々なメニューに使用できるシンプルな形状です。※本体のみ、蓋は別売りです。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)165×128×37質量(g)10
  • 超音波式加湿器 しずく型 2.8L アイリスオーヤマ

    超音波式加湿器 しずく型 2.8L

    アイリスオーヤマ(15件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    欠品中
    【加湿量280ml/h】【加湿時間10時間】【タンク容量2.8L】【卓上タイプ】【アロマ対応】【LEDライト】 オフィスでのご使用にも最適な超音波式加湿器です。 ドロップ型の超音波加湿器。加湿量やカラーを変更可能。 加湿量を細かく調節。最大加湿量280ml/hダイヤルを回してスイッチオン!お部屋の乾燥具合によって加湿量を無段階で調節できます。 抗菌ビーズで清潔。抗菌ビーズがタンク内の水を清潔に保ちます。(年間120日使用で約10年使用可能)Ag+抗菌!ミストの吹き出しは360度調節可能! 超音波式加湿器は、超音波振動で水を細かな水滴に変え、発生したミストを放出して加湿します。 消費電力が小さい為、電気代がお得です。ミストや吹き出し口が熱くならないので、安全にお使い頂けます。 動作音が静かなので、オフィスでのご使用にも最適です。湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
    用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。質量(kg)1.5消費電力(W)22タンク容量(L)2.8コード長さ(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×290適合床面積木造和室5畳(8m2)・プレハブ洋室8畳(13m2)連続加湿時間(時間)強(最大)運転時/10加湿量(mL/h)強(最大)運転時/280
  • 軽食容器 バイオデリカ HM 280 B 深 黒 耐寒 リスパック リスパック

    軽食容器 バイオデリカ HM 280 B 深 黒 耐寒 リスパック

    リスパック
    2,198税込2,418
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    レンジアップ冷凍食品の商品づくりに最適な新素材耐熱耐寒PPF。冷凍流通・販売に耐えられる耐寒性とレンジ解凍に耐えられる耐熱性を持つ。
    材質バイオPPF寸法(mm)165×128×37質量(g)36
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイスペックハイディスク架台取付型(乳白ワイド) 日動工業

    ハイスペックハイディスク架台取付型(乳白ワイド)

    日動工業
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用の常設用LED照明です。電源装置内蔵型で、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
    用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS定格電圧(V)AC100/200レンズ乳白ワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ハイスペックハイディスク吊下げ型(乳白ワイド) 日動工業

    ハイスペックハイディスク吊下げ型(乳白ワイド)

    日動工業
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    看板照明や施設照明に最適な常設タイプです。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型で、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
    用途工場、倉庫、ガソリンスタンド等の施設照明として、ライトアップや看板照明として付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、電源カバー/アルミダイキャスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS定格電圧(V)AC100/200レンズ乳白ワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型耐振動2G使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ハイディスク 280W 日動工業

    ハイディスク 280W

    日動工業
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    水銀灯1000W以上の明るさ。サージプロテクター内蔵です。100/200V兼用型です。屋外型です。(IP65)。電源コードは切放しです。投光器型です。
    用途照明に。質量(kg)7.4周波数(Hz)50/60色温度(K)5000防塵防水性能IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)71入力電源(V)100/200
  • もののあたたまり方実験器 MAW ナリカ

    もののあたたまり方実験器 MAW

    ナリカ
    13,800税込15,180
    1セット
    11日以内出荷
    金属・水・空気の温まり方実験のオールインワンセット
    セット内容空気のあたたまり方実験器 TC-1(スライドふた付、280×95×290mm)、示温インク塗布銅板・銅角棒(2種)HM、示温インク(サーモインク)240mL型式MAW
  • ハイスペックハイディスク重耐塩仕様(乳白ワイド) 日動工業

    ハイスペックハイディスク重耐塩仕様(乳白ワイド)

    日動工業
    149,800税込164,780
    1台
    28日以内出荷
    塩害環境に設置可能な重耐塩仕様です。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用の常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能です。電源装置内蔵型で、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
    用途海岸沿い、塩害の影響地域付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本定格電圧(V)AC100/200レンズ乳白ワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型塗装重耐塩仕様使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71電球の種類LEDエコロジー商品省エネ