カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hm65r」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式LEDヘッドライト HM65RーTV20 FENIX(フェニックス)

    充電式LEDヘッドライト HM65RーTV20

    FENIX(フェニックス)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    SPORTライトベルト調整システム搭載で、片手でヘッドライトベルトを簡単に調整できます。白色光源3モード・温白色光源で4モード・SOSモードがあり、さまざまな用途でお使いいただけます。緊急用ホイッスルがヘッドバンドに付いており、安全性を高めます。誤作動を防ぐロックアウト機能付き。
    用途産業作業・現場作業でのあらゆる暗所作業に。スポーツやアウトドア。捜索・探索。災害備蓄仕様バッテリー残量表示付付属品バッテリー(ARB-L18-3400)、USBケーブル、スペアOリング、取扱説明書トラスコ品番659-2697材質マグネシウム合金、ポリカーボネート幅(mm)80高さ(mm)34.9奥行(mm)46.8保護等級IP68光源ルミナスSST40白色LED×1個・オスラムGW PUSTA1.PM温白色LED×1個使用電池専用充電池(付属)電源タイプ充電式明るさ(Lm)最大1600ポート充電:USB-Type-C照射距離(m)最大170(1600lm時)電球の種類LED最大点灯時間約300時間(5lm時)エコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドライト FENIX(フェニックス)

    LEDヘッドライト

    FENIX(フェニックス)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    スポットは4段階、フラッド(拡散)は3段階明るさ切替可能です。 スポット、フラッド(拡散)機能付です。 独立しているので同時・別々に点灯可能です。 スポットのターボ点灯(1000lm)+フラッドの強点灯(400lm)時の明るさMAX1400lmを実現しました。 USB 充電・バッテリー残量表示付きです。 バンドに反射材を採用し、視認性を増しています。
    トラスコ品番206-3436セット内容ヘッドバンド、ARB-L18-3500リチウム充電池(1個)、USB充電ケーブル、ヘッドバンドマウント、予備Oリング材質マグネシウム合金AZ91D幅(mm)80.5ブラック高さ(mm)55質量(g)97奥行(mm)40保護等級IP68使用電池ARB-L18-3500リチウム充電池(1個)電源タイプ充電式アズワン品番64-8553-53明るさ(Lm)スポットライト時:1000/約4(ターボ)、400/約22(強)、130/約42(中)、50/約97(弱)、フラッドライト(拡散)時:400/約21(強)、130/約50(中)、8/約300(弱)照射距離(m)163電球の種類LED点灯時間(時間)スポットライト時:1000Lm/約4(ターボ)、400Lm/約22(強)、130Lm/約42(中)、50Lm/約97(弱)、フラッドライト(拡散)時:400Lm/約21(強)、130Lm/約50(中)、8Lm/約300(弱)落下耐久(m)2
  • 充電式LEDヘッドライト ”HM65RT” FENIX(フェニックス)

    充電式LEDヘッドライト ”HM65RT”

    FENIX(フェニックス)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    SPORTライトベルト調整システム搭載で、片手でヘッドライトベルトを簡単に調整できます。
    付属品専用充電池ARB-L18-3400×1、USB Type-C充電ケーブル、USB Type-C充電ケーブルトラスコ品番257-6844材質マグネシウム合金、ポリカーボネート幅(mm)80ブラック高さ(mm)39奥行(mm)47電源(V)専用充電池(付属)保護等級IP68明るさ(Lm)1500最大点灯時間300hエコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDヘッドライトオプション ヘッドバンド(スポーツタイプ) FENIX(フェニックス)

    充電式LEDヘッドライトオプション ヘッドバンド(スポーツタイプ)

    FENIX(フェニックス)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    通気性のあるナイロン素材を使用した、伸縮性のある速乾性スポーツヘッドバンドです。片手で簡単に調節可能です。ヘッドバンドの刻印「FENIX」ロゴには反射性があり、他の人に使用者の存在と位置を知らせることができます。
    トラスコ品番659-2692適合機種HL16・HL18R-T・HL32R-T・HM65R-T・HM65R-DT幅(mm)630高さ(mm)36電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
照明カテゴリ