カテゴリ
- 作業工具(4)
- 切削工具(3)
- 測定用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hmc-100」の検索結果

ハンディーモールカッター
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781丁当日出荷切断位置が2箇所です。(ガイドA、ガイドB) 正確な45°切断が可能です。 安全ストッパー付で不用意な刃の開口を防ぎます。 片手でワンタッチ開口(安全ストッパー付)できます。 アルミ合金で軽量です。用途幅100mmの樹脂製アーチ型配線カバーなどの切断。トラスコ品番322-2675全長(mm)317質量(g)670刃長(mm)110切断能力(mm)(ガイドA直角)幅100以下、(ガイドB直角)幅70以下、(ガイドA45度)幅70以下
ハンディープロテクターモールカッター
KEIBA¥17,980税込¥19,7781個当日出荷樹脂製配線用モールの切断専用工具です。直角、45度切断用です。 ワンタッチ機構により、片手操作で開口できます。安全ストッパーにより解除しない限り、刃は開きません。 簡単に交換できる替刃式。 本体アルミ合金製の軽量タイプ。適合・直角切断(幅70mm以下)[ミライ] ワゴンモール OP_3~7相当品[マサル] ガードマン・ガードマンⅡ 1号~4号相当品[セイワ] UDプロテクター UDN0~2相当品[光モール] 配線カバー床用なめらか・直角切断(幅100mm以下)[ミライ] ワゴンモール OP_10相当品[マサル] ガードマン 5号相当品以下[マサル] ガードマンⅡ 6号相当品以下[セイワ] UDプロテクター UD3相当品以下[光モール] 配線カバー床用なめらか・45度切断(幅70mm以下)[ミライ] ワゴンモール OP_3~7相当品[マサル] ガードマン・ガードマンⅡ 1号~4号相当品[セイワ] UDプロテクター UDN0~2相当品[光モール] 配線カバー床用なめらか材質アルミ合金全長(mm)317質量(g)670寸法A(mm)317切断能力100mmまで寸法D(mm)18寸法B(mm)104寸法C(mm)51
チェックマスタ
Mitutoyo(ミツトヨ)1台欠品中検査専用器として全ブロックを固定したもので、三次元測定機や工作機械など大形機器の検査も楽にできます。縦、横両姿勢での使用が可能です。測定範囲(mm)1010RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番515-723寸法許容差(μm)ブロック:H≦310mm±2.5、310<、H≦610mm±3.5、610<、H≦1010mm±5.0寸法許容差幅(μm)ブロック:H≦310mm 1.2、310