カテゴリ

  • 制御機器(37)
  • 切削工具(34)
  • 物流用品(9)
  • トラック純正部品(9)
  • 建築金物(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 測定用品(6)
  • 作業工具(5)
  • カー用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 電動工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 安全用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(2)
  • 農具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hmc」の検索結果

156件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
脚立用脚カバー きゃたシュー ピカコーポレイション脚立用脚カバー きゃたシューピカコーポレイション(7件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(4個)ほか
当日出荷から翌日出荷
室内での床材保護に使える脚立用脚カバーです。 底面突起付きで防滑性に優れています。 マジックテープとゴムの二重でカバーのずり落ちを防ぎます。 脚立滑り止めキャップのサイズに応じて2種類のラインナップをご用意しております。 【PKS-Y3(小さいサイズ)適合機種】 MCX・FRP-SL・HM・FRP-SLS・SCN-B・SCN-LB・SCN-B階段・SCL-A・SCL-LA・SCL階段 【PKS-YD(大きいサイズ)適合機種】 JOB・NDA・PRO・JOB-BG・LM・BM・SEG・SXJ・SEC
用途電気工事・空調工事・内装工事・設備工事など、室内での脚立作業時に。
ほうき・モップキャッチ ビス止めタイプ TRUSCOほうき・モップキャッチ ビス止めタイプTRUSCO(17件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ほうきやモップなどの柄の部分を押し込むだけでしっかり固定し、キチンと整理できます。
用途モップ、ほうきなどの壁掛け収納。奥行(mm)35高さ(mm)50適合ハンドル径(Φmm)25~40付属品ビス2本取付け方法ビス止め
非常用丸カバーユニット大型 美和ロック非常用丸カバーユニット大型美和ロック
5,998税込6,598
1個
当日出荷
トラスコ品番763-2932材質非常カバー:メタクリル樹脂、非常カバー枠:ABS樹脂長さ(mm)79質量(g)107
非常用丸カバーユニット大型カバーのみ 美和ロック非常用丸カバーユニット大型カバーのみ美和ロック(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
材質非常カバー枠:ABS樹脂トラスコ品番763-2924長さ(mm)77寸法(mm)(扉接地面からカバーまで)84質量(g)75
握り玉錠 美和ロック握り玉錠美和ロック(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
マイクカバー サンワサプライマイクカバーサンワサプライ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(100個)
当日出荷
衛生的な使い捨ての不織布製マイクカバーです。 ハンドマイクのマイクヘッドに被せるだけで飛沫などによる汚染を防止し、マイクを清潔に保ちます。 屋外でマイクを使用される際に被せて、砂やホコリなどの侵入予防としても。 装着口にはゴムが付いているのでお使いのマイクにぴったりとフィットします。 たっぷり使える100枚入りです。
材質不織布(PP)、PEゴム
バーカット フレックスシステム バーテックバーカット フレックスシステムバーテック(1件のレビュー)
9,398税込10,338特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に。
チップ SEMT-JH 三菱マテリアルチップ SEMT-JH三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)13.4逃げ角(度)20コーナー半径(mm)1.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
メモリーカード フラッシュメモリ omron(オムロン)メモリーカード フラッシュメモリomron(オムロン)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から9日以内出荷
外形寸法(mm)横42.8×縦36.4m×厚3.3
HMTホルダー(D)MCクランプ(ハーレー) DAYTONA(デイトナ)HMTホルダー(D)MCクランプ(ハーレー)DAYTONA(デイトナ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
ブレーキマスターシリンダーのクランプピッチ38ー40mmに取り付け可能なヘルメットホルダー。ボルトオンで簡単装着。解錠する数字は任意で変更可能。2ダイヤルロック式。ダイヤルリングの数字が見えなくても、リングの突起とボタンの数字を合わせれば解錠可能。数字をあわせれば、解錠はワンプッシュ。ワイヤーコード(最大長:約1.2m)付属でDカンのないヘルメットもロックが可能です。
用途バイク用へルメットホルダー ダイヤルタイプマスターシリンダー対応 右側用へルメットロックがない、または後付けのサドルバッグが干渉し既存のヘルメットが使用できない場合の増設用ボルトオンで簡単装着 / ワイヤーコード付属適合車種ハーレーダビッドソン FLHR(96-14) ハーレーダビッドソン FXD(96-17) ハーレーダビッドソン XL1200(96-03) ハーレーダビッドソン XL883(96-03)ハーレーダビッドソン FXST(96-10)
HMTホルダーキータイプMCクランプ(HD) DAYTONA(デイトナ)HMTホルダーキータイプMCクランプ(HD)DAYTONA(デイトナ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
ブレーキマスターシリンダーのクランプピッチ38ー40mmに取り付け可能なヘルメットホルダー。ボルトオンで簡単装着。カギは2本付属。ワイヤーコード(最大長:約1.2m)付属でDカンのないヘルメットもロックが可能です。
用途バイク用へルメットホルダー 鍵タイプマスターシリンダー対応 右側用へルメットロックがない、または後付けのサドルバッグが干渉し既存のヘルメットが使用できない場合の増設用ボルトオンで簡単装着 / スペアキー含めカギ2本付属 / ワイヤーコード付属適合車種ハーレーダビッドソン FLHR(96-14) ハーレーダビッドソン FXD(96-17) ハーレーダビッドソン XL1200(96-03) ハーレーダビッドソン XL883(96-03)ハーレーダビッドソン FXST(96-10)
ハーティング ヒンジ付きフレーム Han-Modularシリーズ ハーティングハーティング ヒンジ付きフレーム Han-Modularシリーズハーティング
5,798税込6,378特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
チャックアーバー BIG DAISHOWAチャックアーバーBIG DAISHOWA
5,698税込6,268
1個
当日出荷
口元の把握力をアップし、コレットタイプの良さを再現。 小径のエンドミルに威力を発揮。 口元スリットから、奥の内径スリットがチャック胴部を確実に締めつけ、理想的な把握力と縮み代を生み出す。 求心性により、最高の振れ精度を保証します。 ミーリングチャックの使用範囲が広がります。
その他ドリルチャックは付属しておりません。ジャコブステーパJT6
ストレートコレット BIG DAISHOWAストレートコレットBIG DAISHOWA(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
口元の把握力をアップし、コレットタイプの良さを再現。 小径のエンドミルに威力を発揮。 口元スリットから、奥の内径スリットがチャック胴部を確実に締めつけ、理想的な把握力と縮み代を生み出す。 求心性により、最高の振れ精度を保証します。 ミーリングチャックの使用範囲が広がります。
チャック内径(Φmm)32
ワイヤー連結釘 カラーN釘 KN村田産業ワイヤー連結釘 カラーN釘KN村田産業
3,798税込4,178
1箱(120本×10巻)
当日出荷から5日以内出荷
在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。 JIS A 5508に適合規格品 平巻
用途構造用合板、一般木材材質軟鋼線材形状スムース適合規格JIS適合品連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(CNMG) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(CNMG)三菱マテリアル
4,598税込5,058
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。
用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工頂角(°)80形状ひし形80°材質(チップ)超硬合金精度M穴の有無ありタイプネガティブ逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカー両面材質/仕上MC6115/CVDコーティング
(MC063)BRKT,CLUTCH MASTER CYLINDER LH 三菱ふそう(MC063)BRKT,CLUTCH MASTER CYLINDER LH三菱ふそう
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
(MC070)PIPE,AIR 6 SYNC/V-CHMBR 三菱ふそう(MC070)PIPE,AIR 6 SYNC/V-CHMBR三菱ふそう
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
(MC637)PIPE,AIR (10) RLY/V-RR/CHM 三菱ふそう(MC637)PIPE,AIR (10) RLY/V-RR/CHM三菱ふそう
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
CAM CHAIN   14401HM7003 ホンダCAM CHAIN 14401HM7003ホンダ
8,298税込9,128
1個
欠品中
(MC121)ATTACHMENT, 三菱ふそう(MC121)ATTACHMENT,三菱ふそう
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
(MC576)PIPE,AIR (10) RLY/V-FR/CHM 三菱ふそう(MC576)PIPE,AIR (10) RLY/V-FR/CHM三菱ふそう
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
(MC900)ATTACHMENT 三菱ふそう(MC900)ATTACHMENT三菱ふそう
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
(MC070)PIPE,AIR 10 RLY/V-RR/CHM 三菱ふそう(MC070)PIPE,AIR 10 RLY/V-RR/CHM三菱ふそう
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
(MC984)ATTACHMENT 三菱ふそう(MC984)ATTACHMENT三菱ふそう
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
ARM COMP,CAM CHAI   14510HM8000 ホンダARM COMP,CAM CHAI 14510HM8000ホンダ
3,298税込3,628
1個
欠品中
MIWA U9CYTE22THMSA (MCY-89U9)(MCY-451) MIWAMIWA U9CYTE22THMSA (MCY-89U9)(MCY-451)MIWA
9,998税込10,998
1組(2個)
5日以内出荷
タイプ2個同一シリンダーグリーン購入法適合
(MC019)PIPE,AIR (6) PROT/V-P/CHMBR 三菱ふそう(MC019)PIPE,AIR (6) PROT/V-P/CHMBR三菱ふそう
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
テーパーホルダー BIG DAISHOWAテーパーホルダーBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
口元の把握力をアップし、コレットタイプの良さを再現。 小径のエンドミルに威力を発揮。 口元スリットから、奥の内径スリットがチャック胴部を確実に締めつけ、理想的な把握力と縮み代を生み出す。 求心性により、最高の振れ精度を保証します。 ミーリングチャックの使用範囲が広がります。
チャック内径(Φmm)32適合本体HMC32-40U/HMC32-50U
フック式スパナ BIG DAISHOWAフック式スパナBIG DAISHOWA
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハンドマグネットクリーナー TRUSCOハンドマグネットクリーナーTRUSCO
2,798税込3,078
1本
当日出荷
吸着面が細い簡易タイプで、より狭い箇所に入れます。吸着力は、ネジの場合約0.8kgです。吸着面の角度調整ができるため、便利に使用できます。
用途鉄片、釘などの吸着回収。鋳物工場のショット玉の回収など。トラスコ品番161-1850幅(mm)280質量(kg)0.84高さ(mm)685~1015奥行(mm)28ハンドル寸法(mm)685~1015
ミーリングチャック 用 BIG DAISHOWAミーリングチャック 用BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から5日以内出荷
M Coax 75ohm Solder or Crimp Contact DIN ハーティングM Coax 75ohm Solder or Crimp Contact DINハーティング
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
Harting 圧着コンタクト(メスコネクタ用)は、最大動作電流が 0.4 A ですオスコンタクト 銅合金
仕様●シリーズ:DIN 41612●方向:ストレート●色:金●オス/メス:オス●材質:銅合金●コード番号:229-8228アズワン品番65-7629-05
部品 高圧ロール釘打機 NV50HMC HiKOKI(ハイコーキ)部品 高圧ロール釘打機 NV50HMCHiKOKI(ハイコーキ)
1,890税込2,079
1個
翌々日出荷
メモリーカードアダプタ omron(オムロン)メモリーカードアダプタomron(オムロン)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
仕様パソコンのPCMCIAスロット用適合規格CE
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(DNMG) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(DNMG)三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。
用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工形状ひし形55°材質/仕上MC6115/CVDコーティングタイプネガティブ精度M逃げ角(度)0内接円(mm)12.7穴の有無あり材質(チップ)超硬合金穴の形状円筒穴チップブレーカー両面取付穴径(mm)5.16頂角(°)55
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(VNMG) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(VNMG)三菱マテリアル
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。
用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工形状ひし形35°材質/仕上MC6115/CVDコーティングタイプネガティブ精度M逃げ角(度)0内接円(mm)9.525穴の有無あり材質(チップ)超硬合金穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカー両面取付穴径(mm)3.81頂角(°)35
チップ AOMT-H 三菱マテリアルチップ AOMT-H三菱マテリアル
9,598税込10,558
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
メイルコネクタ ニチアスメイルコネクタニチアス
6,998税込7,698
1個
当日出荷から30日以内出荷
継手本体のセットしたナットに、チューブをストッパーに当たるまで差し込み、ユニオンナットを締め付けるだけで所定の性能が発揮されます。 耐薬品性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1mm肉厚チューブの場合(25℃)/1[10]連続使用温度(℃)-15~150適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
USB-PD対応充電ポート付き モバイル電源タップ STYLEDUSB-PD対応充電ポート付き モバイル電源タップSTYLED
2,998税込3,298
1個
当日出荷
高出力最大30W PD(Power Delivery)対応 Type-Cポート搭載。スマホからノートPCまでPower Deliveryに対応した多くの端末を使用可能。Type-Aポートは接続機器の必要電流を自動認識して充電可能。手のひらサイズのモバイル電源タップ。電源コードが本体に収納できる便利なデザインだから、かばんなどに入れてもかさばりません。便利で使いやすい3口コンセント、合計1400Wまでの電気製品を接続可能。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×25×120口数3個口定格出力AC100V 14A 50/60Hz 合計1400WまでUSBポート数Type-A:3ポート、Type-C:1ポート電源コード(cm)約25定格入力AC100V 50/60Hz
cmc特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cmc
  • jhm