カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 防災用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「hms-2」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 帯電防止フィルム(セイデンF) アキレス

    帯電防止フィルム(セイデンF)

    アキレス(1件のレビュー)
    63,980税込70,378
    1枚
    欠品中
    特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 静電対策が必要とされる組立ラインや作業場の間仕切りや、カーテンクリーンブースのカバーに使用ください。
    材質塩化ビニル幅(cm)137表面抵抗値(Ω)8.5×106
  • 有圧換気扇 屋外フード 鋼板製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 屋外フード 鋼板製

    Panasonic(パナソニック)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品水切板2枚材質鋼鈑(ポリエステル系粉体塗装)
  • 強力マグネット フック型 ゴム付 ラクテム

    強力マグネット フック型 ゴム付

    ラクテム
    399税込439
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    強力なネオジキャップ磁石にフックが付いた製品です。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止効果がございます。
    用途モノの吊り下げや固定、保持等に。表面処理磁石:ニッケルメッキ材質(キャップ)SPCC材質(すべり止め)【ゴム】CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)材質(フック)SS400相当材質(磁石)ネオジムRoHS指令(10物質対応)対応特性強力表面処理(フック)ニッケルメッキ表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
  • 災害ヘルメットセット キングジム

    災害ヘルメットセット

    キングジム
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    キングジムが提案する”手元に備える災害対策セット” ヘルメットをはじめとした、身を守るアイテムを集めたセットです。
    セット内容ヘルメット(収納袋付)…1個、マスク…1枚、ホイッスル…1個、軍手…1双質量(g)約625外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×222×313アズワン品番64-8840-38
  • 超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • オイルシール HMS JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    オイルシール HMS

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    409税込450
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ニトリル形式外周金属
  • 六角軸ミドルソケット iHelp

    六角軸ミドルソケット

    iHelp
    829税込912
    1個
    4日以内出荷
    ボルトの長さが約30ミリ対してソケット部の長さを45ミリのコンパクトなサイズにすることにより取り回しやすい長さで作業効率がアップします。
    用途ボルト・ナットの着脱に、建築現場での足場組み立て、解体作業など穴角6角
  • ショートラム 20t HASCO

    ショートラム 20t

    HASCO
    229,800税込252,780
    1個
    5日以内出荷
    ショートストロークなので狭いスペースのフレーム修正などに最適。
    仕様ピストン方式:テレスコープ方式(リターンスプリング無)幅(mm)96全長(mm)120高さ(mm)62危険物の類別非危険物ねじサイズNPT3/8-18
  • ヘッドセット ナカバヤシ

    ヘッドセット

    ナカバヤシ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    やさしくフィット快適な装着感
    質量(g)70ケーブル長(m)約1.8対応機種マイク入力端子、ヘッドフォン出力端子を持つwindowsPC、Macには対応しません。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×45×180RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレスハンドノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)(ステンレス)SUS304種類丸形寸法s(mm)4.5材質(取付部)(ステンレス)SUS304
  • 平面ドーム照明(フラットドーム) HMシリーズ 日進電子工業

    平面ドーム照明(フラットドーム) HMシリーズ

    日進電子工業
    189,800税込208,780
    1個
    24日以内出荷
    軽量で薄型の平面ドーム照明です。 導光板側面からのエッジライト光が、表面の特殊ドットパターンによりドーム照明や同軸落射照明と同等の効果をもたらします。 照明の厚みはわずか8mm。 設置場所の制約があっても省スペースでご使用いただけます。
    用途曲面状製品の不良検出、金属製品などの表面検査、凸凹面などの不定形ワーク上の印字検査 など高さ(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応照光形状ドーム形
  • ブレーカ部品 テンパール工業

    ブレーカ部品

    テンパール工業
    9,998税込10,998
    1個
    12日以内出荷
  • 天井クレーン用ホイスト 交換ワイヤロープ 浪速製網

    天井クレーン用ホイスト 交換ワイヤロープ

    浪速製網
    27,980税込30,778
    1本
    4日以内出荷
    天井クレーン用ホイストの交換ワイヤロープ。 メーカー純正品と同等の国産品です。 両端ソケット止め。
    ロープ仕様6×Fi(29)FC
  • 電源 TDKラムダ

    電源

    TDKラムダ
    9,498税込10,448
    1台
    3日以内出荷から92日以内出荷
    DCラインとACライン双方を入力電源として使用可能(80~370VDC*80~110VDCは負荷率80%・85~265VAC*75~85VACは出力電流60%、20秒保証) 長寿命:電解コンデンサ期待寿命10年(周囲温度40℃、負荷率50%、24時間稼働※標準取付時) 高効率:88%(HMS150-24100VAC入力時)従来モデル比4%向上(MS-11-2484%) 小型化:既存MSシリーズ比体積55%小型化 広い動作周囲温度 安全と安心:活電部が覆われた「安全端子」の採用で安全性を確保、端子ネジが脱落しないためネジ紛失を防止
    形状カバー付き端子形状ねじ冷却方式自然空冷入力電圧範囲(V)DC80~370
  • BSJ-RV403 ブルーストーム(Bluestorm)

    BSJ-RV403

    ブルーストーム(Bluestorm)
    89,980税込98,978
    1個
    6日以内出荷
    今までの立体裁断に加え、ウェアが身体の動きに合わせて追従するHMSパターンを採用。ファスナーにはTIZIP社製マスターシールを使用し、従来のドライスーツよりも着脱が容易です。膝部はコーデュラ500Dで補強をしています。メイン生地の上に2重になるように縫製しているので高い強度を誇ります。膝をついても破れが少なく、漏水を防ぎハードな使用にも耐えます。2重に縫製していますが立体裁断を施すことにより、曲げ伸ばしがスムーズに行える工夫もされています。膝、尻部分は耐摩耗性に優れた500Dコーデュラで補強しています。
    ブラック
  • ポンティアスパーカ ブルーストーム(Bluestorm)

    ポンティアスパーカ

    ブルーストーム(Bluestorm)
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    4D裁断HMSパターン、無縫製加工、スライダーポケット、Breathatec(R)PC、DEWLFANC(R)α、快適性・耐久性に優れた生地、収納力を高めたスタンダードレインジャケット。メインの生地にはリップストップ加工を施し耐久性を重視した東レコーテックス(株)のポリカーボネート系3層生地Breathatec(R)PCを使用。裏地のトリコットがウエアの中を快適に保ちます。生地全体に適度なハリがあり、エクストリームなシーンでの使用に最適です。キャストからランディングまでの動作を意識した4D裁断によるHMSパターンが、従来のレインウエアのストレスを解消します。フードはフェイスラインとハチ周りの2か所を調整することで、荒天時の開口部からの水の侵入を抑えます。上段のポケットは薄型ながらもアイテムを入れやすく、取り出しやすい設計で、ワーム袋等の収納に便利です。マチを設けた下段のポケットには薄手のルアーケースを入れることも可能です。膨脹式ライフジャケットと組み合わせることで軽装でのランガンも可能になります。ファスナーは耐久性に優れたYKK製にアップグレード。
    種別パーカーアースグリーン素材ナイロン
  • L3-KA23(12716) パーム(Palm)

    L3-KA23(12716)

    パーム(Palm)
    21,980税込24,178
    1個
    欠品中
    今までの立体裁断に加え、ウェアが身体の動きに合わせて追従するHMSパターンを採用。ファスナーにはTIZIP社製マスターシールを使用し、従来のドライスーツよりも着脱が容易です。膝部はコーデュラ500Dで補強をしています。メイン生地の上に2重になるように縫製しているので高い強度を誇ります。膝をついても破れが少なく、漏水を防ぎハードな使用にも耐えます。2重に縫製していますが立体裁断を施すことにより、曲げ伸ばしがスムーズに行える工夫もされています。膝、尻部分は耐摩耗性に優れた500Dコーデュラで補強しています。
    オリーブサイズM/L胸囲(cm)94~110体重(kg)60~90
  • 1.1インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ 東京パーツセンター

    1.1インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ

    東京パーツセンター
    259,800税込285,780
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ワーキングディスタンス約160mmの物体側テレセントリックレンズです。2/3 型500 万画素、1 型900 万画素などのハイメガピクセルカメラに対応します。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
  • マイクロバルブ ParkerTAIYO

    マイクロバルブ

    ParkerTAIYO
    49,980税込54,978
    1個
    62日以内出荷から72日以内出荷
    種別手動弁配管形式直接形シール方式メタルシール
  • 電子式・普通電力量計 三菱電機

    電子式・普通電力量計

    三菱電機
    73,980税込81,378
    1個
    61日以内出荷
    スマートメーター機能(電力量の30分タイムデータ、通信機能)を搭載した電力量計です。通信機能(電文出力)に加えて、電力量タイムデータを保持するので、きめ細かなエネルギー監視・時間帯別計量が可能です。さらに、モバイル検針が行えます。B/NET伝送・MODBUS通信に対応(メーカー初の三相4線式・精密級に対応)※1。モバイル検針が可能。電力量の30分タイムデータ。双方向計量計器のラインアップ(メーカー初の精密級に対応)。互換性(M8Pシリーズとの取付・配線互換)。誤結線判別のサポート。無通電時の計量値確認。B/NET伝送、MODBUS通信対応。T分岐配線により施工性に優れたB/NET伝送、オープンネットワークに対応したMODBUS通信に対応します。M8HMシリーズの通信対応により、従来ラインアップになかった三相4線式・精密電力量計にも対応し、機種選定が容易に行えます。電気設備の負荷監視可能。電力量や各種計測データ(電圧・電流・電力・力率)の通信出力に加えて、最大電流と最大電力を記憶しますので、電気設備の負荷監視が可能です。タブレット、スマートフォンからBluetooth®; Low Energy通信で計量値を取得可能!。さらに、取得したデータはCSVファイルでパソコンへ送信可能です。自動検針装置が設置されていない中規模・小規模検針に適しています。(目視検針の時、電力量計の近くに寄れないとき)。Bluetooth®; Low Energy通信により、お客様のモバイル端末(タブレット・スマートフォン)へ使用電力量(計量値データ)が収集できます。誤検針(読取りミス・転記ミス)の防止や検針データの管理をサポートします。電力量計から離れた場所でも検針が可能です。(見通し約10m)。モバイル検針アプリケーションはM2PMシリーズ・M8FMシリーズ・M8HMシリーズが混在した環境でもご使用いただけます。30分ごとの電力量タイムデータを保持(当日含め45日分)し、通信機能により30分タイムデータの取得が可能です。お客様の上位装置と組み合わせて使用することで、時間帯別使用電力量計の確認が可能です。従来、順方向電流と逆方向電流を計量する場合、電力量計が2台必要でしたが、双方向計量計器では、順方向電流と逆方向電流を電力量計1台で計量することが可能です。M8Pシリーズと外形・取付ピッチは同一寸法にしていますので、M8Pシリーズからの更新が容易に行えます。単相3線式、三相4線式回路の中性線の誤接続判別をサポートします。誤接続があれば計量値表示が点滅します。M8HM-TD形停電時表示用モジュール(別売部品)の接続により、無通電状態でも計量値の読取りが可能です。従来のM8Pシリーズ(補助電源端子付)のようにMA/MB端子への配線は不要です。
    種別普通電力量計(埋込形)定格電流(A)5接続方式埋込取付背面接続