カテゴリ

  • 安全保護具(19)
  • 機構部品(9)
  • 切削工具(5)
  • 制御機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 事務用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 医療(2)
  • 空圧工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド

「hms」の検索結果

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(8件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    材質ニトリルゴム接点部シングルリップ
  • オイルシール HMS JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    オイルシール HMS

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    679税込747特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ニトリル形式外周金属
  • HMS EVO スクリューロック AUSTRIALPIN

    HMS EVO スクリューロック

    AUSTRIALPIN
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質7075アルミニウム形状HMS型幅(mm)74高さ(mm)114質量(g)90線径(Φmm)14ロック機能あり
  • ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(フッ素ゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(フッ素ゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(2件のレビュー)
    399税込439特価
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    材質フッ素ゴム接点部シングルリップ
  • HMS ROUND スライドオートロックカラビナ KR43シリーズ AUSTRIALPIN

    HMS ROUND スライドオートロックカラビナ KR43シリーズ

    AUSTRIALPIN
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質アルミニウム幅(mm)72高さ(mm)110破断強度(kN)23使用荷重(kN)23
  • ALPIN 登山用カラビナ HMS EVOシリーズ AUSTRIALPIN

    ALPIN 登山用カラビナ HMS EVOシリーズ

    AUSTRIALPIN
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。
    用途土建作業など材質7075 アルミニウム幅(mm)73ロック機能3点オートロック
  • カラビナ HMS ROUND 3点オートロック 線径14.0mmX114 ブラック ALPINE

    カラビナ HMS ROUND 3点オートロック 線径14.0mmX114 ブラック

    ALPINE
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。
    用途土建作業などに。トラスコ品番508-9752材質7075 アルミニウム長さ(mm)110幅(mm)72ブラック高さ(mm)110ロック3点オートロック破断強度(kN)24
  • ステンレス タオルハンガー 3本掛け TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    ステンレス タオルハンガー 3本掛け

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(6件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    材質パイプ・座金:ステンレス寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)300×30×68耐荷重(g)約500/1本取付方式木ネジ止め式TKG品番9-0812-0101TKG品番(2017)6-0724-0101掛数3
  • 安全靴用くつひも TRUSCO

    安全靴用くつひも

    TRUSCO(6件のレビュー)
    189税込208
    1組
    当日出荷
    用途安全靴の替紐として。ブラック
  • ハンマー用スプリングリテイナ SK11

    ハンマー用スプリングリテイナ

    SK11(4件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    エアーハンマー用のスプリングリテイナーです。エアーハンマー用交換パーツです。
    用途エアーハンマー用アクセサリ。適合機種AHM-661K・AHM-881K
  • DINレール・専用金具 ユーボン

    DINレール・専用金具

    ユーボン(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    DINレールマルチアダプターは、ワンタッチでDINレールに取付ができます。 1種類のアダプターで、テーブルタップ1極/2極・ノイズフィルター 2シリーズ・別売スイッチ取付金具を使用すれば、6.5Φ、12.5Φスナップスイッチ。16Φ、22Φ、25Φ、30Φの押ボタンスイッチ・ボリューム等がDINレールに取付することができます。
  • ステンレス取手H型 マグネット付 ラクテム

    ステンレス取手H型 マグネット付

    ラクテム
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ステンレス製の取っ手に強力なネオジキャップ磁石を取り付けた製品です。磁石の吸着が可能であれば取り付け穴を開けることなく取っ手として使用可能です。取っ手は11種類のラインナップよりお選びいただけます。付属のゴムを磁石面に貼り付けるとキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
    用途磁石付きの取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。材質取っ手・ネジ:SUS304相当、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石(キャップ):SPCC/ニッケルメッキ、磁石(本体):ネオジム/ニッケルメッキ
  • 帯電防止フィルム(セイデンF) アキレス

    帯電防止フィルム(セイデンF)

    アキレス(1件のレビュー)
    63,980税込70,378
    1枚
    当日出荷
    特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 静電対策が必要とされる組立ラインや作業場の間仕切りや、カーテンクリーンブースのカバーに使用ください。
    材質塩化ビニル幅(cm)137表面抵抗値(Ω)8.5×106
  • 実習白衣 アズワン

    実習白衣

    アズワン(5件のレビュー)
    4,590税込5,049
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    毎日使う定番の白衣です。夏・冬を通して一年中着用できます。
  • 電源 TDKラムダ

    電源

    TDKラムダ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    DCラインとACライン双方を入力電源として使用可能(80~370VDC*80~110VDCは負荷率80%・85~265VAC*75~85VACは出力電流60%、20秒保証) 長寿命:電解コンデンサ期待寿命10年(周囲温度40℃、負荷率50%、24時間稼働※標準取付時) 高効率:88%(HMS150-24100VAC入力時)従来モデル比4%向上(MS-11-2484%) 小型化:既存MSシリーズ比体積55%小型化 広い動作周囲温度 安全と安心:活電部が覆われた「安全端子」の採用で安全性を確保、端子ネジが脱落しないためネジ紛失を防止
    形状カバー付き端子形状ねじ冷却方式自然空冷入力電圧範囲(V)DC80~370
  • Hバーメタルスチール ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    Hバーメタルスチール

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    149税込164
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    材質スチール
  • マグネット付ねじホルダ ショートタイプ ラクテム

    マグネット付ねじホルダ ショートタイプ

    ラクテム
    729税込802
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ穴に取り付け可能なマグネット付きのねじホルダーです。おねじ先端に磁力の強いネオジムを取り付けております。磁石の反対側は六角穴になっており、六角レンチで締め付け、取り外しが可能です。サイズは小径のM4から最大M16までラインナップしております。全長が短いため、薄板にも取り付けることができます。
    用途ねじ穴を利用した吸着、保持等に。仕様ねじホルダ 本体:SCM435/無電解ニッケル材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 有圧換気扇 屋外フード 鋼板製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 屋外フード 鋼板製

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    材質鋼鈑(ポリエステル系粉体塗装)付属品水切板2枚
  • ヘルメット用作業資格者表示ステッカー TRUSCO

    ヘルメット用作業資格者表示ステッカー

    TRUSCO
    499税込549
    1組(10枚)
    当日出荷
    屋外にも使用可能な、ヘルメット用の資格表示用ステッカーです。作業場で簡単に識別できます。
    用途工事現場・工場などで作業する人に。材質ユポタック、ポリエチレンテレフタレート(PET)ラミネート長さ(mm)35幅(mm)35縦(mm)35横(mm)35
  • ローメルトスティック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ローメルトスティック

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(51本)
    当日出荷
    安全性の高い低温タイプのホットメルト接着剤です。毒性・引火性のある有機溶剤を含みません。硬化時間が速く、作業時間が短縮できます。低温なので発泡スチロールにも使えます。必ずローメルト専用接着ガンHMG-LM1をご使用ください。RoHS指令適合品です。
    淡黄褐色直径(Φmm)11.5長さ(mm)200箱入数51質量(kg)1.04(箱)適合HMGLM1トラスコ品番382-3512主成分EVA軟化点(℃)約82危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kgオープンタイム(秒)約50RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • エアーハンマーチゼル SK11

    エアーハンマーチゼル

    SK11(2件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    ハツリ方向が決めやすい先端がフラットなチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
    用途コンクリートや石材などのハツリ作業。適合機種SK11エアーハンマー(AHM-661K)材質SCM材(クロームモリブデン鋼)軸径(Φmm)10全長(mm)127先端形状フラット(幅20mm)
  • 帯電防止フィルム(クリスタル) アキレス

    帯電防止フィルム(クリスタル)

    アキレス
    65,980税込72,578
    1枚
    当日出荷
    特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 組立ラインや作業場の間仕切りや、クリーンルーム内のカーテンなどの静電対策に使用ください。
    材質塩化ビニル表面抵抗値(Ω)3.9×107
  • ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(37件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    接点部ダブルリップ材質ニトリルゴム
  • エアーハンマーチゼル SK11

    エアーハンマーチゼル

    SK11
    639税込703
    1本
    当日出荷
    粉砕のしやすいポイント形状のチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
    用途コンクリートや石材などのハツリ作業。材質SCM材(クロームモリブデン鋼)軸径(Φmm)10全長(mm)125適合機種SK11エアーハンマー(AHM-661K)先端形状ポイント
  • 強力マグネット フック型 ゴム付 ラクテム

    強力マグネット フック型 ゴム付

    ラクテム
    399税込439
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    強力なネオジキャップ磁石にフックが付いた製品です。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止効果がございます。
    用途モノの吊り下げや固定、保持等に。表面処理磁石:ニッケルメッキ材質(キャップ)SPCC材質(すべり止め)【ゴム】CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)材質(フック)SS400相当材質(磁石)ネオジムRoHS指令(10物質対応)対応特性強力表面処理(フック)ニッケルメッキ表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
  • カルテホルダーA4 ファスナー付下見出し ハピラ

    カルテホルダーA4 ファスナー付下見出し

    ハピラ
    4,998税込5,498
    1袋(50枚)
    当日出荷
    カルテ・伝票などをはさんで簡単に整理・収納できる。
    サイズA4仕様カード用スリット付材質ポリプロピレン最大開き(mm)460寸法(縦×横)(mm)315×230シート厚さ(mm)0.2マチ(mm)7アズワン品番8-7609-02グリーン購入法適合見出し紙寸法(mm)108×18
  • サニタリーパイプハンガー フジトク

    サニタリーパイプハンガー

    フジトク(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS304形状クランプ
  • 超硬ミルリーマ 日研工作所

    超硬ミルリーマ

    日研工作所
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
  • Hバーメタルステンレス ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    Hバーメタルステンレス

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    419税込461
    1個
    当日出荷
    材質SUS304ステンレスヘアーラインサイズ38呼び径38RoHS指令(10物質対応)対応
  • 災害ヘルメットセット キングジム

    災害ヘルメットセット

    キングジム
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    キングジムが提案する”手元に備える災害対策セット” ヘルメットをはじめとした、身を守るアイテムを集めたセットです。
    セット内容ヘルメット(収納袋付)…1個、マスク…1枚、ホイッスル…1個、軍手…1双質量(g)約625外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×222×313アズワン品番64-8840-38
  • ハンディーメジャーシート 東京ニホス

    ハンディーメジャーシート

    東京ニホス(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    ビニール・紙・布などを挟んで正確に、素早く長さを測定。 厚さ0.01mm~10mmまでの測定物を測定可能です。 リボン材(リール材)の近くで測定すれば外れる事無く、スムーズに測定可能です。
    測定範囲長さ:1cm~1km、厚さ:0.01~10mm車輪径(Φmm)50質量(g)360測定単位1cmアズワン品番65-1694-25RoHS指令(10物質対応)対応誤差0.24%以内
  • パーソナルシュレッダー アイリスオーヤマ

    パーソナルシュレッダー

    アイリスオーヤマ
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    静音設計45dB(空転時)、使用時の音が気にならないパーソナルシュレッダーです。椅子に座ったまま細断可能です。キャスター付きです。細断サイズが約2×11mm(マイクロクロスカットタイプ)と細かくカット。機密情報のセキュリティにおすすめです。一度に投入できる最大細断枚数は4枚です。ダストボックスにはA4コピー用紙を約120枚収容できるので、ゴミ捨ての回数を減らせます。インテリアに調和するシンプルなデザインなので、オフィスやリビングでも使用できます。
    細断形状マイクロクロスカットダストボックス容量(L)約12(A4コピー用紙 約120枚)寸法(mm)約175×345×414質量(g)5500材質ABS樹脂、PP電源(V)AC100、50/60Hz定格消費電力(W)90投入口幅(mm)約220細断寸法(mm)約2×11細断速度約2m/分最大細断枚数A4用紙(上質紙64g/m2):4定格時間(分)10(連続で使用できる時間)運転音(dB)(無負荷時)45コード長さ(m)約1.5安全装置過熱防止装置、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ保証期間お買い上げ日より1年間定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙(上質紙64g/m2):3枚寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×345×414最大投入幅A4
  • 巾木モール付属品 ストレート 未来工業

    巾木モール付属品 ストレート

    未来工業
    189税込208
    1個
    当日出荷
    巾木モールの継ぎ目箇所に使用します。
  • クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ部がステンレス製のフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。 M3-M10の豊富なねじサイズ。
    ねじ規格並目色(本体)CR材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
  • マタドールスレンダーヤスリ アルゴファイルジャパン

    マタドールスレンダーヤスリ

    アルゴファイルジャパン
    549税込604
    1箱(20枚)
    当日出荷
    耐久性の高い耐水ペーパーヤスリで、裏面にわかりやすい番手色別ラインを採用しています。耐久性の高い高級ブランドマタドール社の専用ヤスリ#600が20枚、1箱に入っています。
    トラスコ品番698-8476RoHS指令(10物質対応)対応
  • L字型ホール固定具 ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    L字型ホール固定具 ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,998税込9,898
    1袋
    当日出荷から30日以内出荷
    22Φmm以上のL字型ホール穴に束線を通し、壁面から束線を離して固定することができます。 壁面から離して固定できるのでケーブル傷つけません。 固定方法はねじ止めです。
    用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66寸法(mm)(壁面からの距離)7.6ナチュラル使用温度範囲-60~80℃適合バンド幅(mm)2.3~4.8mm使用場所屋内
  • LHMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LHMS クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト
  • マタドールスレンダーヤスリ アルゴファイルジャパン

    マタドールスレンダーヤスリ

    アルゴファイルジャパン
    599税込659
    1箱(20枚)
    当日出荷
    耐久性の高い耐水ペーパーヤスリで、裏面にわかりやすい番手色別ラインを採用しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • L字型ホール固定具 M3ネジ止め ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    L字型ホール固定具 M3ネジ止め ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,998税込9,898
    1袋
    当日出荷
    Φ22mm以上のホール穴に束線を通し、壁面から束線を離して固定することができます。 壁面から離して固定できるのでケーブルを傷つけません。固定方法はねじ止めです。
    用途ケーブルの保持、固定。ナチュラル材質ナイロン66適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
  • デュトロ用ロープ通し枠(メッキ) 信和自動車工業

    デュトロ用ロープ通し枠(メッキ)

    信和自動車工業
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷
    厚さ(mm)2