カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hn-1040」の検索結果

デカニップル 鍛造製(C3771BD)ホースニップル
アソー(10件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
Fittings デカニップル C3771(RoHS指令相当品)
アソー¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
チューブジョイント M10×P1.0 3個入 JHNシリーズ
アズワン¥12,400税込¥13,6401セット(3個)33日以内出荷液クロ用配管パーツです。主にテフロン(R)チューブとシリコン、ファーメド(R)などのチューブとの接続に使用します。シリコンチューブの径により、使用するジョイントが異なります。
ガイド付シリンダ MGGMB6
SMC¥169,800税込¥186,7801個14日以内出荷から15日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63