カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(6)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hn-1420」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースニップル アソーホースニップルアソー(202件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ポリフッ化ビニリデン(PVDF) ホースニップル ノーブランドポリフッ化ビニリデン(PVDF) ホースニップルノーブランド
5,398税込5,938
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
材質ポリフッ化ビニリデン形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings ホースニップル C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings ホースニップル C3604(RoHS指令相当品)アソー
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
ポリフッ化ビニリデン(PVDF) エルボホースニップル ノーブランドポリフッ化ビニリデン(PVDF) エルボホースニップルノーブランド
5,898税込6,488
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
材質ポリフッ化ビニリデン形状エルボホースニップル使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) ホースニップル ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) ホースニップルノーブランド
2,298税込2,528
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) エルボホースニップル ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) エルボホースニップルノーブランド
2,298税込2,528
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状エルボホースニップル使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
hn-1827特集
  • おすすめ人気ランキング
  • hn-1827