カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(390)
  • 自動車純正部品(1)

「hn-50b」の検索結果

関連キーワード
391件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B40-50K-HN SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B40-50K-HN

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)50クッション(-) ラバークッションジャバラ(K) 耐熱ターポリン磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B40-50A-HN SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B40-50A-HN

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40ストローク調整範囲(mm)0~25作動方式複動ストローク(mm)50クッション(-) ラバークッションリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-5~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-5~)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
  • 真空パッド (ZPT50H~) SMC

    真空パッド (ZPT50H~)

    SMC
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L25-5~) SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L25-5~)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • MG Series(MGPL63) SMC

    MG Series(MGPL63)

    SMC
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-50-~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-50-~)

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-5~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-5~)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CBQ2B~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CBQ2B~)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBF32-~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBF32-~)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
  • エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2B32 SMC

    エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2B32

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2A40-5~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2A40-5~)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B63-5~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B63-5~)

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(※エンドロック部以外は0.05~1.0)使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Rc
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B40-5~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B40-5~)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2G~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2G~)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッド
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B20-5~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B20-5~)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B25-5~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B25-5~)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2C25-~) SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2C25-~)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
    チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2D20-~) SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2D20-~)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
    チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2T~) SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2T~)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
    作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-50 SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-50

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-50 SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-50

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBB32-~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBB32-~)

    SMC
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL100 SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL100

    SMC
    95,980税込105,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBB63-5~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBB63-5~)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32-50 SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32-50

    SMC
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBB40-~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBB40-~)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
  • CBJ2/CDBJ2 - エンドロックシリンダ(CDBJ2F16) SMC

    CBJ2/CDBJ2 - エンドロックシリンダ(CDBJ2F16)

    SMC
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F20-5~) SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F20-5~)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2F20) SMC

    CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2F20)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2U32-~) SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2U32-~)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
    チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2D25-~) SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2D25-~)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
    チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2C20-~) SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2C20-~)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
    チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2L20) SMC

    CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2L20)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L20-50~) SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L20-50~)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2D32-5~) SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2D32-5~)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2L25 SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2L25

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2G32 SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2G32

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L40-5~) SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L40-5~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ガイド付シリンダ (MGGLB50-4~) SMC

    ガイド付シリンダ (MGGLB50-4~)

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド