カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
「hn-7209」の検索結果

エースニップル(ステンレスホースニップル)
アソー(12件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷ホースとネジの接続に用途ホース用継手。形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ホースニップル H9×2M
SK11¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷錆びにくいステンレス製のホースニップルです。SUS304ステンレス製なのでサビに強く、劣化しにくいです。用途ホースと配管の接続に使用。材質SUS304ステンレス形状ニップル使用圧力(MPa)3.45以下温度(℃)-50~+150使用流体空気、水、油