カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み

「hn015z」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキパッド 日立オートパーツ&サービス

    ブレーキパッド

    日立オートパーツ&サービス(397件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    HITACHIブランドで新しいブレーキパッドが登場。HITACHIブランド製品なので安心の設計・品質。ジャダー・鳴きを抑えながら、制動能力を高めた一品です。
    用途乗用車用ブレーキパッド
  • ガイド付薄形シリンダ MGPM40-1 SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGPM40-1

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F25-15~) SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F25-15~)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-15~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-15~)

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)32給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
  • 薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2D SMC

    薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2D

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CDBQ2B50) SMC

    CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CDBQ2B50)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CDBQ2B20) SMC

    CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CDBQ2B20)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • MG Series(MGPM63-15) SMC

    MG Series(MGPM63-15)

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63