カテゴリ
- バイク純正部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
「hn1340」の検索結果

ホースニップル
アソー(203件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ホースニップルH127×3M
SK11¥489税込¥5381個翌々日出荷エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8ホース口径(Φmm)12.7適合流体空気