カテゴリ

  • 切削工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「hn812」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スクロールチャック用高爪 TRUSCO

    スクロールチャック用高爪

    TRUSCO(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    材質S45C
  • 北川・松本用 生爪(高爪) THECUT

    北川・松本用 生爪(高爪)

    THECUT
    11,980税込13,178
    1セット(3個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質S50C
  • リヤーショックハブプーラー 日平機器

    リヤーショックハブプーラー

    日平機器
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷
    6TON以上の大型トラック・バスに10本はボルト車用が増え、6本~10本ハブボルト車の抜取作業が楽になりました。 ショック装置付き。 ホーシングの当り面が平面にセットできます。 デッドアクスルも抜取れます。
    ねじ径TM28×P5×300使用範囲(mm)PCD/138~196ケース寸法(mm)340×250×90質量(kg/セット)6.7適合車種中・大型車トラック・バス
  • 北川用生爪(油圧・空圧用)HN KATO

    北川用生爪(油圧・空圧用)HN

    KATO(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。
    用途汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。材質S50C形状A
  • ディスク型カップリング C1Nタイプ アサ電子工業

    ディスク型カップリング C1Nタイプ

    アサ電子工業
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    Φ6~Φ16の大幅、異径サイズ対応 ハブ、中間に高力アルミダイカスト採用、ニッケルメッキ仕上げ ディスクはカーボンFRP製、厚さ0.4 , 0.6 , 0.8 の3種から選択可能 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性、耐久性大
    種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)32.5ディスクシングル許容周囲温度(℃)-30~75材質(ディスク)カーボンFRPキー溝(mm)なし許容偏心(mm)0.05
  • M8x12mm 六角ボルト(チタン/1本) エスコ

    M8x12mm 六角ボルト(チタン/1本)

    エスコ
    680税込748
    1本
    翌日出荷
    種別全ねじ材質チタンピッチ(mm)1.25頭部対辺(mm)13入数1個ねじサイズM8×12
  • 豊和・北川・松本兼用高爪(油圧・空圧用) IZS

    豊和・北川・松本兼用高爪(油圧・空圧用)

    IZS
    14,980税込16,478
    1セット(3個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質S45C寸法E(mm)6
  • プーラー ボードセット 中・大型車用 日平機器

    プーラー ボードセット 中・大型車用

    日平機器
    939,800税込1,033,780
    1個
    8日以内出荷
    中型・大型整備工場用として認証工場基準に必要なプーラーを完備。 壁掛兼用移動車輪付。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-5985セット内容H-107、H=851、H-111、HN-115、H-120、H-101、HN-180N、HN-812質量(kg)【セット】47