カテゴリ
- 制御機器(2)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み

非常停止用押ボタンスイッチ銘板
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷適合Φ30XN/HNシリーズ適合本体XNシリーズ(非常停止用押ボタンスイッチ)材質ポリアミド樹脂色黄外径(Φmm)60文字色黒取付穴径(Φmm)30適合パネル厚さ(mm)(銘板使用時)0.8~4.5地色黄操作部押ボタンスイッチ
SparkFun GPS Dead Reckoning Breakout - NEO-M8U Qwiic
SPARKFUN¥24,980税込¥27,4781個33日以内出荷Description。The SparkFun NEO-M8U GPS Breakout is a high quality GPS board with equally impressive configuration options. The NEO-M8U takes advantage of u-blox's Untethered Dead Reckoning(UDR)technology. The module provides continuous navigation withアズワン品番67-0423-82
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら