カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • 制御機器(1)
  • 自動車補修部品(1)

「hnd005」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドナッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハンドナッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(11件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    エビナットの取付けに。また、サイズ変更時のスクリューマンドレルの交換も簡単にできます。
    トラスコ品番123-9945種別ハンドナッター全長(mm)275質量(kg)0.6適合ナットスチール:M3、M4、M5。アルミニウム:M4、M5、M6。ステンレス:M3、M4
  • ハンドナッターツールキット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハンドナッターツールキット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    よく使われるエビナットを入れたセット品です
    用途自動車、看板、板金関係、工作工場等付属品エビナット:NAD4M(50個)、5M(50個)、6M(50個)ハンドナッター:HND005(1丁)トラスコ品番124-0358質量(kg)1.74ケース寸法(mm)185×310×40
  • 高性能多機能形インバータ FRENIC-MEGA(G2)シリーズ 富士電機

    高性能多機能形インバータ FRENIC-MEGA(G2)シリーズ

    富士電機
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    保護構造IP20 閉鎖形、UL open typeシリーズFRENICシリーズ構造標準形(ベーシックタイプ)出力電圧(V)3相200~240(AVR機能付)保護等級IP20 閉鎖形 UL open type周波数許容変動5~-5%電圧許容変動10~-15%(相間アンバランス率:2%以下)出力定格周波数(Hz)50/60安全規格UL61800-5-1、C22.2No.274-17、IEC/EN 61800-5-1:2007+A1:2016入力電源3相200V系列制動トランジスタ標準内蔵適合安全規格UL61800-5-1、C22.2No.274-17、IEC/EN 61800-5-1:2007+A1:2016分野高性能多機能形開発系列2シリーズ
  • エビ ハンドナッター用ノーズピース LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ ハンドナッター用ノーズピース

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ハンドナッター用スクリューマンドレル 5M LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハンドナッター用スクリューマンドレル 5M

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    ナット径M5
  • クラッチキット EXEDY

    クラッチキット

    EXEDY
    ¥79,980税込¥87,978
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷