モニターアームHUANUO当日出荷
ガススプリング式のシングルモニターアームです。 コスパモデルの水平垂直可動タイプのアームを採用しました。 高さ調節可能で高身長のユーザーにも適用します。 デスク周りのスペースを快適に確保し、ディスプレイを90度回転することも可能です。 ユーザーはマイクやカメラをポールに取り付けることも可能です。
質量(kg)3.2タイプデスク取付取付方式クランプ式、グロメット式内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85耐荷重(kg)2~9保証期間5年間液晶モニター1台適合モニターサイズ13~32インチ回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):180伸長(cm)アームの最大伸展長さ(上に):60、アームの最大伸展長さ(前に):56アームの可動方向水平垂直適合範囲(cm)高さ調整:26対応VESA規格75×75/100×100