カテゴリ
- 機構部品(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hntp5-4」の検索結果

S EasyナットSS
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥70税込¥771個当日出荷ワンタッチで後入れ、しかもすべり防止適合SF20シリーズ材質(本体)ステンレス、導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)3タイプM4
EasyナットSS(M5)CN
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥79税込¥871個当日出荷ワンタッチで後入れ、しかもすべり防止適合SF20シリーズ材質(本体)S10C相当、無電解ニッケルメッキ、(保持部)ステンレス質量(g)3ねじの呼びM5
S EasyナットS(M6)
SUS(エスユーエス)(6件のレビュー)¥83税込¥911個当日出荷適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)6.6タイプM6
S EasyナットSS
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥60税込¥661個当日出荷ワンタッチで後入れ、しかもすべり防止適合SF20シリーズ材質(本体)ステンレス、導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)3タイプM3
後入れナット (M4フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷から5日以内出荷M4規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用用途後入れナット本体適合フレームM4フレーム材質SWRM相当表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
後入れナットセット (M4フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥139~税込¥153~1セットほか当日出荷から10日以内出荷M4規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット用途組立後の後入れナット適合フレームM4フレーム材質ナット:SWRM相当 ナットホルダー:ポリエチレン[PE]表面処理ナット:三価クロメート(シルバー) ナットホルダー:(ナチュラル)RoHS指令(10物質対応)対応
S EasyナットS
SUS(エスユーエス)¥72税込¥791個当日出荷ワンタッチで後入れ、しかもスベリ防止適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)6.6タイプM4
後入れナット (M6フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷から5日以内出荷M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用用途後入れナット本体適合フレームM6フレーム材質SWRM相当表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
S EasyナットS(M5)
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥72税込¥791個当日出荷適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)6.6タイプM5ねじの呼びM5
後入れナット (M8/H8フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷から5日以内出荷M8規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用用途後入れナット本体適合フレームM8/H8フレーム材質SWRM相当表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
アフターナット S
SUS(エスユーエス)¥56税込¥621個当日出荷アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。適合SF30シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)7タイプM5
アルミフレーム2020タイプ 定寸品
ACE(エース)(14件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.53伸び(%)8以上フレーム幅(mm)20引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)194.7
アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □30シリーズ
ACE(エース)(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(10個)当日出荷適合□30シリーズセット内容後入ナット、ナットホルダーHA06WH(白色)使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)表面処理四角ナット/生地
アフターナット SS
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥53税込¥581個当日出荷アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。適合SF20シリーズ(溝幅6mm)全て材質/仕上S10C相当/ユニクロメッキ質量(g)2