カテゴリ

  • 機構部品(19)
  • 制御機器(1)

「hntp8-5」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
後入れロックナット L SUS(エスユーエス)後入れロックナット LSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
82税込90
1個
当日出荷
材質S10C相当質量(g)10表面処理ユニクロメッキ
S EasyナットS(M6) SUS(エスユーエス)S EasyナットS(M6)SUS(エスユーエス)(5件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)6.6タイプM6
EasyナットSS(M5)CN SUS(エスユーエス)EasyナットSS(M5)CNSUS(エスユーエス)
79税込87
1個
当日出荷
ワンタッチで後入れ、しかもすべり防止
適合SF20シリーズ材質(本体)S10C相当、無電解ニッケルメッキ、(保持部)ステンレス質量(g)3ねじの呼びM5
EasyナットL SUS(エスユーエス)EasyナットLSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
72税込79
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質本体:S10C相当、保持部:ステンレス質量(g)11表面処理ユニクロメッキ
アフターナット S SUS(エスユーエス)アフターナット SSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
56税込62
1個
当日出荷
アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。
適合SF30シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)7タイプM6
S EasyナットL SUS(エスユーエス)S EasyナットLSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
73税込80
1個
当日出荷
材質ステンレス表面処理導電機能付
後入れロックナット S SUS(エスユーエス)後入れロックナット SSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
72税込79
1個
当日出荷
材質S10C相当質量(g)7表面処理ユニクロメッキ
後入れナット (M8/H8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)後入れナット (M8/H8フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から5日以内出荷
M8規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
用途後入れナット本体適合フレームM8/H8フレーム材質SWRM相当表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
Tナット SS(M5) SUS(エスユーエス)Tナット SS(M5)SUS(エスユーエス)(26件のレビュー)
45税込50
1個
当日出荷
適合SF20シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)2タイプM5ねじの呼びM5
S EasyナットS(M5) SUS(エスユーエス)S EasyナットS(M5)SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
72税込79
1個
当日出荷
適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)6.6タイプM5ねじの呼びM5
Tナット S(M6) SUS(エスユーエス)Tナット S(M6)SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
52税込57
1個
当日出荷
適合SF30シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)8タイプM6
S EasyナットSS SUS(エスユーエス)S EasyナットSSSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷
ワンタッチで後入れ、しかもすべり防止
適合SF20シリーズ材質(本体)ステンレス、導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)3タイプM4
TSF40用 Easyナット TRUSCOTSF40用 EasyナットTRUSCO(4件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
フレームのT溝に挿入する専用ナットです。ワンタッチで後入れ可能。また、スベリ防止機能付きです。
材質ステンレス適合溝幅(mm)10
ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 3M(スリーエム)ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ3M(スリーエム)(15件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から3日以内出荷
特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ幅広い電線適合範囲2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3結合方式ワンタッチ適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケットミニ・クランプワイヤーマウントソケットコンタクト形状オス結線方法圧着
S EasyナットS SUS(エスユーエス)S EasyナットSSUS(エスユーエス)
72税込79
1個
当日出荷
ワンタッチで後入れ、しかもスベリ防止
適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)6.6タイプM4
S後入れロックナットS SUS(エスユーエス)S後入れロックナットSSUS(エスユーエス)
73税込80
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス表面処理ユニクロメッキ
アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □30シリーズ ACE(エース)アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □30シリーズACE(エース)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷
適合□30シリーズセット内容後入ナット、ナットホルダーHA06WH(白色)使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)表面処理四角ナット/生地
後入れナット (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)後入れナット (M6フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から5日以内出荷
M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
用途後入れナット本体適合フレームM6フレーム材質SWRM相当表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
S EasyナットSS SUS(エスユーエス)S EasyナットSSSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷
ワンタッチで後入れ、しかもすべり防止
適合SF20シリーズ材質(本体)ステンレス、導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)3タイプM3
S EasyナットL(M8)B SUS(エスユーエス)S EasyナットL(M8)BSUS(エスユーエス)
88税込97
1個
当日出荷
材質ステンレス質量(g)8.2表面処理導電機能付