カテゴリ

  • 機構部品(19)
  • ねじ・ボルト・釘(1)

「hntp8-6」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S EasyナットS(M6) SUS(エスユーエス)S EasyナットS(M6)SUS(エスユーエス)(6件のレビュー)
83税込91
1個
当日出荷
適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)6.6タイプM6
アフターナット S SUS(エスユーエス)アフターナット SSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
56税込62
1個
当日出荷
アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。
適合SF30シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)7タイプM6
S EasyナットL SUS(エスユーエス)S EasyナットLSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
73税込80
1個
当日出荷
材質ステンレス表面処理導電機能付
TSF40用 Easyナット TRUSCOTSF40用 EasyナットTRUSCO(4件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
フレームのT溝に挿入する専用ナットです。ワンタッチで後入れ可能。また、スベリ防止機能付きです。
材質ステンレス適合溝幅(mm)10
後入れロックナット L SUS(エスユーエス)後入れロックナット LSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
82税込90
1個
当日出荷
材質S10C相当質量(g)10表面処理ユニクロメッキ
アフターナット S SUS(エスユーエス)アフターナット SSUS(エスユーエス)
56税込62
1個
当日出荷
アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。
適合SF30シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)7タイプM5
S EasyナットS(M5) SUS(エスユーエス)S EasyナットS(M5)SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
72税込79
1個
当日出荷
適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)6.6タイプM5ねじの呼びM5
S EasyナットL(M8)B SUS(エスユーエス)S EasyナットL(M8)BSUS(エスユーエス)
88税込97
1個
当日出荷
材質ステンレス質量(g)8.2表面処理導電機能付
EasyナットL SUS(エスユーエス)EasyナットLSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
72税込79
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質本体:S10C相当、保持部:ステンレス質量(g)11表面処理ユニクロメッキ
後入れナット (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)後入れナット (M6フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から5日以内出荷
M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
用途後入れナット本体適合フレームM6フレーム材質SWRM相当表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
S EasyナットSS SUS(エスユーエス)S EasyナットSSSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷
ワンタッチで後入れ、しかもすべり防止
適合SF20シリーズ材質(本体)ステンレス、導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)3タイプM4
アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □30シリーズ ACE(エース)アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □30シリーズACE(エース)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷
適合□30シリーズセット内容後入ナット、ナットホルダーHA06WH(白色)使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)表面処理四角ナット/生地
Tナット S(M6) SUS(エスユーエス)Tナット S(M6)SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
52税込57
1個
当日出荷
適合SF30シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)8タイプM6
後入れナット (M8/H8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)後入れナット (M8/H8フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から5日以内出荷
M8規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
用途後入れナット本体適合フレームM8/H8フレーム材質SWRM相当表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
S EasyナットS SUS(エスユーエス)S EasyナットSSUS(エスユーエス)
72税込79
1個
当日出荷
ワンタッチで後入れ、しかもスベリ防止
適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)6.6タイプM4
EasyナットSS(M5)CN SUS(エスユーエス)EasyナットSS(M5)CNSUS(エスユーエス)
79税込87
1個
当日出荷
ワンタッチで後入れ、しかもすべり防止
適合SF20シリーズ材質(本体)S10C相当、無電解ニッケルメッキ、(保持部)ステンレス質量(g)3ねじの呼びM5
Tナット SS(M5) SUS(エスユーエス)Tナット SS(M5)SUS(エスユーエス)(26件のレビュー)
45税込50
1個
当日出荷
適合SF20シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)2タイプM5ねじの呼びM5
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル)大阪魂(16件のレビュー)
249税込274特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
アルミフレーム4040タイプ 定寸品 ACE(エース)アルミフレーム4040タイプ 定寸品ACE(エース)(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
形状正方形サイズ(mm)40×40フレーム幅(mm)40溝数1列溝×1列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)1.693伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)627
アフターナット SS SUS(エスユーエス)アフターナット SSSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
53税込58
1個
当日出荷
アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。
適合SF20シリーズ(溝幅6mm)全て材質/仕上S10C相当/ユニクロメッキ質量(g)2