カテゴリ
- 機構部品(18)
- 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hntt6-4」の検索結果

S EasyナットS(M6)
SUS(エスユーエス)(6件のレビュー)¥83税込¥911個当日出荷適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)6.6タイプM6
アルミフレーム3030タイプ
ヤマト(機構部品)(4件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から3日以内出荷用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。形状正方形高さ(mm)30材質(本体)アルミニウム種類4面溝溝数1列溝×1列溝面取なしフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイトボルト寸法6mm断面積(mm2)416.9
アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □30シリーズ
ACE(エース)(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(10個)当日出荷適合□30シリーズセット内容後入ナット、ナットホルダーHA06WH(白色)使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)表面処理四角ナット/生地
TSF40用 Easyナット
TRUSCO(4件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷フレームのT溝に挿入する専用ナットです。ワンタッチで後入れ可能。また、スベリ防止機能付きです。材質ステンレス適合溝幅(mm)10
アルミフレーム用固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1袋(100個)当日出荷操作感に徹底してこだわった、ねじ止め不要の新固定具です。 生産現場の設備ユニットに欠かせないアルミフレームに簡単に取り付けることが出来ます。 主要アルミフレームメーカー製20mm角、30mm角、40mm角フレームに対応しているため、汎用性に優れています。仕様ハロゲンフリー材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
アルミフレーム2020タイプ 定寸品
ACE(エース)(14件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.53伸び(%)8以上フレーム幅(mm)20引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)194.7
アルミフレーム3030タイプ 定寸品
ACE(エース)(10件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.98伸び(%)8以上フレーム幅(mm)30引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)327
アルミフレーム4040タイプ 定寸品
ACE(エース)(7件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.693伸び(%)8以上フレーム幅(mm)40引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)627
後入れナット (M6フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用用途後入れナット本体材質SWRM相当表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM6フレーム