カテゴリ

  • 機構部品(15)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(1)

「hntt8」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Tナット L(M6) SUS(エスユーエス)Tナット L(M6)SUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷
適合SF4045シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)14タイプM6
Tナット L(M8) SUS(エスユーエス)Tナット L(M8)SUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷
適合SF4045シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)14タイプM8ねじの呼びM8
Tナット SS(M5) SUS(エスユーエス)Tナット SS(M5)SUS(エスユーエス)(26件のレビュー)
45税込50
1個
当日出荷
適合SF20シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)2タイプM5ねじの呼びM5
Tナット S(M6) SUS(エスユーエス)Tナット S(M6)SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
52税込57
1個
当日出荷
適合SF30シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)8タイプM6
六角穴付ボタンボルト(SCM435/ユニクローム) 大阪魂六角穴付ボタンボルト(SCM435/ユニクローム)大阪魂(33件のレビュー)
679税込747
1パック(11個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上SCM435/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ボタン硬度HRC34~38穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(288件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
Tスロットナット モノタロウTスロットナットモノタロウ(33件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC30~35熱処理あり販売区分業務用
養生プラベニヤ dialon(ダイアロン)養生プラベニヤdialon(ダイアロン)
14,980税込16,478
1セット(10枚)ほか
3日以内出荷
建築用保護・養生材をリードする。中空プラスチック構造板。 プラベニヤは軽く、加工しやすく安全なプラスチック板です。建築物の内外装、壁・柱・階段・床など、施工部分の保護に。引っ越し、移転入居時の壁面・家具などの保護にも最適です。 非常に軽く、持ち運び・保管が容易。 カッターナイフで裁断、折り曲げ加工も自由自在。 耐衝撃性・耐圧縮性が抜群。 耐薬品性・耐油性・耐水性に優れています。 壁面を汚さず養生できます。 作業が簡単で、経済的です。
乳白
Tスロットナット スーパーツールTスロットナットスーパーツール(3件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から翌日出荷
ボルトが突き出て機械テーブルを痛めないようカシメ加工をしています。
用途T溝テーブルにボルトを固定します。材質S45Cピッチ並目仕上黒染硬度HRC23~31熱処理焼入
Tスロットナット ナベヤTスロットナットナベヤ(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様になっております。
材質S45Cピッチ並目表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
Tナット SS(M4) SUS(エスユーエス)Tナット SS(M4)SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
48税込53
1個
当日出荷
適合SF20シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)2タイプM4
S EasyナットS(M6) SUS(エスユーエス)S EasyナットS(M6)SUS(エスユーエス)(6件のレビュー)
83税込91
1個
当日出荷
適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)6.6タイプM6
アフターナット S SUS(エスユーエス)アフターナット SSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
56税込62
1個
当日出荷
アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。
適合SF30シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)7タイプM6
SF2-40・40 SUS(エスユーエス)SF2-40・40SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
129税込142特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
S TナットL(M8)B SUS(エスユーエス)S TナットL(M8)BSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷
材質ステンレス質量(g)14表面処理導電機能付
養生ボード ハードタイプ 5枚入 モノタロウ養生ボード ハードタイプ 5枚入モノタロウ(22件のレビュー)
10,980税込12,078
1袋(5枚)
当日出荷
ポリプロピレン製で厚みがあり耐久性が抜群です。 耐水性があるので水洗い可能です。また、雨に濡れても大丈夫です。 何度も利用してもベニヤ板のようなササクレがないので安全です。
用途工事・搬入時の養生に。幅(mm)1820長さ(mm)910ブルー材質ポリプロピレン寸法(mm)1820×910エンボス加工片面あり
アルミフレーム2020タイプ 定寸品 ACE(エース)アルミフレーム2020タイプ 定寸品ACE(エース)(14件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.53伸び(%)8以上フレーム幅(mm)20引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)194.7
SF2-30・30 SUS(エスユーエス)SF2-30・30SUS(エスユーエス)(35件のレビュー)
54税込59
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
STナット ストッパー付L(M8)B SUS(エスユーエス)STナット ストッパー付L(M8)BSUS(エスユーエス)
143税込157
1個
欠品中
材質ステンレス質量(g)11.3表面処理導電機能付
養生シート プラダン製 モノタロウ養生シート プラダン製モノタロウ(40件のレビュー)
5,198税込5,718
1セット(20枚)
当日出荷
ポリプロピレン100%製でリサイクル可能。 軽量で優れた緩衝性があり耐水・断熱効果・遮音効果に優れています。
用途移転・引越し時の建物への養生など。厚さ(mm)2.5幅(mm)910全長(mm)1820材質ポリプロピレンナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応