絞り込み
内径(Φmm)
- 1(2)
- 1.2(4)
- 2(47)
- 2.5(73)
- 4(139)
- 4.15(3)
- 5(157)
- 5.99(3)
- 6(6)
- 6.5(126)
- 8(133)
- 8.5(5)
- 9(11)
- 10(10)
- 11(15)
- 12(9)
- 13(3)
- 15(17)
- 18(2)
- 19(4)
- 内径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 0.38(20)
- 0.56(21)
- 0.74(20)
- 0.92(27)
- 1(27)
- 1.1(21)
- 1.28(23)
- 1.34(20)
- 1.46(20)
- 1.64(26)
- 1.784(20)
- 1.82(20)
- 2(50)
- 2.5(21)
- 4(25)
- 5(52)
- 10(61)
- 20(162)
- 50(22)
- 100(121)
- ホース長さ(m)をもっと見る
使用流体
- ガス(3)
- 圧縮空気(330)
- 塗料(1)
- 工業用水(156)
- 水(144)
- 油(21)
- 溶剤(1)
- 真空(279)
- 空気(241)
- 粒体・粉体(17)
- 薬品(32)
- 酒類(12)
- 食品(19)
- 飲料(14)
- 香料・化粧品(12)
外径(Φmm)
- 2(4)
- 3(9)
- 3.18(7)
- 4(112)
- 5(4)
- 6(136)
- 6.35(4)
- 8(165)
- 10(143)
- 11(4)
- 12(120)
- 12.7(6)
- 13.5(5)
- 14(6)
- 15(9)
- 16(24)
- 18(5)
- 22(12)
- 26(4)
- 28(4)
- 外径(Φmm)をもっと見る
特性
- その他(30)
- 低臭(15)
- 保形性(2)
- 帯電防止(8)
- 弾性(3)
- 柔軟(164)
- 滑り性(24)
- 耐スパッタ(79)
- 耐候(7)
- 耐圧(20)
- 耐寒(64)
- 耐摩耗(100)
- 耐水(62)
- 耐油(128)
- 耐溶剤(4)
- 耐熱(119)
- 耐薬品(35)
- 透明性(28)
- 難燃(4)
- 高強度(77)
- 特性をもっと見る
色
その他(7)
イエロー(204)
オレンジ(29)
クリア(204)
グリーン(201)
グレー(12)
シルバー(6)
パープル(6)
ピンク(7)
ブラウン(20)
ブラック(142)
ブルー(224)
ベージュ(1)
ホワイト(128)
レッド(135)
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
材質
- アルミ(8)
- 塩化ビニール(PVC)(19)
- 樹脂(558)
アルミ・塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
- 0.8
- 0.3(139)
- 0.4(79)
- 0.5(95)
- 0.6(93)
- 0.7(147)
- 1(534)
- 1.4(58)
- 1.5(546)
- 2(76)
- 3.5(322)
- 7(397)
- 10.5(135)
- 14(330)
- 17(117)
- 20.5(120)
- 21(303)
- 27.5(61)
- 28(145)
- 35(138)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- TOYOX(トヨックス)(2)
- 三洋化成(3)
- 十川産業(10)
- 弘進ゴム(3)
- PISCO(ピスコ)(17)
- GAONA(ガオナ)(1)
- NAC(長堀工業)(47)
- SMC(83)
- TRUSCO(17)
- アオイ(2)
- エスコ(37)
- コガネイ(1)
- ニッタ(21)
- フローバル(2)
- ヤマトエンジニアリング(1)
- 八興(15)
- 千代田通商(329)
- 潤工社(4)
- 近畿製作所(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・TOYOX(トヨックス)・三洋化成・十川産業・弘進ゴム・PISCO(ピスコ)・GAONA(ガオナ)・NAC(長堀工業)・SMC・TRUSCO・アオイ・エスコ・コガネイ・ニッタ・フローバル・ヤマトエンジニアリング・八興・千代田通商・潤工社・近畿製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(81)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
「ho-su」の検索結果

エアーコイルホース
(235件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)色イエロー流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)5×8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラーカプラータイプ小:20PPA、大:20SP
エアーコイルホース
(79件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷エアー作業に便利なコイル形状のホースです。両端カプラー付きで脱着も簡単。材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)色ブルー流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)5×8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラー(1/4)![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]
TOYOX(トヨックス)(67件のレビュー)¥304~税込¥334~1本当日出荷から7日以内出荷【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、折れつぶれに強い





+1
ポリウレタンチューブ(20m)
PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)¥870~税込¥957~1巻当日出荷から9日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)チューブ全長(m)20特性柔軟性



ポリウレタンチューブ(5m)
PISCO(ピスコ)(70件のレビュー)¥309~税込¥340~1巻当日出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用流体空気、水チューブ全長(m)5材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
透明ホース
三洋化成(21件のレビュー)¥7,051税込¥7,7561巻当日出荷から5日以内出荷流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として使用温度範囲(℃)0~60材質PVC色クリアー構造単層管チューブ使用流体水脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性



タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)
千代田通商(23件のレビュー)¥389~税込¥428~1巻当日出荷●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40材質(本体)ポリウレタン最高真空圧力-100kPa破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水


空気専用ポリウレタンチューブ
PISCO(ピスコ)(9件のレビュー)¥754~税込¥829~1巻当日出荷から11日以内出荷空気配管用軟質ストレートチューブ 従来のポリウレタンチューブ(UB)に比べ20%以上のコストダウン 優れた機械的強度、耐油性 柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)材質ポリウレタン使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100特性耐油



ポリウレタンチューブ(10m)
PISCO(ピスコ)(20件のレビュー)¥599~税込¥659~1巻当日出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用流体空気、水チューブ全長(m)10材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
スパイラルエアホース(カップリング付)
TRUSCO(7件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷一般カップリングを標準装着の為、エア工具との脱着がスムーズに行なえます。内径(Φmm)5外径(Φmm)8コイル径(mm)42使用圧力(MPa)0.8材質ポリウレタン色黄寸法B(mm)500ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体空気ホース継手1/4カップリング空気接続口ツータッチカプラー流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)


エアーコイルホース ねじ込み式
(13件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷軽量タイプ。接続口は、カプラー接続ではなく、G1/4のめねじになっております。また、付属品として、G1/4めねじをPT1/4おねじに変換する継手が付いております。付属品PT1/4×PF1/4材質ポリウレタン接続口径G1/4流体空気使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.8寸法D(mm)100寸法E(mm)51寸法B(mm)500
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黒
千代田通商(17件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40色黒材質(本体)ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906756-240527-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG]
TOYOX(トヨックス)(10件のレビュー)¥739~税込¥813~1本当日出荷から8日以内出荷【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂色ナチュラル透明/イエローライン入り機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性耐油、折れつぶれに強い、復元性
αウレタンコイルホースブルー(カップリング付)
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷高弾性のポリウレタン樹脂チューブをスパイラル加工した製品のため、折れぐせがつきにくく優れたバネ特性をもっています。 カップリング付きのためエア工具との脱着がスムーズです。 耐摩耗性、耐久性も優れています。内径(Φmm)5外径(Φmm)8コイル径(mm)42使用圧力(MPa)0.8仕様両端カップリング付材質ポリウレタン色青ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体空気ホース継手1/4カップリング流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)使用カプラーツータッチカプラー







U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ)
ニッタ(1件のレビュー)¥1,296~税込¥1,426~1個当日出荷から42日以内出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。用途一般空気圧用使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6材質エーテル系ポリウレタン使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)透明
千代田通商(10件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷から3日以内出荷●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。色透明材質(本体)ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
ウレタンコイルホース
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8色オレンジ材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60寸法D(mm)100寸法E(mm)42寸法B(mm)500使用流体圧縮空気
ジュンフロンFEPチューブ
潤工社(8件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷から7日以内出荷耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器使用温度範囲(℃)-65~150材質フッ素樹脂(FEP)色半透明(自然色)使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》
十川産業(14件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から5日以内出荷『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!バキューム(吸引)・圧送可能な耐圧ホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に使用温度範囲(℃)-5~+60材質軟質ポリ塩化ビニール色クリア使用流体水、油、粉体連続使用温度(℃)-5~50RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性
ウレタンチューブ U2シリーズ 透明 5m
ニッタ(37件のレビュー)¥389~税込¥428~1巻当日出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。用途一般空気圧用長さ(m)5最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50材質ウレタン色透明使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、耐圧性、施工性
タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ
千代田通商(22件のレビュー)¥509~税込¥560~1個当日出荷から10日以内出荷タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。用途空圧・計装用制御機器等最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8(水)0.3色黒材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
スパイラルエアホース
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷ゴム弾性を有し復元力に優れています。用途伸縮部エア配管最高使用圧力0.8MPa色黄材質(本体)ポリウレタン樹脂寸法D(mm)100寸法B(mm)500使用流体圧縮空気常用使用圧力(MPa)0.8(8kgf/cm2)最高温度範囲(℃)-5~+60℃
ポリウレタンチューブ(50m)
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥2,353~税込¥2,588~1巻当日出荷から4日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)50最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)色黒全長(m)50使用流体空気、水チューブ全長(m)50材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100チューブ色黒RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性





+1
ポリウレタンチューブ(100m)
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥4,514~税込¥4,965~1巻当日出荷から8日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
ジュンフロンPFAチューブ
潤工社(5件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から62日以内出荷耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器使用温度範囲(℃)-65~180材質フッ素樹脂(PFA)色半透明(自然色)使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性




ポリウレタンチューブ(切売り)
SMC¥589~税込¥648~1本(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷SMC ポリウレタンチューブを、5m/10mでの切売り対応。用途一般空気圧配管用材質ポリウレタン使用流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ
千代田通商(4件のレビュー)¥2,052~税込¥2,257~1本当日出荷ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。最高使用圧力(MPa)0.8種別スパイラルエアホース色イエロー使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F)寸法D(mm)100寸法B(mm)500破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気ホース継手G1/4材質(取付金具)銅特性耐熱、耐寒、耐油
薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》
十川産業(3件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷から6日以内出荷『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション使用温度範囲(℃)-20~80材質ポリオレフィン系エラストマー色透明使用流体水/食品/薬品特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ







タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ
千代田通商(10件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷から9日以内出荷●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐磨耗性 機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 ● カットマークや型式表示 1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1種別ノーマルタイプ材質ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性







TEタッチチューブ (20m)
千代田通商(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。用途各種エア配管、工業用水配管長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1材質ポリウレタン使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
ストロングスパイラル
千代田通商(1件のレビュー)¥2,700~税込¥2,970~1本当日出荷コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。内径(Φmm)5外径(Φmm)8コイル長(mm)350コイル径(mm)30使用圧力(MPa)0.8色グレーホース寸法(内径×外径)(mm)5×8接続ホースフィッティング使用流体空気流体温度(℃)-5~60継手G1/4
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)青
千代田通商(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷から3日以内出荷●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。色青材質(本体)ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
ウレタンチューブ U2シリーズ 透明 10m
ニッタ(2件のレビュー)¥679~税込¥747~1巻当日出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。用途一般空気圧用長さ(m)10最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50材質ウレタン色透明使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、耐圧性、施工性





+1
ウレタンコイリングチューブ
PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から56日以内出荷最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)材質ウレタン使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~)
SMC¥899~税込¥989~1袋(1個)ほか当日出荷から18日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)4外径(Φmm)6コイル径(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)材質ポリウレタン色黒使用流体空気
スクリューエアーホース
近畿製作所(6件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷チューブ内径(Φmm)5チューブ外径(Φmm)8空気使用圧力(MPa)0.8流体エアー接続口径(inch)1/4寸法D(mm)120寸法B(mm)525破壊圧力(MPa)3.5チューブ厚さ(mm)1.5
ウレタンチューブ U2シリーズ 黒 20m
ニッタ¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。長さ(m)20最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50材質ウレタン色黒使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧







TEタッチチューブ (100m)
千代田通商(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻当日出荷から3日以内出荷耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。用途各種エア配管、工業用水配管長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1材質ポリウレタン使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黄
千代田通商(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷から3日以内出荷●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。材質ポリウレタン色黄材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
...






![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)







![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906756-240527-02.jpg)