カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
    • ブレードホース(6)
    • 樹脂ホース(4)
    • 給排水用ホース(2)
    • エアーホース(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
  • 2(1)
  • 2.5(5)
  • 3(1)
  • 3.95(1)
  • 4(15)
  • 4.35(1)
  • 6(1)
  • 6.5(7)
  • 8(17)
  • 9(2)
  • 9.5(11)
  • 13(2)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 1.05(1)
  • 1.5(9)
  • 2(2)
  • 3(3)
  • 4(2)
  • 5(10)
  • 10(17)
  • 14(7)
  • 15(3)
  • 17(4)
  • 20(15)
  • 30(2)
  • 50(3)
  • 100(11)
使用流体
  • (24)
  • (4)
  • 溶剤(3)
  • 空気(43)
  • 薬品(10)
外径(Φmm)
  • 3.95(1)
  • 4(6)
  • 6(16)
  • 6.35(1)
  • 8.0(1)
  • 10(9)
  • 12(15)
  • 13.0(1)
  • 13.5(11)
  • 15(1)
  • 16(1)
特性
  • その他(6)
  • 低臭(2)
  • 弾性(1)
  • 柔軟(3)
  • 耐久(4)
  • 耐候(7)
  • 耐圧(3)
  • 耐寒(5)
  • 耐摩耗(2)
  • 耐油(2)
  • 耐溶剤(6)
  • 耐熱(5)
  • 耐薬品(14)
  • 透明性(7)
  • 難燃(4)
  • 色イエロー(2)
  • 色クリア(17)
  • 色グリーン(6)
  • 色ブラック(12)
  • 色ブルー(14)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(4)
イエロー・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
材質
  • ゴム(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(40)
  • 黄銅(真鍮)(3)
ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂・黄銅(真鍮)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.6
  • 0.3(135)
  • 0.4(79)
  • 0.5(89)
  • 0.6(93)
  • 0.7(152)
  • 0.8(607)
  • 1(514)
  • 1.5(524)
  • 2(77)
  • 3.5(271)
  • 7(355)
  • 10.5(120)
  • 14(282)
  • 17(58)
  • 20.5(127)
  • 21(209)
  • 27.5(61)
  • 28(85)
  • 35(88)
ブランド
  • 三洋化成(2)
  • TRUSCO(1)
  • CEJN(セイン)(20)
  • エスコ(9)
  • PISCO(ピスコ)(5)
  • ニッタ(5)
  • 潤工社(3)
  • SMC(1)
  • CKD(1)
  • 報商製作所(1)
  • 本田工業(1)
  • アオイ(1)
三洋化成・TRUSCO・CEJN(セイン)・エスコ・PISCO(ピスコ)・ニッタ・潤工社・SMC・CKD・報商製作所・本田工業・アオイ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ho-su」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンチューブ N2シリーズ ニッタナイロンチューブ N2シリーズニッタ(42件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷から8日以内出荷
耐油性・耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気・一般作動油)-40~100/(水)0~70使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
ナイロンチューブ SMCナイロンチューブSMC(16件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻
当日出荷から9日以内出荷
用途一般空気配管用
SKソフトブレードホース 三洋化成SKソフトブレードホース三洋化成(7件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻
当日出荷から7日以内出荷
食品衛生法適合。機器の配管・噴霧器・ポンプなど幅広い用途に使える特殊配合の産 業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。
用途各種機器の配管・補修・延長に。 噴霧器・ポンプなどにも。透明材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体水、空気脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル糸
N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタN2 ナイロンチューブ(ミリサイズ)ニッタ(4件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から46日以内出荷
耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
ジュンフロンFEPチューブ 潤工社ジュンフロンFEPチューブ潤工社(8件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器材質フッ素樹脂(FEP)半透明(自然色)使用温度範囲(℃)-65~150使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
透明ホース 三洋化成透明ホース三洋化成(21件のレビュー)
4,398税込4,838
1巻
当日出荷から5日以内出荷
流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具としてクリアー材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ使用流体脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(FEP)チューブ 20mPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
フッ素樹脂(FEP)チューブ 5m PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(FEP)チューブ 5mPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
ジュンフロンPFAチューブ 潤工社ジュンフロンPFAチューブ潤工社(5件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1本
当日出荷から62日以内出荷
耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器半透明(自然色)材質フッ素樹脂(PFA)使用温度範囲(℃)-65~180使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
産業用散水ホース コンバット 町野式金具付 本田工業産業用散水ホース コンバット 町野式金具付本田工業(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から9日以内出荷
散水・送水・消防用ホースです。
規格一般品材質(ホース)ポリエステル繊維金具町野式材質(金具)アルミ
フッ素樹脂チューブ PISCO(ピスコ)フッ素樹脂チューブPISCO(ピスコ)
2,174税込2,391
1巻
当日出荷から9日以内出荷
配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。広範囲な使用温度範囲です。
用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。使用温度範囲(℃)-65~200(凍結なきこと)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
ふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(ミリサイズ) ニッタふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(ミリサイズ)ニッタ
14,980税込16,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。 クリーンルーム内で製造、チューブ末端をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。 洗浄性に優れて、薬液などの付着が極めて少なくなります。 クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。 経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。 オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。 厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質FEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂使用温度範囲(℃)空気(クリーンエア)/-65~+200、水(純水)/0~+100使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)負圧性能(kPa)-101.294特性耐薬品、耐候
ストレートブレードホース ネオングリーン CEJN(セイン)ストレートブレードホース ネオングリーンCEJN(セイン)
38,980税込42,878
1巻
当日出荷から20日以内出荷
蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。ネオングリーン使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気特性耐久
ストレートホースキット CEJN(セイン)ストレートホースキットCEJN(セイン)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。接続カップリング/ニップル(シリーズ315)使用流体空気流体温度(℃)-20~60特性残圧除去機能なし継手カップリング/ニップル(シリーズ315)
TA ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ) ニッタTA ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ)ニッタ
33,980税込37,378
1個
当日出荷から51日以内出荷
耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用が可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用半透明材質PFA使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
ストレートホースキット eSafeカップリング付 CEJN(セイン)ストレートホースキット eSafeカップリング付CEJN(セイン)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン)ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)CEJN(セイン)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌日出荷
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。使用流体空気流体温度(℃)-20~60℃
フッ素樹脂(FEP)チューブ 100m PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(FEP)チューブ 100mPISCO(ピスコ)
29,982税込32,980
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂(FEP)チューブ 50m PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(FEP)チューブ 50mPISCO(ピスコ)
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン)ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)CEJN(セイン)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。 耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。 組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。使用流体空気材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄特性耐久性、柔軟性使用温度範囲(℃)-20~60
ライトブルーホース(散水用ホース)1.6MPa 黄銅製町野式金具 報商製作所ライトブルーホース(散水用ホース)1.6MPa 黄銅製町野式金具報商製作所
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
ライトブルーホース(散水用ホース)は、外側ポリエステル繊維・内側ポリウレタン樹脂で製作されており、ゴルフ場・グラウンド・工場あらゆる現場でお使いいただける散水用ホースです。ジャケット(外側)が綾織で製作されており、やわらかく、扱いやすいホースとなります。町野カップリングを装着している為、ワンタッチで散水栓に接続ができます。「しなやか」「操作性が高い」「耐摩擦性にすぐれてる」綾織ホースです。標準品(1.3MPa)より高圧に耐えれる1.6MPaとなります。
用途グランドや農作物の散水用に。仕様綾織・一重巻き・町野式金具リング加締めその他散水用につき消防未検定品材質(外側)ポリエステル繊維・(内側)ポリウレタン樹脂長さ(m)20使用圧力(MPa)1.6金具黄銅製町野式使用流体特性しなやか/操作性が高い/耐摩擦性/耐圧
ストレートホースキット カップリング付 CEJN(セイン)ストレートホースキット カップリング付CEJN(セイン)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。国内一般製品と互換性があります。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。仕様接続継手:カップリング/ニップル(シリーズ315)トラスコ品番226-4676材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄、ニップル:鋼鉄全長(m)10使用圧力(MPa)1.6肉厚(mm)1.75使用流体空気外径(mm)10.0内径(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートホースキット シリーズ315カップリング付 CEJN(セイン)ストレートホースキット シリーズ315カップリング付CEJN(セイン)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。国内一般製品と互換性があります。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。タイプ両端カップリング付材質(ホース)エステルベースポリウレタン使用流体空気カップリング材質:鋼鉄RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性、柔軟性継手(接続)カップリング/ニップル(シリーズ315)
ナイロンチューブ 100M 黒 TRUSCOナイロンチューブ 100M 黒TRUSCO
15,980税込17,578
1巻
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性、耐熱性に優れたナイロン製チューブです。1m間隔で表示がありカット時に便利です。
材質ナイロン(PA6)ブラック使用温度範囲(℃)-40~80全長(m)100使用流体空気、水(常温)、熱媒体油(常温)RoHS指令(10物質対応)対応
カラ-柔軟フッ素チューブ アオイカラ-柔軟フッ素チューブアオイ
5,898税込6,488
1巻(10m)ほか
12日以内出荷
食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合。
仕様負圧:-0.1MPa材質PTFE耐熱温度(℃)-40~+260(凍結不可)。
フッ素樹脂チューブ エスコフッ素樹脂チューブエスコ
22,900税込25,190
1本
翌日出荷から6日以内出荷
耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。難燃性です。
材質PFA半透明使用温度範囲(℃)-65~260全長(m)10使用温度(℃)最高260使用流体空気、水
4.0/6.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ4.0/6.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)エスコ
5,300税込5,830
1個
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)3特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性半透明最高使用圧力(MPa)1.6材質フッ素樹脂(PFA)エスコ品番EA125FH-6使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)4外径(Φmm)6使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
PFAコイルチューブFT 半透明 FTシリーズ 潤工社PFAコイルチューブFT 半透明 FTシリーズ潤工社
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
耐熱、耐寒性が特に優れています。無負荷連続使用温度 PFA : -65~+260℃ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。耐候性に優れ経年変化がありません。標準色:半透明腐食性流体移送用溶剤・薬液移送用粘着性流体移送用食品プラント用各種液体移送用耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器
仕様使用温度範囲(℃):-65~180●全長(mm):365●コイル径(mm):55●芯数:1●最高使用圧力(MPa):1.6●適用継手:ステンレス継手●最高使用圧力:2.4MPa(23℃時)●材質/仕上:フッ素ポリマー樹脂(PFA)●コード番号:384-2874半透明最高使用圧力(MPa)1.6ホース内径(Φmm)4使用流体空気、水、腐食性流等ホース外径(Φmm)6アズワン品番67-2256-40コイル長(m)1.05
ホースステムカプラー (真鍮製) エスコホースステムカプラー (真鍮製)エスコ
860税込946
1個
翌々日出荷
ホース差込式でプラグ(雄カプラー)を設けます。
材質真鍮(ニッケルメッキ)、EPDM最大使用圧力(MPa)1.6適合ホース内径(Φmm)13
ホースステムカプラー (真鍮製) エスコホースステムカプラー (真鍮製)エスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷から71日以内出荷
ホース差込式でプラグ(雄カプラー)を設けます。
用途材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)材質(シール)NBR/HNBR温度(℃)95まで最大使用圧力(MPa)1.6
ストレートブレードホース CEJN(セイン)ストレートブレードホースCEJN(セイン)
10,980税込12,078
1巻
当日出荷から翌々日出荷
オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。使用流体空気材質ポリウレタン、ポリエステル繊維補強使用温度範囲(℃)-20~60
2.0/4.0mmx20m ソフトエラストマーチューブ(難燃/黒) エスコ2.0/4.0mmx20m ソフトエラストマーチューブ(難燃/黒)エスコ
3,460税込3,806
1巻
翌日出荷
材質難燃エラストマー内径(Φmm)2全長(m)20外径×内径(Φmm)4×2最高使用圧力(MPa)1.6外径(Φmm)4使用温度(℃)空気:-40~120、工業用水:0~60(凍結不可)使用流体空気、水アズワン品番65-2109-71
4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA)エスコ
8,830税込9,713
1個
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
エスコ品番EA125FH-6A材質フッ素樹脂(PFA)半透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1.6外径(Φmm)6使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
4.0/6.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ4.0/6.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)エスコ
17,700税込19,470
1個
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)10特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性半透明最高使用圧力(MPa)1.6材質フッ素樹脂(PFA)エスコ品番EA125FH-6B使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)4外径(Φmm)6使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
フッ素樹脂チューブ (PFA) エスコフッ素樹脂チューブ (PFA)エスコ
21,900税込24,090
1本(1本)
翌日出荷
耐熱、耐寒性に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ、経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易に取れます。難燃性です。
材質PFA半透明使用温度範囲(℃)-65~260内径(Φmm)4.35全長(m)10最高使用圧力(MPa)1.6外径(Φmm)6.35使用温度(℃)最高260最小曲げ半径(mm)20使用流体空気、水特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、耐候、難燃
ホースステムプラグ(真鍮製) エスコホースステムプラグ(真鍮製)エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
ホース差込式でプラグ(雄カプラー)を設けます。
用途材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) シール:NBR/HNBR温度(℃)95まで最大使用圧力(MPa)1.6サイズ(mm)24×49適合ホースサイズ(mm)内径:16
TP ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ) ニッタTP ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ)ニッタ
109,800税込120,780
1個
翌日出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が極めて少なくなります。クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用半透明材質FEP使用温度範囲(℃)(空気)-65~200/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
ETシリーズ フッ素樹脂チューブ CKDETシリーズ フッ素樹脂チューブCKD
11,200税込12,320
1個
8日以内出荷
材質フッ素樹脂透明長さ(m)20使用流体空気
セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 CEJN(セイン)セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付CEJN(セイン)
49,980税込54,978
1個
34日以内出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタンホース:青使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)300eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ300)ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手300 eSafeカップリング/ニップル
ストレートホースキット ネオングリーン eSafeカップリング付 CEJN(セイン)ストレートホースキット ネオングリーン eSafeカップリング付CEJN(セイン)
6,898税込7,588
1個
25日以内出荷
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。蛍光色で視認性を高めて、躓きによる事故を防止し、より安全です。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。ネオングリーンタイプカップリング付使用温度範囲(℃)-20~60材質(ホース)エステルベースポリウレタン使用流体空気カップリング材質:鋼鉄RoHS指令(10物質対応)対応継手(接続)残圧除去機能付カップリング/ニップル(シリーズ315)