カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(738)
  • FA担当者のオススメ新商品(193)
  • 配管・水廻り設備部材(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
絞り込み
内径(Φmm)
  • 2(1)
  • 3.6(3)
  • 3.7(2)
  • 5(9)
  • 5.3(1)
  • 6.3(137)
  • 6.4(3)
  • 6.5(7)
  • 8(6)
  • 9.5(137)
  • 9.8(3)
  • 12.7(135)
  • 12.8(3)
  • 19(122)
  • 19.2(3)
  • 25.4(116)
  • 25.7(1)
  • 31.8(36)
  • 38.1(24)
  • 50.8(12)
ホース長さ(m)
  • 1.4
  • 0.5(981)
  • 0.6(948)
  • 0.7(916)
  • 0.8(933)
  • 0.9(906)
  • 1(1,488)
  • 1.1(791)
  • 1.2(810)
  • 1.5(977)
  • 1.6(870)
  • 1.7(786)
  • 1.8(810)
  • 2(1,395)
  • 2.5(793)
  • 3(1,210)
  • 4(836)
  • 5(1,129)
  • 10(1,472)
  • 20(1,516)
使用流体
  • 圧縮空気(1)
  • 水(1)
  • 空気(20)
外径(Φmm)
  • 13.2(28)
  • 13.3(24)
  • 13.6(12)
  • 14(19)
  • 15.1(12)
  • 16(16)
  • 17.4(15)
  • 17.5(16)
  • 18(12)
  • 18.7(18)
  • 19.1(18)
  • 20.7(16)
  • 21.3(12)
  • 22.2(18)
  • 22.8(16)
  • 25.7(17)
  • 29.5(17)
  • 29.6(14)
  • 32.3(15)
  • 43.5(15)
色
  • 色イエロー(4)
  • 色オレンジ(3)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(3)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(3)
材質
  • ステンレス(16)
  • 樹脂(21)
ステンレス・樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8(21)
  • 1.5(9)
  • 3.5(96)
  • 7(158)
  • 10.3(40)
  • 10.5(45)
  • 13.2(18)
  • 14(142)
  • 16(6)
  • 17(15)
  • 17.5(9)
  • 20(15)
  • 20.5(100)
  • 21(64)
  • 25(9)
  • 27.5(60)
  • 28(15)
  • 30.9(40)
  • 34.5(20)
  • 35(15)
0.8・1.5・3.5・7・10.3・10.5・13.2・14・16・17・17.5・20・20.5・21・25・27.5・28・30.9・34.5・35・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(379)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(172)
  • 十川ゴム(120)
  • ニッタ(64)
  • SMC(18)
  • GAONA(ガオナ)(13)
  • テクノフレックス(12)
  • カクダイ(4)
  • ゼンシン(3)
  • 正和(3)
  • TRUSCO(2)
  • 千代田通商(1)
  • ミヤコ(1)
  • KVK(1)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)・YOKOHAMA(横浜ゴム)・十川ゴム・ニッタ・SMC・GAONA(ガオナ)・テクノフレックス・カクダイ・ゼンシン・正和・TRUSCO・千代田通商・ミヤコ・KVK
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(189)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ho-su」の検索結果

793件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパイラルエアホース(カップリング付) TRUSCO

    スパイラルエアホース(カップリング付)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷
    一般カップリングを標準装着の為、エア工具との脱着がスムーズに行なえます。
    内径(Φmm)5外径(Φmm)8コイル径(mm)42使用圧力(MPa)0.8材質ポリウレタン色黄寸法B(mm)500ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体空気ホース継手1/4カップリング空気接続口ツータッチカプラー流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
  • αウレタンコイルホースブルー(カップリング付) TRUSCO

    αウレタンコイルホースブルー(カップリング付)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷
    高弾性のポリウレタン樹脂チューブをスパイラル加工した製品のため、折れぐせがつきにくく優れたバネ特性をもっています。 カップリング付きのためエア工具との脱着がスムーズです。 耐摩耗性、耐久性も優れています。
    内径(Φmm)5外径(Φmm)8コイル径(mm)42使用圧力(MPa)0.8仕様両端カップリング付材質ポリウレタン色青ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体空気ホース継手1/4カップリング流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)使用カプラーツータッチカプラー
  • タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商

    タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ

    千代田通商(22件のレビュー)
    ¥1,607~税込¥1,768~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
    用途空圧・計装用制御機器等最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8(水)0.3色黒材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
  • これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー)

    GAONA(ガオナ)(23件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
    用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個色アイボリー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
  • これカモ シャワーホース 取替用(シルバー) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーホース 取替用(シルバー)

    GAONA(ガオナ)(8件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
    用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個色シルバー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
  • これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ホワイト) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ホワイト)

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
    用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個色ホワイト材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
  • ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805B~) SMC

    ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805B~)

    SMC
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1袋(1個)
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
    内径(Φmm)5外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)材質ポリウレタン使用流体空気
  • ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065B~) SMC

    ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065B~)

    SMC
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1袋(1個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
    内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10コイル径(mm)52最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)材質ポリウレタン使用流体空気
  • これカモ シャワーホース メタル 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 フレキ ラセン) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーホース メタル 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 フレキ ラセン)

    GAONA(ガオナ)(15件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    当日出荷
    金属ラセン管タイプです。 クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。 樹脂製と違ってなめらかで使いやすい。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
    付属品アダプター6個材質ステンレス・黄銅・塩化ビニル樹脂色メッキ材質(本体)ステンレス、黄銅、塩化ビニル樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ネジ径G1/2
  • ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208B~) SMC

    ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208B~)

    SMC
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1袋(1個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
    材質ポリウレタン内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)12使用流体空気
  • ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805W-~) SMC

    ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805W-~)

    SMC
    ¥5,198税込¥5,718
    1袋(1個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
    材質ポリウレタン色白内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)8使用流体空気
  • ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805Y~) SMC

    ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805Y~)

    SMC
    ¥5,198税込¥5,718
    1袋(1個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
    材質ポリウレタン内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)8使用流体空気
  • ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805R-~) SMC

    ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805R-~)

    SMC
    ¥5,198税込¥5,718
    1袋(1個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
    材質ポリウレタン色赤内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)8使用流体空気
  • ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065W-~) SMC

    ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065W-~)

    SMC
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1袋(1個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
    材質ポリウレタン色白内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10使用流体空気
  • ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805C-~) SMC

    ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805C-~)

    SMC
    ¥5,198税込¥5,718
    1袋(1個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
    材質ポリウレタン色透明内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)8使用流体空気
  • ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065Y~) SMC

    ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065Y~)

    SMC
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1袋(1個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
    材質ポリウレタン内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10使用流体空気
  • フレキシブルホース FHC 正和

    フレキシブルホース FHC

    正和(5件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる
    使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)2.5最小曲げ半径(mm)80寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ビニロン繊維ホース内径(Φmm)3.7ブレードビニロン繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)ホース外径(Φmm)8色調黒
  • パスカラート PA2106(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2106(両端金具C)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具C寸法Y(mm)19内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)18.0質量(g/m)ホース/470推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)62
  • これエエやん TOTO用シャワーホース 交換用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん TOTO用シャワーホース 交換用

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    TOTO(太ホース:外径16ミリ)混合栓の交換用シャワーホースです。 交換の際、アダプターなしで取付けることができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。
    用途TOTOの混合栓用シャワーホースのシルバーです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅色シルバー材質(本体)ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅取付ねじ混合栓側:W24山20、シャワーヘッド側:G1/2取付ネジ径混合栓側:W24山20、シャワーヘッド側:G1/2
  • ユニオン継手型フレキシブルホース SUS304ユニオン S220 テクノフレックス

    ユニオン継手型フレキシブルホース SUS304ユニオン S220

    テクノフレックス
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    ユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合 ノンアスベストパッキンを標準装着
    用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)183適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 袋ナット・アダプター型フレキシブルホース メスアダプター SUS304 S225 テクノフレックス

    袋ナット・アダプター型フレキシブルホース メスアダプター SUS304 S225

    テクノフレックス
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
    用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)450適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニオン継手型フレキシブルホース FCMBユニオン S220 テクノフレックス

    ユニオン継手型フレキシブルホース FCMBユニオン S220

    テクノフレックス
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合 ノンアスベストパッキンを標準装着
    用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)/FCMB270(継手部)使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)183適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
  • パスカラート PA0704(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0704(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(16件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)6.3補強層1Wホース外径(Φmm)13.2質量(g/m)ホース/220
  • パスカラート PA2106(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2106(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)90ホース内径(Φmm)9.5補強層2W質量(g/m)ホース/470
  • パスカラート PA2104(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2104(両端金具C)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)70寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C寸法Y(mm)17内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.8質量(g/m)ホース/250推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
  • これカモ シャワーホース 取替用(ホワイト) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーホース 取替用(ホワイト)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ホワイトのシャワーホースです。 ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱しています。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用・G1/2ネジ用の5種類を同梱しています。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
    用途浴室浴槽(バス)、お風呂付属品アダプター7個材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール色ホワイト材質(本体)塩化ビニル樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
  • ハイドロリックホース K-140-09(両端金具05) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-140-09(両端金具05)

    十川ゴム(9件のレビュー)
    ¥3,677税込¥4,045
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)115呼称9ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具05ねじTG3/8適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)17.5質量(g/m)ホース/400RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
  • パスカラート PA2106(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2106(両端金具F+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)90寸法E(mm)29寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具F+アダプタ付寸法Y(mm)19内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)18.0質量(g/m)ホース/470概略質量(g)口金具/100、アダプタ/60推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)62
  • これエエやん TOTO用シャワーホース 交換用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん TOTO用シャワーホース 交換用

    GAONA(ガオナ)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    TOTO(太ホース:外径16ミリ)混合栓の交換用シャワーホースです。 交換の際、アダプターなしで取付けることができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。
    用途TOTOの混合栓用シャワーホースのホワイトです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅色ホワイト取付ねじ混合栓側:W24山20、シャワーヘッド側:G1/2
  • パスカラート PA2108(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2108(両端金具C)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用ねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)110寸法X(mm)27接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具C寸法Y(mm)22内径(inch)1/2適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)22.2質量(g/m)ホース/650推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)67
  • パスカラート PA2104(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2104(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)6.3補強層1Wホース外径(Φmm)13.8質量(g/m)ホース/250
  • パスカラート PA1406(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1406(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最小曲げ半径(mm)75ホース内径(Φmm)9.5補強層1Wホース外径(Φmm)16.6質量(g/m)ホース/350
  • ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208R-~) SMC

    ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208R-~)

    SMC
    ¥7,498税込¥8,248
    1袋(1個)
    9日以内出荷
    ・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
    材質ポリウレタン色赤内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)12使用流体空気
  • パスカラート PA2108(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2108(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)110ホース内径(Φmm)12.7補強層2Wホース外径(Φmm)22.2質量(g/m)ホース/650
  • ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208G-~) SMC

    ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208G-~)

    SMC
    ¥7,498税込¥8,248
    1袋(1個)
    9日以内出荷
    ・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
    材質ポリウレタン色緑内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)12使用流体空気
  • ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065R-~) SMC

    ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065R-~)

    SMC
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1袋(1個)
    9日以内出荷
    ・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
    材質ポリウレタン色赤内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10使用流体空気
  • ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065C-~) SMC

    ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065C-~)

    SMC
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1袋(1個)
    9日以内出荷
    ・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
    材質ポリウレタン色透明内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10使用流体空気
  • フレキホース FHS 正和

    フレキホース FHS

    正和
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる
    使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)3最小曲げ半径(mm)可動部/160(推奨値)寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ガラス繊維ホース内径(Φmm)3.7ブレードガラス繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)ホース外径(Φmm)8色調青
  • ハイドロリックホース K-210-06(両端金具05) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-210-06(両端金具05)

    十川ゴム
    ¥3,185税込¥3,504
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)100接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°フレアシート)呼称6ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具05ねじTG1/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層1W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)13.3質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
  • ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208W-~) SMC

    ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208W-~)

    SMC
    ¥7,498税込¥8,248
    1袋(1個)
    9日以内出荷
    ・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
    材質ポリウレタン色白内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)12使用流体空気