カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
    • ネジ式(2)
    • クリップ式(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
すべてのカテゴリ
絞り込み
最大径(Φmm)
  • 20以下(1)
  • 30以下(1)
材質
  • スチール(4)
  • ステンレス(6)
バンド幅(mm)
  • 10
  • 5(7)
  • 6(10)
  • 7(13)
  • 8(42)
  • 9(101)
  • 11(6)
  • 12(143)
  • 13(21)
  • 14(63)
  • 14.5(12)
  • 16(33)
  • 18(18)
  • 19(7)
  • 19.05(13)
  • 20(13)
  • 22(15)
  • 22.23(14)
  • 24(19)
  • 25(6)
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • 正峰工業(4)
  • 志村発條製作所(4)
  • エスケイ工機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ho-subanndo」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースバンド 傷防止10mmタイプ(オールステンレス) TRUSCOホースバンド 傷防止10mmタイプ(オールステンレス)TRUSCO(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(10個)
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。 バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。 シール性とトルクのバランスが優れています。
用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。バンド幅(mm)10材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.7締付トルク(N・m)4.08ボルト(mm)(6角)7mm
パンチバンド SUS 志村発條製作所パンチバンド SUS志村発條製作所
1,488税込1,637
1袋(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パンチバンドキャップ 志村発條製作所パンチバンドキャップ志村発條製作所
549税込604
1袋(10個)ほか
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製 フープバンド 10mm幅 正峰工業鉄製 フープバンド 10mm幅正峰工業
7,898税込8,688
1袋(100個)
7日以内出荷
専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
バンド幅(mm)10材質鉄製(ボンデ鋼帯)
ステンレス製 フープバンド 10mm幅 正峰工業ステンレス製 フープバンド 10mm幅正峰工業
12,980税込14,278
1袋(100個)
7日以内出荷
専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
バンド幅(mm)10材質SUS304
ステンレススチールバンド ストレートタイプ エスケイ工機ステンレススチールバンド ストレートタイプエスケイ工機
599税込659
1袋(3本)
4日以内出荷から7日以内出荷
耐熱性、耐摩擦性、耐候性、耐腐食性に優れ屋内外、地下、懐中などのほかの結束材料では使用できない厳しい環境下に耐えることができます。本商品は取り外しができます。
用途ホース・ダクト・ケーブル、金属棒など強靭な引張強度が要求される結束/腐食性ガス、ヒートサイクル、放射線などの物性劣化性を伴う環境での結束にご利用いただけます。材質ステンレススチール/SUS304 CPS-1/2(板厚0.25mm)幅(mm)10使用温度範囲(℃)-80~538締付トルク(N・m)1078RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 フープバンド フープのみ 10mm幅 正峰工業ステンレス製 フープバンド フープのみ 10mm幅正峰工業
7,398税込8,138
1本
4日以内出荷
フープバンド用キャップと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
バンド幅(mm)10厚さ(mm)0.5(帯)材質SUS304長さ(m)30
パンチバンドフープ 志村発條製作所パンチバンドフープ志村発條製作所
3,698税込4,068
1本
4日以内出荷
長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製 フープバンド フープのみ 10mm幅 正峰工業鉄製 フープバンド フープのみ 10mm幅正峰工業
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
フープバンド用キャップと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
バンド幅(mm)10厚さ(mm)0.5(帯)材質長さ(m)30
パンチバンド 鉄 志村発條製作所パンチバンド 鉄志村発條製作所
1,398税込1,538
1袋(10個)ほか
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ式カテゴリ