カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
    • ネジ式(11)
絞り込み
最大径(Φmm)
  • 20以下(4)
  • 30以下(6)
  • 40以下(3)
材質
  • スチール(2)
  • ステンレス(16)
バンド幅(mm)
  • 18
  • 5(7)
  • 6(10)
  • 7(13)
  • 8(42)
  • 9(101)
  • 10(10)
  • 11(6)
  • 12(143)
  • 13(21)
  • 14(63)
  • 14.5(12)
  • 16(33)
  • 19(7)
  • 19.05(13)
  • 20(13)
  • 22(15)
  • 22.23(14)
  • 24(19)
  • 25(6)
ブランド
  • JUBILEE(3)
  • エスコ(11)
  • bitstrong(3)
  • MIKALOR(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ho-subanndo」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミカロール スープラクランプ(セミステンレス) MIKALORミカロール スープラクランプ(セミステンレス)MIKALOR(24件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から33日以内出荷
材質セミステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
パイプサクションバンド25 bitstrongパイプサクションバンド25bitstrong
509税込560
1個
当日出荷から6日以内出荷
・吸水ホースの固定や、サクションホースの連結に最適なリングバンドです。・変形しにくい頑丈な作りとなっております。・内側のシリコンシートが傷や滑りを防止します。・M6ねじ用のねじ穴付きで、壁や天井に固定してご利用いただけます。
用途吸水ホースの固定,サクションホースの連結材質鉄/亜鉛めっき幅(mm)18厚さ(mm)1高さ(mm)32、(最大)42質量(g)23奥行(mm)54内径(Φmm)25ねじ穴【両端】M4ねじ穴【中央】M6ねじ用
スーパークランプ 18.0mmタイプ(スチール) JUBILEEスーパークランプ 18.0mmタイプ(スチール)JUBILEE
1,998税込2,198
1セット(10個)
当日出荷
バンド幅(mm)18材質スチール(亜鉛コート処理)厚さ(mm)0.6締付トルク(N・m)6
20- 22mm Tボルトクランプ(1個) エスコ20- 22mm Tボルトクランプ(1個)エスコ
230税込253
1個
欠品中
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール厚さ(mm)1.0バンド幅(mm)18適合径(Φmm)20~22
29- 31mm Tボルトクランプ(1個) エスコ29- 31mm Tボルトクランプ(1個)エスコ
340税込374
1個
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール厚さ(mm)1.0バンド幅(mm)18適合径(Φmm)29~31
23- 25mm Tボルトクランプ(1個) エスコ23- 25mm Tボルトクランプ(1個)エスコ
235税込259
1個
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール厚さ(mm)1.0バンド幅(mm)18適合径(Φmm)23~25
スーパークランプ 18.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) JUBILEEスーパークランプ 18.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304)JUBILEE
5,698税込6,268
1セット(10個)
当日出荷
バンド幅(mm)18材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6締付トルク(N・m)6
26- 28mm Tボルトクランプ(1個) エスコ26- 28mm Tボルトクランプ(1個)エスコ
290税込319
1個
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール厚さ(mm)1.0バンド幅(mm)18適合径(Φmm)26~28
17- 19mm Tボルトクランプ(1個) エスコ17- 19mm Tボルトクランプ(1個)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール厚さ(mm)1.0バンド幅(mm)18適合径(Φmm)17~19
T-BOLT クランプ (430ステンレス製) エスコT-BOLT クランプ (430ステンレス製)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
ホースクランプに厳しい要件が課される用途向け高硬度またはプラスチック、スチール芯材を有する吸引ホースおよび圧縮空気ホースなどに
材質SUS430
20-22mm Tボルトクランプ(10個) エスコ20-22mm Tボルトクランプ(10個)エスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチールバンド幅(mm)18エスコ品番EA463SC-22
304ステンレス Tボルトホースクランプ 固定金具 bitstrong304ステンレス Tボルトホースクランプ 固定金具bitstrong
2,198税込2,418
1セット(3個)
4日以内出荷
配管やホースの接続部分を固定するために使用されるボルトクランプやホースバンドとも呼ばれるTボルトホースクランプです。T字型のボルトとナットで締め付ける構造になっており、強力な固定力と密閉性があります。クランプ力がホース全体に均一に分散されるため、配管やホース等の損傷を防ぎながら確実に固定できます。Tボルトネジを回すことでサイズ調整が可能で、対応する外径のパイプやホースを固定出来ます。固定時の内径は26~28mmまで対応しております。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的な産業機械、自動車(特にターボ圧力ホース、高圧エンジン冷却ホース、排気システムなど)、農業、航空、海洋産業など、温度や圧力の変動が激しい過酷な環境で幅広く使用されます。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス高さ(mm)40質量(g)120奥行(mm)45最小径(Φmm)26最大径(Φmm)28バンド幅(mm)18バンド厚さ(mm)0.6ねじの呼びM5
304ステンレス Tボルトホースクランプ 絶縁ゴム付き 固定金具 bitstrong304ステンレス Tボルトホースクランプ 絶縁ゴム付き 固定金具bitstrong
1,798税込1,978
1セット(2個)
4日以内出荷
配管やホースの接続部分を固定するために使用されるボルトクランプやホースバンドとも呼ばれるTボルトホースクランプです。T字型のボルトとナットで締め付ける構造になっており、強力な固定力と密閉性があります。クランプ力がホース全体に均一に分散されるため、配管やホース等の損傷を防ぎながら確実に固定できます。Tボルトネジを回すことでサイズ調整が可能で、対応する外径のパイプやホースを固定出来ます。固定時の内径は20~22mmまで対応しております。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。ゴムクッションにより、クランプのエッジがパイプやホースに直接当たって傷つけるのを防ぎます。一般的な産業機械、自動車(特にターボ圧力ホース、高圧エンジン冷却ホース、排気システムなど)、農業、航空、海洋産業など、温度や圧力の変動が激しい過酷な環境で幅広く使用されます。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム)高さ(mm)45質量(g)90奥行(mm)33最小径(Φmm)20最大径(Φmm)22バンド幅(mm)18バンド厚さ(mm)0.6ねじの呼びM5
23-25mm Tボルトクランプ(10個) エスコ23-25mm Tボルトクランプ(10個)エスコ
1,940税込2,134
1個
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチールバンド幅(mm)18エスコ品番EA463SC-25
26-28mm Tボルトクランプ(10個) エスコ26-28mm Tボルトクランプ(10個)エスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチールバンド幅(mm)18エスコ品番EA463SC-28
17-19mm Tボルトクランプ(10個) エスコ17-19mm Tボルトクランプ(10個)エスコ
2,160税込2,376
1個
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチールバンド幅(mm)18エスコ品番EA463SC-19
スーパークランプ 18.0mmタイプ(オールステンレス・SUS316) JUBILEEスーパークランプ 18.0mmタイプ(オールステンレス・SUS316)JUBILEE
9,998税込10,998
1セット(10個)
当日出荷
バンド幅(mm)18材質ステンレス(SUS316)厚さ(mm)0.6締付トルク(N・m)6
29-31mm Tボルトクランプ(10個) エスコ29-31mm Tボルトクランプ(10個)エスコ
2,800税込3,080
1個
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチールバンド幅(mm)18エスコ品番EA463SC-31
ネジ式カテゴリ