カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
    • ネジ式(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
最大径(Φmm)
  • 40以下(5)
  • 50以下(5)
  • 60以下(4)
  • 70以下(3)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(12)
バンド幅(mm)
  • 20
  • 5(7)
  • 6(10)
  • 7(13)
  • 8(42)
  • 9(101)
  • 10(10)
  • 11(6)
  • 12(143)
  • 13(21)
  • 14(63)
  • 14.5(12)
  • 16(33)
  • 18(18)
  • 19(7)
  • 19.05(13)
  • 22(15)
  • 22.23(14)
  • 24(19)
  • 25(6)
ブランド
  • JUBILEE(3)
  • エスコ(7)
  • bitstrong(2)
  • MIKALOR(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ho-subanndo」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミカロール スープラクランプ(セミステンレス) MIKALORミカロール スープラクランプ(セミステンレス)MIKALOR(24件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から33日以内出荷
材質セミステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
スーパークランプ 20.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) JUBILEEスーパークランプ 20.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304)JUBILEE(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(5個)ほか
当日出荷
バンド幅(mm)20材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1締付トルク(N・m)8
40- 43mm Tボルトクランプ(1個) エスコ40- 43mm Tボルトクランプ(1個)エスコ
405税込446
1個
翌々日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール厚さ(mm)1.0バンド幅(mm)20適合径(Φmm)40~43
スーパークランプ 20.0mmタイプ(スチール) JUBILEEスーパークランプ 20.0mmタイプ(スチール)JUBILEE(2件のレビュー)
829税込912
1セット(2個)ほか
当日出荷から翌日出荷
バンド幅(mm)20材質スチール(亜鉛コート処理)厚さ(mm)1締付トルク(N・m)8
36-39mm Tボルトクランプ(10個) エスコ36-39mm Tボルトクランプ(10個)エスコ
2,560税込2,816
1個
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチールバンド幅(mm)20エスコ品番EA463SC-39
スーパークランプ 20.0mmタイプ(オールステンレス・SUS316) JUBILEEスーパークランプ 20.0mmタイプ(オールステンレス・SUS316)JUBILEE
2,998税込3,298
1セット(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
バンド幅(mm)20材質ステンレス(SUS316)厚さ(mm)1締付トルク(N・m)8
T-BOLT クランプ (430ステンレス製) エスコT-BOLT クランプ (430ステンレス製)エスコ
280税込308
1個
翌日出荷
ホースクランプに厳しい要件が課される用途向け高硬度またはプラスチック、スチール芯材を有する吸引ホースおよび圧縮空気ホースなどに
材質SUS430
304ステンレス Tボルトホースクランプ 固定金具 bitstrong304ステンレス Tボルトホースクランプ 固定金具bitstrong
2,498税込2,748
1セット(3個)
4日以内出荷
配管やホースの接続部分を固定するために使用されるボルトクランプやホースバンドとも呼ばれるTボルトホースクランプです。T字型のボルトとナットで締め付ける構造になっており、強力な固定力と密閉性があります。クランプ力がホース全体に均一に分散されるため、配管やホース等の損傷を防ぎながら確実に固定できます。Tボルトネジを回すことでサイズ調整が可能で、対応する外径のパイプやホースを固定出来ます。固定時の内径は40~43mmまで対応しております。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的な産業機械、自動車(特にターボ圧力ホース、高圧エンジン冷却ホース、排気システムなど)、農業、航空、海洋産業など、温度や圧力の変動が激しい過酷な環境で幅広く使用されます。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス高さ(mm)55質量(g)150奥行(mm)56最小径(Φmm)40最大径(Φmm)43バンド幅(mm)20バンド厚さ(mm)0.6ねじの呼びM6
304ステンレス Tボルトホースクランプ 絶縁ゴム付き 固定金具 bitstrong304ステンレス Tボルトホースクランプ 絶縁ゴム付き 固定金具bitstrong
2,098税込2,308
1セット(2個)
4日以内出荷
配管やホースの接続部分を固定するために使用されるボルトクランプやホースバンドとも呼ばれるTボルトホースクランプです。T字型のボルトとナットで締め付ける構造になっており、強力な固定力と密閉性があります。クランプ力がホース全体に均一に分散されるため、配管やホース等の損傷を防ぎながら確実に固定できます。Tボルトネジを回すことでサイズ調整が可能で、対応する外径のパイプやホースを固定出来ます。固定時の内径は32~35mmまで対応しております。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。ゴムクッションにより、クランプのエッジがパイプやホースに直接当たって傷つけるのを防ぎます。一般的な産業機械、自動車(特にターボ圧力ホース、高圧エンジン冷却ホース、排気システムなど)、農業、航空、海洋産業など、温度や圧力の変動が激しい過酷な環境で幅広く使用されます。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム)高さ(mm)55質量(g)110奥行(mm)49最小径(Φmm)32最大径(Φmm)35バンド幅(mm)20バンド厚さ(mm)0.6ねじの呼びM6
32-35mm Tボルトクランプ(10個) エスコ32-35mm Tボルトクランプ(10個)エスコ
2,380税込2,618
1個
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチールバンド幅(mm)20エスコ品番EA463SC-35
36- 39mm Tボルトクランプ(1個) エスコ36- 39mm Tボルトクランプ(1個)エスコ
310税込341
1個
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール厚さ(mm)1.0バンド幅(mm)20適合径(Φmm)36~39
40-43mm Tボルトクランプ(10個) エスコ40-43mm Tボルトクランプ(10個)エスコ
3,360税込3,696
1個
欠品中
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチールバンド幅(mm)20エスコ品番EA463SC-43
32- 35mm Tボルトクランプ(1個) エスコ32- 35mm Tボルトクランプ(1個)エスコ
290税込319
1個
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール厚さ(mm)1.0バンド幅(mm)20適合径(Φmm)32~35
ネジ式カテゴリ