カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
    • ネジ式(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
最大径(Φmm)
  • 40以下(1)
  • 50以下(1)
  • 60以下(2)
  • 70以下(2)
  • 80以下(1)
  • 90以下(1)
  • 100以下(1)
  • 150以下(1)
  • 200以下(1)
  • 250以下(1)
  • 300以下(1)
材質
  • ステンレス(14)
バンド幅(mm)
  • 22
  • 5(7)
  • 6(10)
  • 7(13)
  • 8(42)
  • 9(101)
  • 10(10)
  • 11(6)
  • 12(143)
  • 13(21)
  • 14(63)
  • 14.5(12)
  • 16(33)
  • 18(18)
  • 19(7)
  • 19.05(13)
  • 20(13)
  • 22.23(14)
  • 24(19)
  • 25(6)
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • エスコ(12)
  • bitstrong(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ho-subanndo」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Tボルトホースクランプ 22mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCOTボルトホースクランプ 22mmタイプ(オールステンレス・SUS304)TRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。厚さ(mm)1バンド幅(mm)22材質(バンド)ステンレス
44- 47mm Tボルトクランプ(1個) エスコ44- 47mm Tボルトクランプ(1個)エスコ
460税込506
1個
当日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール厚さ(mm)1.0バンド幅(mm)22適合径(Φmm)44~47
44-47mm Tボルトクランプ(10個) エスコ44-47mm Tボルトクランプ(10個)エスコ
3,800税込4,180
1個
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチールバンド幅(mm)22エスコ品番EA463SC-47
48-51mm Tボルトクランプ(10個) エスコ48-51mm Tボルトクランプ(10個)エスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチールバンド幅(mm)22エスコ品番EA463SC-51バンド厚さ(mm)約0.9
48- 51mm Tボルトクランプ(1個) エスコ48- 51mm Tボルトクランプ(1個)エスコ
410税込451
1個
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール厚さ(mm)1.0バンド幅(mm)22適合径(Φmm)48~51
60- 63mm Tボルトクランプ(1個) エスコ60- 63mm Tボルトクランプ(1個)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール厚さ(mm)1.0バンド幅(mm)22適合径(Φmm)60~63
52-55mm Tボルトクランプ(10個) エスコ52-55mm Tボルトクランプ(10個)エスコ
4,740税込5,214
1個
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチールバンド幅(mm)22エスコ品番EA463SC-55
304ステンレス Tボルトホースクランプ 固定金具 bitstrong304ステンレス Tボルトホースクランプ 固定金具bitstrong
2,198税込2,418
1セット(2個)
4日以内出荷
配管やホースの接続部分を固定するために使用されるボルトクランプやホースバンドとも呼ばれるTボルトホースクランプです。T字型のボルトとナットで締め付ける構造になっており、強力な固定力と密閉性があります。クランプ力がホース全体に均一に分散されるため、配管やホース等の損傷を防ぎながら確実に固定できます。Tボルトネジを回すことでサイズ調整が可能で、対応する外径のパイプやホースを固定出来ます。固定時の内径は64~67mmまで対応しております。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的な産業機械、自動車(特にターボ圧力ホース、高圧エンジン冷却ホース、排気システムなど)、農業、航空、海洋産業など、温度や圧力の変動が激しい過酷な環境で幅広く使用されます。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス高さ(mm)81質量(g)150奥行(mm)70最小径(Φmm)64最大径(Φmm)67バンド幅(mm)22バンド厚さ(mm)0.8ねじの呼びM6
304ステンレス Tボルトホースクランプ 絶縁ゴム付き 固定金具 bitstrong304ステンレス Tボルトホースクランプ 絶縁ゴム付き 固定金具bitstrong
2,698税込2,968
1セット(2個)
4日以内出荷
配管やホースの接続部分を固定するために使用されるボルトクランプやホースバンドとも呼ばれるTボルトホースクランプです。T字型のボルトとナットで締め付ける構造になっており、強力な固定力と密閉性があります。クランプ力がホース全体に均一に分散されるため、配管やホース等の損傷を防ぎながら確実に固定できます。Tボルトネジを回すことでサイズ調整が可能で、対応する外径のパイプやホースを固定出来ます。固定時の内径は52~55mmまで対応しております。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。ゴムクッションにより、クランプのエッジがパイプやホースに直接当たって傷つけるのを防ぎます。一般的な産業機械、自動車(特にターボ圧力ホース、高圧エンジン冷却ホース、排気システムなど)、農業、航空、海洋産業など、温度や圧力の変動が激しい過酷な環境で幅広く使用されます。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム)高さ(mm)66質量(g)75奥行(mm)65最小径(Φmm)52最大径(Φmm)55バンド幅(mm)22バンド厚さ(mm)0.8ねじの呼びM6
52- 55mm Tボルトクランプ(1個) エスコ52- 55mm Tボルトクランプ(1個)エスコ
575税込633
1個
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール厚さ(mm)1.0バンド幅(mm)22適合径(Φmm)52~55
64-67mm Tボルトクランプ(10個) エスコ64-67mm Tボルトクランプ(10個)エスコ
5,460税込6,006
1個
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチールバンド幅(mm)22エスコ品番EA463SC-67
64- 67mm Tボルトクランプ(1個) エスコ64- 67mm Tボルトクランプ(1個)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール厚さ(mm)1.0バンド幅(mm)22適合径(Φmm)64~67
60-63mm Tボルトクランプ(10個) エスコ60-63mm Tボルトクランプ(10個)エスコ
4,440税込4,884
1個
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチールバンド幅(mm)22エスコ品番EA463SC-63
56-59mm Tボルトクランプ(10個) エスコ56-59mm Tボルトクランプ(10個)エスコ
3,900税込4,290
1個
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチールバンド幅(mm)22エスコ品番EA463SC-59
56- 59mm Tボルトクランプ(1個) エスコ56- 59mm Tボルトクランプ(1個)エスコ
470税込517
1個
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール厚さ(mm)1.0バンド幅(mm)22適合径(Φmm)56~59
ネジ式カテゴリ