カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
    • ネジ式(4)
    • クリップ式(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
最大径(Φmm)
  • 10以下(1)
  • 20以下(5)
  • 30以下(6)
  • 40以下(1)
  • 50以下(4)
  • 60以下(1)
  • 70以下(1)
  • 100以下(1)
  • 150以下(2)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(6)
  • 樹脂(6)
バンド幅(mm)
  • 7
  • 5(7)
  • 6(10)
  • 8(42)
  • 9(101)
  • 10(10)
  • 11(6)
  • 12(143)
  • 13(21)
  • 14(63)
  • 14.5(12)
  • 16(33)
  • 18(18)
  • 19(7)
  • 19.05(13)
  • 20(13)
  • 22(15)
  • 22.23(14)
  • 24(19)
  • 25(6)
ブランド
  • BREEZE(1)
  • TRUSCO(1)
  • TRIDON(2)
  • エスコ(6)
  • オエティカ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ho-subanndo」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースクランプ MHタイプ TRIDONホースクランプ MHタイプTRIDON(93件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)7.9材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートボルト頭部形状6角(6.3mm)RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレスホースバンド(7.9mm幅) BREEZEオールステンレスホースバンド(7.9mm幅)BREEZE(27件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(10個)
当日出荷
耐食性にすぐれています。低い適用トルクで高いシーリング圧。
用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。エア管、燃料管用。バンド幅(mm)7.9厚さ(mm)0.58材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS301質量(g)6
PG167 ステップレスイヤークランプ オエティカPG167 ステップレスイヤークランプオエティカ
109税込120
1個
当日出荷から翌々日出荷
独自のステップレス構造により締付けの均一性・シール性に優れています。 マニュアルハンドピンサーで手早く簡単に組付けできます。 目視で正常に締まっていることを確認できます。
用途エアホース・ゴムホースなど高いシール性が要求される箇所に。 自動車用。 一般産業用。材質ステンレス(UNS S30400)RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレスホースクランプ MAHタイプ TRIDONオールステンレスホースクランプ MAHタイプTRIDON(21件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)7.9材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/ステンレススチール(SAE305)仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートボルト頭部形状6角(6.3mm)RoHS指令(10物質対応)対応
PG163 アジャスタブルクランプ オエティカPG163 アジャスタブルクランプオエティカ(2件のレビュー)
139税込153特価
1個
当日出荷
広範囲の径に対応して使用できる加締めバンドです。 フックのかける位置によって加締め範囲を調整します。 半径方向からの組付けが可能です。
用途ドライブシャフトブーツなどの締結に。 自動車用。 一般産業用。材質ステンレス(UNS S30400)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
25.0-28.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個) エスコ25.0-28.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)エスコ
880税込968
1個
当日出荷
ギア式ですので取り外しに便利です。
材質ナイロン66バンド幅(mm)7エスコ品番EA463SD-28
PG159 アジャスタブルクランプ オエティカPG159 アジャスタブルクランプオエティカ(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
広範囲の径に対応して使用できる加締めバンドです。 フックのかける位置によって加締め範囲を調整します。 半径方向からの組付けが可能です。 納入状態はフラット形状になっています。
用途ドライブシャフトブーツなどの締結に。 自動車用。 一般産業用。材質ステンレス(UNS S30400)厚さ(mm)0.8バンド幅(mm)7最大荷重(N)推奨加締め:2400RoHS指令(10物質対応)対応
イヤークランプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCOイヤークランプ(オールステンレス・SUS304)TRUSCO
4,798税込5,278
1箱(50個)
当日出荷
かしめタイプなので組付け作業者の熟練度に関係なく誰もが均一に締め付ける事が可能です。オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。材質(バンド)ステンレス
20.5-23.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個) エスコ20.5-23.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)エスコ
750税込825
1個
8日以内出荷
ギア式ですので取り外しに便利です。
材質ナイロン66バンド幅(mm)7エスコ品番EA463SD-23
12.8-15.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個) エスコ12.8-15.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)エスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
ギア式ですので取り外しに便利です。
材質ナイロン66バンド幅(mm)7エスコ品番EA463SD-15
22.0-25.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個) エスコ22.0-25.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)エスコ
880税込968
1個
翌日出荷
ギア式ですので取り外しに便利です。
材質ナイロン66バンド幅(mm)7エスコ品番EA463SD-25
17.0-18.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個) エスコ17.0-18.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)エスコ
795税込875
1個
翌日出荷
ギア式ですので取り外しに便利です。
材質ナイロン66バンド幅(mm)7エスコ品番EA463SD-19
18.2-20.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個) エスコ18.2-20.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)エスコ
820税込902
1個
翌日出荷
ギア式ですので取り外しに便利です。
材質ナイロン66バンド幅(mm)7エスコ品番EA463SD-21
ネジ式カテゴリ