カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
- ホース継手(ストレート)(5)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ツツミ工業(3)
- ノーブランド(1)
- フジトク(1)
材質
- ステンレス(1)
- 樹脂(1)
- 黄銅(真鍮)(3)
種類
ニップル(3)
ホースジョイント(2)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(2)
寸法L(mm)
- 40
- 32(6)
- 34(6)
- 38(9)
- 39(5)
- 41(10)
- 42(8)
- 43(6)
- 44(5)
- 45(11)
- 46(5)
- 48(5)
- 50(9)
- 51(5)
- 52(8)
- 53(9)
- 60(5)
- 73(11)
- 100(5)
- 110(4)
- 寸法L(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「ho-sunippuru」の検索結果

ホースニップル 真鍮製
ツツミ工業(3件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷から翌々日出荷豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。用途水、空気、油など材質黄銅形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
ホースニップル ステンレス製
ツツミ工業¥779~税込¥857~1個当日出荷から翌々日出荷豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。用途水、空気、油など材質SUS304/SCS13A形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
L型ホース口 (アングル型ホースニップル)
ツツミ工業¥879~税込¥967~1個当日出荷用途水、空気、油などの配管・ホースとネジ配管の接続材質黄銅形状ニップル使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa)3.45ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) ホースニップル
ノーブランド¥1,998~税込¥2,198~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。用途ホース・チューブ等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応