カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(10)
- ホース継手(ストレート)(10)
絞り込み
呼び径(A)
- 6(1)
- 8(1)
- 20(1)
ブランド
- アソー(2)
- ツツミ工業(1)
- ノーブランド(1)
- TRUSCO(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- フジトク(1)
- オンダ製作所(1)
- 志村発條製作所(1)
- ナゴヤ(1)
呼び径(B)
- 1/8(1)
- 1/4(1)
- 3/4(1)
材質
- ステンレス(1)
- 樹脂(2)
- 黄銅(真鍮)(5)
種類
ニップル(1)
ホースジョイント(7)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(3)
PT(管用テーパ)
寸法L(mm)
- 41
- 32(6)
- 34(6)
- 38(9)
- 39(5)
- 40(5)
- 42(8)
- 43(6)
- 44(5)
- 45(11)
- 46(5)
- 48(5)
- 50(9)
- 51(5)
- 52(8)
- 53(9)
- 60(5)
- 73(11)
- 100(5)
- 110(4)
- 寸法L(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「ho-sunippuru」の検索結果

ホースニップル
アソー(203件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ホースニップル 真鍮製
ツツミ工業(3件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から翌々日出荷豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。用途水、空気、油など材質黄銅形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
内ネジホースニップル
アソー(31件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
OHN型 ホースニップル Rねじ×タケノコ
オンダ製作所(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(R)。豊富なラインナップで様々なホースに接続可能使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
ステンレス ホースニップル
ナゴヤ¥499税込¥5491個当日出荷から4日以内出荷材質SUS304 TPA形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)(-20℃~40℃)2.00,(100℃)1.65,(150℃)1.50,(200℃)1.40,(220℃)1.35ねじの種類R使用流体水、空気、蒸気、ガス、油などRoHS指令(10物質対応)対応
ホースニップル
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381パック(5個)当日出荷用途ホースと機器の接続形状ホースニップル材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製種類ホース継手使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150適合用途ホースと機器の接続
ポリアミド樹脂(ナイロン66) ホースニップル
ノーブランド¥1,998~税込¥2,198~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。用途ホース・チューブ等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応