カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
- ホース継手(ストレート)(6)
絞り込み
呼び径(A)
- 8(1)
ブランド
- ツツミ工業(1)
- ノーブランド(1)
- ONK(オーエヌ工業)(1)
- オンダ製作所(1)
- フジトク(1)
- 志村発條製作所(1)
呼び径(B)
- 1/4(1)
材質
- ステンレス(1)
- 樹脂(1)
- 黄銅(真鍮)(2)
種類
ニップル(1)
ホースジョイント(3)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(1)
PT(管用テーパ)
寸法L(mm)
- 43
- 32(6)
- 34(6)
- 38(9)
- 39(5)
- 40(6)
- 41(10)
- 42(8)
- 44(5)
- 45(11)
- 46(5)
- 48(5)
- 50(9)
- 51(5)
- 52(8)
- 53(9)
- 60(5)
- 73(11)
- 100(5)
- 110(4)
- 寸法L(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「ho-sunippuru」の検索結果

ホースニップル 真鍮製
ツツミ工業(3件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から翌々日出荷豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。用途水、空気、油など材質黄銅形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
OHN型 ホースニップル Rねじ×タケノコ
オンダ製作所(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(R)。豊富なラインナップで様々なホースに接続可能使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
ホースニップル ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質ステンレス(SUS304)形状ホースニップル種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ポリアミド樹脂(ナイロン66) ホースニップル
ノーブランド¥1,998~税込¥2,198~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。用途ホース・チューブ等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応