カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(35)
- ホース継手(ストレート)(19)
絞り込み
呼び径(A)
- 50(26)
ブランド
- モノタロウ(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- イノック(2)
- 大阪継手バルブ(3)
- ノーブランド(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- ONK(オーエヌ工業)(1)
- オンダ製作所(3)
- ナゴヤ(2)
- フローバル(1)
- 井筒製作所(5)
- 吉年(2)
- 日本継手(旧:JFE継手)(1)
- 築地製作所(10)
呼び径(B)
- 2
- 1/8(21)
- 1/4(37)
- 3/8(33)
- 1/2(40)
- 5/8(5)
- 3/4(36)
- 1(39)
- 1-1/4(31)
- 1-1/2(35)
- 2-1/2(17)
- 3(17)
- 4(16)
- 5(9)
- 6(9)
- 8(6)
- 10(2)
- 12(1)
材質
- スチール(5)
- ステンレス(20)
- 樹脂(6)
- 鋳鉄(4)
種類
その他(1)
ニップル(4)
ホースジョイント(24)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(10)
PT(管用テーパ)
寸法L(mm)
- 53(1)
- 61(2)
- 64(1)
- 68(1)
- 80(1)
- 95.5(1)
- 98(1)
- 106(1)
- 110(1)
53・61・64・68・80・95.5・98・106・110
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
RoHS10物質対応
「ho-sunippuru」の検索結果

六角ホースニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷材質SCS13A形状ホースニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
SFHN2型 ステンレス丸ホースニップル
オンダ製作所¥1,798税込¥1,9781個当日出荷テーパおねじ(Rねじ)。ホースの接続に使用します。材質SUS304(SUS304TP)形状丸ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ステンレス ホースニップル
ナゴヤ¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から4日以内出荷材質SUS304 TPA形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)(-20℃~40℃)2.00,(100℃)1.65,(150℃)1.50,(200℃)1.40,(220℃)1.35ねじの種類R使用流体水、空気、蒸気、ガス、油などRoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 白
大阪継手バルブ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から8日以内出荷材質FC200形状ねじ込み形ねじJIS B0203 管用テーパーねじ表面処理溶融亜鉛メッキ接続ねじ込み形
SHA 304 六角ホースニップル PT
井筒製作所¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304形状ホースニップル流体水・空気・油・溶液使用流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
SFHN型 ステンレス六角ホースニップル
オンダ製作所¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。ホースの接続に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 黒
大阪継手バルブ¥919税込¥1,0111個当日出荷から7日以内出荷材質FC200ねじJIS B0203 管用テーパーねじ表面処理鋳放し接続ねじ込み形
ホースニップル ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(6件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷材質ステンレス(SUS304)形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
ホースニップル エルボタイプ ポリプロピレン製 PLHN
築地製作所¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷用途ホース継手材質ポリプロピレン形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
ホースニップル ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷材質ステンレス(SUS304)形状ホースニップル種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ホースニップル チーズタイプ ポリプロピレン製 PTHN
築地製作所¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷用途ホース継手材質ポリプロピレン形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
SMHN型 ステンレス六角ホースニップル SUS316
オンダ製作所¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から5日以内出荷・テーパおねじ(Rねじ)。・ホース接続に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ホースニップル ステンレス鋼製ねじ込み式継手
日本継手(旧:JFE継手)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から6日以内出荷材質SCS13形状ホースニップル種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガス角数6
ステンレスホースニップル SCS14A
フローバル¥5,898税込¥6,4881個3日以内出荷ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。用途ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。材質SCS14A相当形状ホースニップルねじの種類R(管用テーパおねじ)RoHS指令(10物質対応)対応