カテゴリ

  • 農業・園芸資材(13)
    • 散水用ホースリール(6)
    • 散水用ホースリール(ホース無し)(2)
絞り込み
ホース長さ(m)
  • 1.2
  • 0.8(8)
  • 1(29)
  • 1.0(5)
  • 1.5(25)
  • 2(17)
  • 5(10)
  • 6(7)
  • 8(9)
  • 9.5(6)
  • 10(106)
  • 12(5)
  • 13(7)
  • 14(8)
  • 15(58)
  • 20(106)
  • 25(9)
  • 28(5)
  • 30(62)
  • 50(21)
巻取形式
  • 手動(1)
カバー有無
  • なし(2)
キャスター有無
  • なし(1)
ブランド
  • タカギ(11)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • 三洋化成(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ho-suri-ru」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タカギ ホースリール BOXYツイスター タカギタカギ ホースリール BOXYツイスタータカギ
6,198税込6,818
1台
欠品中
日差しからホースを守る着脱可能なカバー付です。ねじれに強いツイスターホースを採用しています。自由自在の通水エルボによりハンドルの向きを自由自在に変更できます。通水・止水がワンクリックで操作できます。水の出方が5種類に変わる散水ノズルです。
用途一般家庭での屋外散水用。カバー部分が着脱可能でシンプルなデザインのホースを使用したい方に。お庭などに直置きでホースの劣化が気になる方に材質ホース:塩化ビニール(PVC)防藻仕様、原料樹脂:ポリプロピレン、ポリアセタール、ABS樹脂、ゴム材料:EPDM、NBR、金属材料:ステンレス(ホース)スモークタイプカバータイプ使用圧力(MPa)0.7ホース長さ(m)【蛇口側】1.2適合ホース外径(Φmm)16.5適合ホース内径(Φmm)12適合蛇口外径(Φmm)14~18
ホースリール オーロラBASE タカギホースリール オーロラBASEタカギ
5,598税込6,158
1台
当日出荷
(ホース)スモーク使用圧力(MPa)0.7ホース長さ(m)【蛇口側】1.2適合ホース外径(Φmm)16.5適合ホース内径(Φmm)12適合蛇口外径(Φmm)14~18
オーロラV50m(CG) タカギオーロラV50m(CG)タカギ
18,980税込20,878
1台
当日出荷
狭内径15mmのホース仕様により、普通ホースである内径12mmのホース仕様よりも流量たっぷり使用できるホースリールです。散水ノズルは流量調整可能で4水形ございます。
用途一般家庭での屋外散水用流量たっぷり水やりをされたい方に広い範囲で水やりをされる方にトラスコ品番-幅(mm)390ホース:チャコールグレー高さ(mm)410タイプオープン奥行(mm)421使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(全長)(m)50ホース長さ(m)(蛇口側)1.2適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)15色(本体)ホワイト適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26まで巻取長さ(m)50最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
タフブラウン50M タカギタフブラウン50Mタカギ
16,980税込18,678
1台
欠品中
ホース内径15ミリで流量たっぷりの水がでます。落ち着いたブラウンカラーのホースリールです。ねじれを矯正するツイスターホースです。ラクロックノズルでレバーを握ると連動してストッパーがロックし、通水中の手の負担を軽減します。バケツなどにかけられる便利なフック付ノズルです。スリーブを回すと4つの水形と切り替えができます。安心の2年間保証付きです。
用途一般家庭での屋外散水用。洗車や清掃などたっぷりと水を撒くシーンが多い方に。お庭に馴染むお洒落なカラーのホースを使用したい方に。トラスコ品番409-6612幅(mm)390ホース:ブラウン高さ(mm)410奥行(mm)421使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(全長)(m)50ホース長さ(m)(蛇口側)1.2耐熱温度(℃)60色(本体)ブラック/ブラウン適合ホース内径×外径(Φmm)15×20巻取長さ(m)50最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1.2mホースセットΦ12(CBK) タカギ1.2mホースセットΦ12(CBK)タカギ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
サイドホースの補修交換に使用できます。
付属品コネクター×2、ホース(1.2m)×1トラスコ品番665-1279幅(mm)300高さ(mm)310長さ(m)1.2奥行(mm)37内径(Φmm)12使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)16.5ホース長さ(m)1.2
オーロラWASH20m タカギオーロラWASH20mタカギ
8,998税込9,898
1台
当日出荷
内径15mmのホースを使用しているので、内径12mmホースよりも流量たっぷり使用できるホースリールです。
用途一般家庭での屋外散水用品洗車や清掃で流量が気になる方にトラスコ品番635-5592幅(mm)372ホース:チャコールグレー高さ(mm)340タイプオープン奥行(mm)361使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(全長)(m)20ホース長さ(m)(蛇口側)1.2適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)15色(本体)グレー適合ホース内径×外径(Φmm)15×20巻取長さ(m)20
ホースリール オーロラBASE PLUS タカギホースリール オーロラBASE PLUSタカギ
6,698税込7,368
1台
当日出荷
(ホース)ブラウン使用圧力(MPa)0.7ホース長さ(m)【蛇口側】1.2適合ホース外径(Φmm)16.5適合ホース内径(Φmm)12適合蛇口外径(Φmm)14~18
金属製ホースリール リフトメタル 空リール タカギ金属製ホースリール リフトメタル 空リールタカギ
8,998税込9,898
1台
当日出荷
金属製のボディで高い耐久性です。ハンドル位置を高くできる延長脚付きなので、巻き取り時にかがむ必要がありません。最大30mまでのホースが取り付けられます。
用途一般家庭での屋外散水用。ご使用中のホースを巻き取りタイプへ変更したい方に。ホースの巻き取りをしゃがまず使用したい方に。仕様付属ホースなしトラスコ品番365-1114幅(mm)348カバーなしスレートグリーン高さ(mm)361、(延長脚取付時)500奥行(mm)403使用圧力(MPa)0.7ホース長さ(m)(蛇口側)1.2耐熱温度(℃)60適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5、15×20巻取長さ(m)30(適合ホース内径12mm)、25(適合ホース内径15mm)最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
ホースリール オーロラWASH タカギホースリール オーロラWASHタカギ
8,798税込9,678
1台
当日出荷
トラスコ品番724-6351(ホース)スモーク使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(全長)(m)20ホース長さ(m)【蛇口側】1.2適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)15適合蛇口外径(Φmm)14~18
ハイパーリールAタイプ 20m アイリスオーヤマハイパーリールAタイプ 20mアイリスオーヤマ
4,298税込4,728
1台
3日以内出荷
【安定感抜群】レバーの握り加減で水量調整ができるアクアガンを搭載した、シックなモノトーンカラーのハイパーリールです。水流は4パターンです(キリ・カクサン・シャワー・ジェット)。折畳み式ステップは大きく安定感があるので、巻き取り時の踏み込みも楽に行えます。蛇口口金・ワンタッチコネクターが付いています。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などにホース長さ(m)1.2カバーなしキャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×390×365収納時寸法(mm)240×385×365(ステップ収納時)ホース寸法(mm)内径12、外径17関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
アーバンリール本体(UR-006) 三洋化成アーバンリール本体(UR-006)三洋化成
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
ホースが15mから50mまで収納できるホースリールです。
用途15mから50mまで収納できるホースリールホース長さ(m)1.2ホース内径(Φmm)12仕様クイックノズルR、蛇口用プラグセットトラスコ品番816-3781セット内容給水ホース1.2m、ホースバンド材質PVC、P.P、ABS、NBR、POM、SUS、鉄、ポリエステル糸質量(kg)2.04
1.2mセットツイスター(NB)固定 タカギ1.2mセットツイスター(NB)固定タカギ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
R220(330)ZEの交換用部品です。
用途対象ホースリールの交換・補修部品にトラスコ品番337-9155高さ(mm)1.2m長さ(m)1.2内径(Φmm)12外径(Φmm)15適合ホース内径×外径(Φmm)12×15
1.2mセットΦ12ツイスター(CBR) タカギ1.2mセットΦ12ツイスター(CBR)タカギ
2,298税込2,528
1セット
3日以内出荷
ホースリールの蛇口から本体に接続する補助ホースセットです。
用途対象ホースリールの交換・補修部品にトラスコ品番593-5006幅(mm)300高さ(mm)268長さ(m)1.2奥行(mm)46内径(Φmm)12使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)16.5ホース寸法(全長)(m)1.2適合ホースリールR220TBR、R330TBR